ホンダ ゴリラ [50cc] 1978-84年式 フェンダー・フェンダーレスキット Gクラフト製

Z50J 6V 2.6ps 初期/2型 ■モデル名:Z50JZ3/JZ3L/JB3/JBLB/JC6/JE6

ホンダ ゴリラ [50cc] 1978-84年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
A-Z50J 原動機型式 Z50JE 4st単気筒 空冷
フレームNo Z50J - 1300027 ~ 1510100 排気量 49
タイヤ
3.50 - 8 2PR WT 3.50 - 8 2PR WT
バッテリー / 全長 1,365
スプロケット
12 31 二次減速比 2.580
プラグ
C5HA/U16FS-L 本数 1
全幅 625
チェーン
サイズ 420 リンク数 72 備考
全高 875
ブレーキ
ドラム ドラム 備考
重量 67
メインジェット
形状 番数
ケーブル長
クラッチ チョーク メーター スロットル
ブレーキ前 ブレーキ後 備考
ヘッドライト
ロービーム
定格 6V 30w/30w
タイプ PH7
テイルライト
定格
ガラス型式
口金形状

ウィンカー
フロント リア
定格
ガラス型式
口金形状

フォークオイル
L R

(cc)
レベル
(mm)
種類
エンジンオイル量
オイル
交換時
0.600 L
フィルタ
交換時
L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
1978 ~ 1980 Z50J 1300027 ~ 1410978 1978/8月
モンキーのバリエーションモデル
基本的パーツはほぼモンキーと共通。
2.6psエンジン搭載。
ハンドルの折り畳み機構なし、燃料タンク(9L:モンキーの約2倍)拡大、4速ギア・マニュアルクラッチ4速MT装備(初期型)、F/Rキャリア装備、、スクエアビッグシート、など。
1978 ~ 1980 Z50J 1336989 ~ 1353818 初期型の限定クロームメッキホイール仕様
1981 ~ 1984 Z50J 1412284 ~ 1510100 2型
グラフィック&カラー変更
ゴールドメッキホイール装備。
・ブラック
1981 ~ 1984 Z50J 1422934 ~ 1428763 2型 東京リミテッド
クロームメッキホイール仕様。
1982 ~ 1982 Z50J 1429176 ~ 1437665
1983 ~ 1984 Z50J 1500001 ~ 1510100 2型最終型

適合車種からパーツを絞込み検索

8件中 1件~8件

並び替え:

1. バックフェンダーステー Gクラフト

販売価格(税別) 2,298 税込2,528
出荷目安:7日
Gクラフト バックフェンダーステー 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

カスタムパーツ(ボディ) > フェンダー・フェンダーレスキット
品番 内容量 材質 車種 RoHS指令(10物質対応)
33102 1個 A5052材/無地 モンキー/ゴリラ 対応

2. ペラフェン Gクラフト

販売価格(税別) 3,498 税込3,848
出荷目安:7日
Gクラフト ペラフェン 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】モンキー、ゴリラ用のペラフェンです。ツインショックスイングアーム専用です。幅90mm、長さ330mmです。リアフェンダーを取り外した際、泥はねでフレームが汚れるのを防ぎます。

カスタムパーツ(ボディ) > フェンダー・フェンダーレスキット
品番 内容量 材質 車種 RoHS指令(10物質対応)
33101 1個 A5052材/無地 モンキー/ゴリラ 対応

3. チビフェンホワイト Gクラフト

販売価格(税別) 3,998 税込4,398
出荷目安:7日
Gクラフト チビフェンホワイト 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

カスタムパーツ(ボディ) > フェンダー・フェンダーレスキット
品番 内容量 材質 車種 RoHS指令(10物質対応)
33412 1個 FRP製 ホワイト モンキー/ゴリラ 対応

4. チビフェンカーボン Gクラフト

販売価格(税別) 5,298 税込5,828
出荷目安:7日
Gクラフト チビフェンカーボン 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

カスタムパーツ(ボディ) > フェンダー・フェンダーレスキット
品番 内容量 材質 車種 RoHS指令(10物質対応)
33414 1個 カーボン モンキー/ゴリラ 対応

5. チビフェンアルミ無地 Gクラフト

販売価格(税別) 3,798 税込4,178
出荷目安:7日
Gクラフト チビフェンアルミ無地 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】ノーマルと同じ取付け方法の小さなフェンダーです。

カスタムパーツ(ボディ) > フェンダー・フェンダーレスキット
品番 内容量 材質 車種 RoHS指令(10物質対応)
33415 1個 A5052材/無地 モンキー/ゴリラ 対応

6. チビフェンアルミバフ仕上げ Gクラフト

販売価格(税別) 3,998 税込4,398
出荷目安:7日
Gクラフト チビフェンアルミバフ仕上げ 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

カスタムパーツ(ボディ) > フェンダー・フェンダーレスキット
品番 内容量 車種 RoHS指令(10物質対応)
33421 1個 モンキー/ゴリラ 対応

7. チビフェン Gクラフト

販売価格(税別)    
Gクラフト チビフェン 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】ノーマルと同じ取付け方法の小さなフェンダーです。

カスタムパーツ(ボディ) > フェンダー・フェンダーレスキット
品番 内容量 材質 車種 RoHS指令(10物質対応)
33422 1個 A5052材 アルミ/ブラックアルマイト モンキー/ゴリラ 対応

8. モノショックスイングアームスタビ付き専用リヤフェンダー Gクラフト

販売価格(税別)    
Gクラフト モノショックスイングアームスタビ付き専用リヤフェンダー 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】スタンダードタイプスタビ付き16・20cmロング(60025・60056スイングアーム)専用のFRP製リヤフェンダーです。スイングアームへの固定はタイラップなどを使用してください。

カスタムパーツ(ボディ) > フェンダー・フェンダーレスキット
品番 内容量 RoHS指令(10物質対応)
33423 1個 対応

戻る ページ 1 次へ