ホンダ XR250モタード [250cc] 2006-07年式 フェンダー・フェンダーレスキット

MD30 ■モデル名:XR2506/7

ホンダ XR250モタード [250cc] 2006-07年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
BA-MD30 原動機型式 MD17E 4st単気筒 空冷
フレームNo MD30 - 1900001 ~ 排気量 249
タイヤ
110/70 - 17 54H WT 130/70 - 17 62H WT
バッテリー YTX5L-BS 全長 2,110
スプロケット
13 39 二次減速比 3.000
プラグ
CR8EH-9 本数 1
全幅 790
チェーン
サイズ 520 リンク数 104 備考
全高 1,150
ブレーキ
シングルディスク ディスク 備考
重量 134
メインジェット
形状 ケイヒン丸型大(E) 番数 ♯135
ケーブル長
クラッチ チョーク メーター スロットル
ブレーキ前 ブレーキ後 備考
ヘッドライト
ロービーム
定格 12V 60w/55w
タイプ H4
テイルライト
定格 12V 23w/8w
ガラス型式 S25
口金形状 BAY15D

ウィンカー
フロント リア
定格 12V 15w 12V 15w
ガラス型式 G18 G18
口金形状 BA15S BA15S

フォークオイル
L R

(cc)
576
レベル
(mm)
77
種類 CO5
エンジンオイル量
オイル
交換時
1.30 L
フィルタ
交換時
1.40 L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
2006 ~ 2006 MD30 1900001 ~ 2006/3月 マイナーチェンジ
Fバイザーデザイン変更、マルチリフレクターヘッドライト新採用。
燃料タンク左右シュラウドにストライプ。Fフェンダー、サイドカバー新デザイン変更。
ステンレス製EXパイプ。
2007 ~ 2007 MD30 2000001 ~ 2007/1月
カラー変更

適合車種からパーツを絞込み検索

3件中 1件~3件

並び替え:

1. モタードテールキット ACTIVE(アクティブ)[バイク部品]

販売価格(税別) 6,398 税込7,038
3営業日後以内
ACTIVE(アクティブ)[バイク部品] モタードテールキット 1セット
レビュー: 4.43(7)

【特長】オフロード車のテールをスリムに変更。ナンバープレートとウインカーのステーにルーカスタイプのテールランプを組み合わせました。ノーマルウインカーの使用が可能です。(※ナンバープレートベースは付属しておりません。)

カスタムパーツ(ボディ) > フェンダー・フェンダーレスキット
品番 内容量 材質 主な適合車種
1151075 1セット アルミニウム ブラック XR50 05-07/XR100 05-08/XR250 03-07/XR400 05-08

2. フェンダーレスKIT(LEDユーロ/RED) XR50/100モタード KITACO

販売価格(税別)    
KITACO フェンダーレスKIT(LEDユーロ/RED) XR50/100モタード 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】テール周りをフェンダーの無いすっきりしたスタイルに。メーカー製リヤキャリア使用可。

カスタムパーツ(ボディ) > フェンダー・フェンダーレスキット
品番 内容量 仕様 材質/仕上 LED 適合車種
691-1134140 1個 ノーマルシートカウル対応 アルミ/アルマイト 12V高輝度LED XR50モタード:AD14全車種、XR100モタード:HD13全車種、XR250/モタード:FNO,MD30-1700001~、XR400モタード:ND08全車種

3. ユーロフェンダーF(クロ)/'03XR DAYTONA(デイトナ)

販売価格(税別)    
DAYTONA(デイトナ) ユーロフェンダーF(クロ)/'03XR 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

カスタムパーツ(ボディ) > フェンダー・フェンダーレスキット
品番 内容量 主な適合車種
48033 1個 XR250/モタード(BA-MD30・03-08)・XR400モタード(05-06)・XR230(05-06)

戻る ページ 1 次へ