ホンダ GB350 [350cc] 2023-25年式 フェンダー・フェンダーレスキット

NC59 PGM-FI ABS ■STD

ホンダ GB350 [350cc] 2023-25年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
8BL-NC59 原動機型式 NC59E 4st単気筒 空冷
フレームNo NC59 - 1100001 ~ 排気量 348
タイヤ
100/90 - 19 57H TL 130/70 - 18 63H TL
バッテリー YTZ7S 全長 2,180
スプロケット
14 35 二次減速比 2.500
プラグ
MR6K-9 本数 1
全幅 790
チェーン
サイズ 520 リンク数 104 備考
全高 1,105
ブレーキ
シングルディスク ディスク 備考
重量 179
メインジェット
形状 番数
ケーブル長
クラッチ 930 チョーク メーター スロットル
ブレーキ前 ブレーキ後 備考 スロットル:975/965
ヘッドライト
ロービーム
定格
タイプ
テイルライト
定格
ガラス型式
口金形状

ウィンカー
フロント リア
定格
ガラス型式
口金形状

フォークオイル
L R

(cc)
レベル
(mm)
種類
エンジンオイル量
オイル
交換時
2.00 L
フィルタ
交換時
2.00 L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
2025 ~ 2025 NC59 ~ 2025/8月 一部仕様変更
メーター文字盤デザイン変更。ヘッドライト照射範囲変更(夜間時の視認性)。
スモーク調テールランプレンズ採用。
カラー変更
・パールホークスアイブルー(ツートン)
・マットバリスティックブラックメタリック
・クラシカルホワイト
2023 ~ 2024 NC59 1100001 ~ 2023/7月
空冷4stOHC単気筒。
平成32年(令和2年)排出ガス規制対応。型式変更(2BL→8BL)
リアサススプリングをブラックに変更。
カラー変更
・マットパールグレアホワイト(新色)
・マットパールモリオンブラック
・マットジーンズブルーメタリック

適合車種からパーツを絞込み検索

3件中 1件~3件

並び替え:

1. ステンレスショートフロントフェンダー DAYTONA(デイトナ)

販売価格(税別) 17,980 税込19,778
3営業日後以内
DAYTONA(デイトナ) ステンレスショートフロントフェンダー 1セット
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】GB350専用のフロント用ステンレスショートフェンダー。ミニマルサイズのフラットなステンレスフェンダーで、GB350を軽快にイメージチェンジ。3mm厚のステンレス製ステーは取付高を上下に20mm調整可能なので、ハイトの高いタイヤでも装着可能。

カスタムパーツ(ボディ) > フェンダー・フェンダーレスキット
品番 内容量 仕様 適応
21906 1セット フロント用ショートフェンダー
取付高を上下に20mm調整可能
タイヤ外径690mmまで対応
GB350

2. ステンレスショートリアフェンダーキット DAYTONA(デイトナ)

販売価格(税別) 38,980 税込42,878
3営業日後以内
DAYTONA(デイトナ) ステンレスショートリアフェンダーキット 1セット
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】GB350専用のリア用ステンレスショートフェンダー。ミニマルサイズのフラットなステンレスフェンダーで、GB350を軽快にイメージチェンジ。アルミ鋳造製ベースを使用したルーカステールランプ(バルブ式)がクラシックな雰囲気を演出。リフレクター(スリムタイプ)付属。

カスタムパーツ(ボディ) > フェンダー・フェンダーレスキット
品番 内容量 仕様 適応
21800 1セット リア用ショートフェンダー/ルーカステールランプ+リフレクターセット
2021年度新保安基準適合
GB350

3. LEDフェンダーレスキット GB350(21-22)専用 テールランプ一体型ウインカー用 DAYTONA(デイトナ)

販売価格(税別) 29,980 税込32,978
3営業日後以内
DAYTONA(デイトナ) LEDフェンダーレスキット GB350(21-22)専用 テールランプ一体型ウインカー用 1セット
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】2022年デイトナコンセプトモデルの再現ができるフェンダーレスキット。テールランプ一体型ウインカー専用にすることでスタイリッシュなリア回りを実現。配線が目立たないように工夫することで、スッキリ感をアップ。お好みのLEDウインカーを選んで装着可能。車検対応LEDライセンスランプ、スリムリフレクターも同梱。ナンバー取付角度は、2021年度新基準をクリアした40度に設計。2022年デイトナコンセプトモデルの再現ができるフェンダーレスキット。テールランプ一体型ウインカー専用。ナンバー取付角度は2021年度新基準をクリアした40度。LEDライセンスランプ、リフレクターも同梱

カスタムパーツ(ボディ) > フェンダー・フェンダーレスキット
品番 内容量 適合車種
30179 1セット GB350(21-22)[2BL-NC59]※GB350Sは取付不可

戻る ページ 1 次へ