ホンダ MTX50R [50cc] 1984-85年式 マフラーガスケット モノタロウ製

AD06 ■モデル名:MTX50RE/RF/RG

ホンダ MTX50R [50cc] 1984-85年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
AD06 原動機型式 AD06E 2st単気筒 水冷
フレームNo AD06 - 1100009 ~ 排気量 49
タイヤ
2.50 - 21 4PR WT 3.00 - 18 4PR WT
バッテリー YB3L-A(縦置) 全長 2,070
スプロケット
二次減速比
プラグ
B8ES 本数 1
全幅 805
チェーン
サイズ 420 リンク数 126 備考
全高 1,130
ブレーキ
ドラム ドラム 備考
重量 97
メインジェット
形状 番数
ケーブル長
クラッチ チョーク メーター スロットル
ブレーキ前 ブレーキ後 備考
ヘッドライト
ロービーム
定格
タイプ
テイルライト
定格
ガラス型式
口金形状

ウィンカー
フロント リア
定格
ガラス型式
口金形状

フォークオイル
L R

(cc)
レベル
(mm)
種類
エンジンオイル量
オイル
交換時
L
フィルタ
交換時
L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
1984 ~ 1984 AD06 1100009 ~ 1107403 1983/12月
6.5ps水冷2stエンジン搭載ミニオフロード。
前後フルサイズホイール(F21/R19インチ)、テールバック装備。
1984 ~ 1984 AD06 1200001 ~ 1201506 グラフィック&カラー変更
1985 ~ 1985 AD06 1300001 ~ 1311029 1985/11月
7.2ps。6速ミッション。
グラフィック&カラー変更

適合車種からパーツを絞込み検索

1件中 1件~1件

並び替え:

1. エギゾーストマフラーガスケット モノタロウ

販売価格(税別) 339 税込373
0営業日後以内
モノタロウ エギゾーストマフラーガスケット 1セット(2個)
レビュー: 4.63(257)

【特長】国内製造の高品質商品です。マフラー交換時に必要不可欠な商品で、マフラーとシリンダーヘッドを密着させて排気漏れを防止します。お求めやすい少量での販売です。

マフラー > マフラーガスケット
品番 内容量 材質 公差 メーカー 他社参考品番(キタコ)
- 1セット(2個) ステンレス【フィラー材(ブルー)を巻き付け】 ±0.5 ホンダ 963-1000004

戻る ページ 1 次へ