ホンダ Dio SP [50cc] 1989-89年式 マフラーガスケット NTB製

AF18 2st ■SK50MK

ホンダ Dio SP [50cc] 1989-89年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
A-AF18 原動機型式 AF18E 2st単気筒 空冷
フレームNo AF18 - 1255623 ~ 排気量 49
タイヤ
3.00 - 10 4PR 3.00 - 10 4PR
バッテリー YT4L-BS 全長 1,600
スプロケット
二次減速比
プラグ
BPR7HS 本数 1
全幅 615
チェーン
サイズ リンク数 備考 ベルトドライブ
全高 990
ブレーキ
ドラム ドラム 備考
重量 63
メインジェット
形状 番数
ケーブル長
クラッチ チョーク メーター スロットル
ブレーキ前 ブレーキ後 備考
ヘッドライト
ロービーム
定格
タイプ
テイルライト
定格
ガラス型式
口金形状

ウィンカー
フロント リア
定格
ガラス型式
口金形状

フォークオイル
L R

(cc)
レベル
(mm)
種類
エンジンオイル量
オイル
交換時
L
フィルタ
交換時
L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
1989 ~ 1989 AF18 1255623 ~ 1458104 1989/1月
Dio SK50MJのワークスカラー仕様
メーターバイザー装備。
フルフェイスヘルメット収納、シート下にセンタートランク内蔵。フロアステップ下に燃料配置。
・シードブラック×タスマングレー
1989 ~ 1989 AF18 1255629 ~ 1382629 Dio SK50MJのワークスカラー仕様
メーターバイザー装備
・テラブルー×ロスホワイト

適合車種からパーツを絞込み検索

1件中 1件~1件

並び替え:

1. エキゾーストガスケット NTB

販売価格(税別) 329 税込362
0営業日後以内
NTB エキゾーストガスケット 1個
レビュー: 4.27(37)

【特長】50ccスクーターから大型車まで様々な車両のエキゾーストガスケットをラインナップ。

マフラー > マフラーガスケット
品番 内容量 パーツNo. 主な適合車種 RED BOOK VOL.18春号 バイク用品編
GK260-330-35 1個 18291-HB2-900 SUPER CAB50/70/90 29

戻る ページ 1 次へ