ホンダ ズーマーX [110cc] 2013-16年式 マフラーガスケット NTB製

JF52 国内モデル(タイ生産)PGM-FI

ホンダ ズーマーX [110cc] 2013-16年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
EBJ-JF52 原動機型式 JF52E 4st単気筒 空冷
フレームNo JF52 - 1000001 ~ 排気量 107
タイヤ
100/90 - 12 59J TL 110/90 - 12 64L TL
バッテリー YTZ6V(横置) 全長 1,830
スプロケット
二次減速比 3.750
プラグ
CPR8EA-9 本数 1
全幅 760
チェーン
サイズ リンク数 備考 ベルトドライブ
全高 1,065
ブレーキ
シングルディスク ドラム 備考
重量 105
メインジェット
形状 FI 番数
ケーブル長
クラッチ チョーク メーター スロットル 1,885
ブレーキ前 1150 ブレーキ後 備考 ブレーキ後:レバーから連動ユニット迄480・ジョイントから後1590
ヘッドライト
ロービーム
定格 12V 30w/30w
タイプ PH7
テイルライト
定格
ガラス型式
口金形状

ウィンカー
フロント リア
定格
ガラス型式
口金形状

フォークオイル
L R

(cc)
レベル
(mm)
種類
エンジンオイル量
オイル
交換時
0.700 L
フィルタ
交換時
L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
2016 ~ 2016 JF52 ~ カラー設定
・マリゴールドイエロー
・ゲイエティーレッド
・ロスホワイト
・テクタイトブラックメタリック
2013 ~ 2015 JF52 1000001 ~ 2013/6月 ネイキッドスクーター
空冷4stOHC単気筒。
倒立タイプFサス、コンビブレーキ。
燃料計装備のスピードメーター、幅広バーハンドル、ボディー別体ウィンカー、シート下のフリースペース、など。
「X」のモチーフをボディー各所に。
IRC F:MB86、R:MB67
カラー設定
・マリゴールドイエロー
・ゲイエティーレッド
・ロスホワイト
・テクタイトブラックメタリック

適合車種からパーツを絞込み検索

1件中 1件~1件

並び替え:

1. エキゾーストガスケット NTB

販売価格(税別) 439 税込483
3営業日後以内
NTB エキゾーストガスケット 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】50ccスクーターから大型車まで様々な車両のエキゾーストガスケットをラインナップ。

マフラー > マフラーガスケット
品番 内容量 パーツNo. 主な適合車種
GK231-300-40 1個 18291-KVB-900 NHX1100WH8/9/A、MW110WHC、NSC110WHB/D、WW125EX2A

戻る ページ 1 次へ