ホンダ CB400 SUPER FOUR [400cc] 2018-22年式 マフラーガスケット NTB製

NC42 ハイパーVTEC Revo PGM-FI ■STD・STD ABS

ホンダ CB400 SUPER FOUR [400cc] 2018-22年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
2BL-NC42 原動機型式 NC42E 直列4気筒 水冷
フレームNo NC42 - 1900001 ~ 排気量 399
タイヤ
120/60 ZR 17 55W TL 160/60 ZR 17 69W TL
バッテリー YTZ10S 全長 2,080
スプロケット
15 44 二次減速比 2.933
プラグ
CR8EH-9/U24FER9 本数 4
全幅 745
チェーン
サイズ 525 リンク数 108 備考
全高 1,080
ブレーキ
Wディスク ディスク 備考
重量 199
メインジェット
形状 FI 番数
ケーブル長
クラッチ 1,040 チョーク メーター スロットル
ブレーキ前 ブレーキ後 備考 スロットル:815/815 ブレーキ前:ダイレクト(R)750・(L)800 ABS無し
ヘッドライト
ロービーム
定格
タイプ
テイルライト
定格
ガラス型式
口金形状

ウィンカー
フロント リア
定格
ガラス型式
口金形状

フォークオイル
L R

(cc)
レベル
(mm)
種類
エンジンオイル量
オイル
交換時
3.00 L
フィルタ
交換時
3.20 L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
2018 ~ 2019 NC42 ~ STD ABS無し(199kg)
STD ABS(201kg)
2018/6月
燃料タンク、サイドカバー、リアシートカウルなどにパールサンビームホワイトとブラックライン。
カラー追加
・キャンディークロモスフィアレッド(新色)
・グリントウェーブブルーメタリック
・グラファイトブラック
・パールサンビームホワイト
2019 ~ 2019 NC42 ~ STD ABS(201kg)
ABS装備車のみとなる。
2018/11月
カラー変更
・アトモスフィアブルーメタリック(新色)
・ダークネスブラックメタリック(新色)
・キャンディークロモスフィアレッド(継続)
2020 ~ 2022 NC42 ~ STD ABS(期間限定)
燃料タンクとシートカウルにローコントラストストライプ採用。
シリンダーヘッドカバー、前後ホイールをブラウンゴールドに。
2020/1月
カラー変更
・マットベータシルバーメタリック

2022年10月生産終了
2018 ~ 2018 NC42 1900001 ~ STD ABS(201kg)
2017/10月
カラー設定
・グリントウェーブブルーメタリック
・グラファイトブラック
・パールサンビームホワイト
2018 ~ 2018 NC42 1900001 ~ STD ABS無し(199kg)
2017/10月
型式変更(EBL-NC42→2BL-NC42)。
平成28年国内排出ガス規制対応。
水冷4stDOHC4バルブ直列4気筒。
最高出力従来モデル比+2kw(41kw)、小型2室構造マフラー、前後ホイールにL字型エアバルブ採用、左シートカウル下にプッシュタイプヘルメットホルダー採用、など。
燃料タンク上面にPROJECT BIG-1誕生25周年記念専用マーク。
カラー設定
・グリントウェーブブルーメタリック
・グラファイトブラック
・パールサンビームホワイト

適合車種からパーツを絞込み検索

1件中 1件~1件

並び替え:

1. エキゾーストガスケット NTB

販売価格(税別) 439 税込483
0営業日後以内
NTB エキゾーストガスケット 1個
レビュー: 4.27(37)

【特長】50ccスクーターから大型車まで様々な車両のエキゾーストガスケットをラインナップ。

マフラー > マフラーガスケット
品番 内容量 パーツNo. 主な適合車種
GK350-430-40 1個 18291-MV9-000 SUPER FOUR/NC31

戻る ページ 1 次へ