ホンダ リード125 [125cc] 2018-21年式 マフラーガスケット NTB製

JF45 eSP PGM-FI(NHX125)■STD・Special

ホンダ リード125 [125cc] 2018-21年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
2BJ-JF45 原動機型式 JF45E 4st単気筒 水冷
フレームNo JF45 - 1300001 ~ 排気量 124
タイヤ
90/90 - 12 44J TL 100/90 - 10 56J TL
バッテリー GTZ8V 全長 1,840
スプロケット
二次減速比 3.769
プラグ
CPR7EA-9/U22EPR9 本数 1
全幅 680
チェーン
サイズ リンク数 備考 Vベルト
全高 1,130
ブレーキ
シングルディスク ドラム 備考
重量 114
メインジェット
形状 FI 番数
ケーブル長
クラッチ チョーク メーター スロットル
ブレーキ前 ブレーキ後 備考
ヘッドライト
ロービーム
定格
タイプ
テイルライト
定格
ガラス型式
口金形状

ウィンカー
フロント リア
定格
ガラス型式
口金形状

フォークオイル
L R

(cc)
87.1±1c?
レベル
(mm)
57
種類
エンジンオイル量
オイル
交換時
0.80 L
フィルタ
交換時
L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
2018 ~ 2019 JF45 1300001 ~ 1399999 Special(期間限定)(114kg)
2018/7月
カラー変更
・クリッパーイエロー(ツートン)(Y-106)
・ランベントシルバーメタリック(ツートン)(NH-B86M)
2018 ~ 2019 JF45 1300001 ~ 1399999 STD(114kg)
2017/12月
型式変更(EBJ-JF45→2BJ-JF45)。平成28年国内排出ガス規制適合。
水冷4stOHC単気筒。
LEDヘッドライト新採用、Fインナーボックス内アクセサリーソケット装備。
フロアステップ後部30mm絞込み(左右)、など。
カラー設定
・パールメタロイドホワイト(NH-A96P)
・エグザルテッドブルーメタリック(ツートン)(PB-390M)
・キャンディラスターレッド(ツートン)(R-368C)
・ランベントシルバーメタリック(NH-B86M)
・ポセイドンブラックメタリック(NH-B25M)
・パールメタロイドホワイト(ツートン)(NH-A96P)
2020 ~ 2021 JF45 1400001 ~ STD(114kg)
2019/10月
カラー変更
JF45-1400001-
・ランベントシルバーメタリック(NH-B86M)
・キャンディラスターレッド(R-368C)新色
・パールメタロイドホワイト(NH-A96P)
JF45-1420001-
・パールメタロイドホワイト(NH-A96P)
・パールダークアッシュブルー(ツートン)(PB-403P)新色
・ポセイドンブラックメタリック(ツートン)(NH-B25M)新色
2020 ~ 2021 JF45 1440001 ~ STD(114kg) 期間限定スペシャルカラー
2020/1月
カラー追加
・マットギャラクシーブラックメタリック(NH-A76M)

適合車種からパーツを絞込み検索

1件中 1件~1件

並び替え:

1. エキゾーストガスケット NTB

販売価格(税別) 329 税込362
0営業日後以内
NTB エキゾーストガスケット 1個
レビュー: 4.27(37)

【特長】50ccスクーターから大型車まで様々な車両のエキゾーストガスケットをラインナップ。

マフラー > マフラーガスケット
品番 内容量 パーツNo. 主な適合車種 RED BOOK VOL.18春号 バイク用品編
GK260-330-35 1個 18291-HB2-900 SUPER CAB50/70/90 29

戻る ページ 1 次へ