ホンダ ベンリィCD90 [90cc] 1987-98年式 マフラーガスケット NTB製

HA03 (12V)■STD

ホンダ ベンリィCD90 [90cc] 1987-98年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
HA03 原動機型式 HA03E 4st単気筒 空冷
フレームNo HA03 - 1100005 ~ 排気量 85
タイヤ
2.50 - 17 4PR WT 2.50 - 17 6PR WT
バッテリー YT4L-BS(縦置) 全長 1,805
スプロケット
14 35 二次減速比 2.500
プラグ
CR6HSA 本数 1
全幅 760
チェーン
サイズ 420 リンク数 96 備考
全高 1,025
ブレーキ
ドラム ドラム 備考
重量 85
メインジェット
形状 番数
ケーブル長
クラッチ チョーク メーター スロットル
ブレーキ前 ブレーキ後 備考
ヘッドライト
ロービーム
定格 12V 30w/30w
タイプ PH7
テイルライト
定格 12V 18w/5w
ガラス型式 S25
口金形状 BAY15D

ウィンカー
フロント リア
定格 12V 10w 12V 10w
ガラス型式 G18 G18
口金形状 BA15S BA15S

フォークオイル
L R

(cc)
レベル
(mm)
種類
エンジンオイル量
オイル
交換時
0.700 L
フィルタ
交換時
L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
1987 ~ 1991 HA03 1100005 ~ 1202305 1987/9月 マイナーチェンジ
車両重量85kg・乾燥重量80kg
MFバッテリー(12V)採用、CDI点火装置採用。
ヘッドライト30/30Wクリプトンバルブ、キー付燃料タンクキャップ採用、など。
タイヤサイズプライレーティング表示(F_4PR・R_6PR)
1992 ~ 1992 HA03 1300001 ~ 1303689 1992/2月
大型立体ウイングマークエンブレム採用、ブラック×グレーツートンシートへ変更。
燃料タンク(ブラック×グレーツートン)にレッド&ライトグレーストライプ。
カラー変更
・ブラック
1993 ~ 1994 HA03 1400001 ~ 1499999 1993/4月 マイナーチェンジ
サイドスタンド形状変更。
タイヤサイズプライレーティング表示→荷重指数、速度指数へ。(F_4PR→38L・R_6PR→43L)
カラー継続
・ブラック
1995 ~ 1997 HA03 1500001 ~ 1599999 1994/12月 マイナーチェンジ
左側バックミラー標準装備。
肉厚シート、燃料タンク側面ゴールド×ライトグレーのストライプ、など。
1998 ~ 1998 HA03 1700001 ~ 1998/2月 マイナーチェンジ
パンク防止TUFFUP(タフアップ)チューブ標準装備。

適合車種からパーツを絞込み検索

2件中 1件~2件

並び替え:

1. エキゾーストガスケット NTB

販売価格(税別) 349 税込384
0営業日後以内
NTB エキゾーストガスケット 1個
レビュー: 4.50(6)

【特長】50ccスクーターから大型車まで様々な車両のエキゾーストガスケットをラインナップ。

マフラー > マフラーガスケット
品番 内容量 パーツNo. 主な適合車種 RED BOOK VOL.18春号 バイク用品編
GK320-400-40 1個 18291-MN5-650 GYRO UP/Canopy 29

2. エキゾーストガスケット NTB

販売価格(税別) 399 税込439
0営業日後以内
NTB エキゾーストガスケット 1個
レビュー: 4.25(4)

【特長】50ccスクーターから大型車まで様々な車両のエキゾーストガスケットをラインナップ。

マフラー > マフラーガスケット
品番 内容量 パーツNo. 主な適合車種 RED BOOK VOL.18春号 バイク用品編
GK260-330-35 1個 18291-HB2-900 SUPER CAB50/70/90 29

戻る ページ 1 次へ