ホンダ FTR223 [223cc] 2000-02年式 マフラーガスケット KIJIMA(キジマ)製

MC34

ホンダ FTR223 [223cc] 2000-02年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
BA-MC34 原動機型式 MD33E 4st単気筒 空冷
フレームNo MC34 - 1000001 ~ 1149999 排気量 223
タイヤ
120/90 - 18 65P WT 120/90 - 18 65P WT
バッテリー YTX5L-BS 全長 2,080
スプロケット
13 42 二次減速比 3.230
プラグ
DPR8EA-9 本数 1
全幅 910
チェーン
サイズ 520 リンク数 110 備考
全高 1,115
ブレーキ
シングルディスク ドラム 備考 リアシュー純正部品のみ、アフターパーツなし
重量 126
メインジェット
形状 ケイヒン丸型大(E) 番数 ♯118
ケーブル長
クラッチ チョーク メーター スロットル
ブレーキ前 1000 ブレーキ後 備考 クラッチ:ゼッケン無1010・ゼッケン有1060 チョーク:ゼッケン無835・ゼッケン有895 スロットル:ゼッケン無860/885・ゼッケン有920/945
ヘッドライト
ロービーム
定格 12V 60w/55w
タイプ H4
テイルライト
定格 12V 21w/5w
ガラス型式 S25
口金形状 BAY15D

ウィンカー
フロント リア
定格 12V 15w 12V 15w
ガラス型式 G18 G18
口金形状 BA15S BA15S

フォークオイル
L R

(cc)
365
レベル
(mm)
93
種類 CO10
エンジンオイル量
オイル
交換時
1.00 L
フィルタ
交換時
L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
2000 ~ 2000 MC34 1000001 ~ 1099999 2000/9月
空冷4stOHC単気筒。
フラットトラッカースタイルのストリート。
スリムなタンク、後輪前側面にゼッケンプレートタイプサイドカバー装備、など。
820mm幅広ハンドルバー採用。
カラー設定
・シャスタホワイト(トリコロール)
・ブラック
・セラミックホワイト
・シャイニーオレンジ
2001 ~ 2001 MC34 1100001 ~ 1109999 2001/6月
イモビアラーム専用装着配線新装備。
カラー変更
・トリコロール(フラットトラックレースホンダチームカラー踏襲)
・シャスタホワイト
・ブラック
カラーオーダープラン設定あり(合計70タイプ)
・燃料タンク7色
・フレーム5色
・フロントフェンダー&サイドカバー2色
2002 ~ 2002 MC34 1110001 ~ 1149999 2002/2月 マイナーチェンジ
プレワイヤリング装備(盗難抑止システムのアラームキット装備可能)。
カラー変更
・トリコロール(フラットトラックレースホンダチームカラー踏襲)
・シャスタホワイト
・ブラック
カラーオーダープラン設定継続。

適合車種からパーツを絞込み検索

1件中 1件~1件

並び替え:

1. マフラーガスケット ホンダ KIJIMA(キジマ)

販売価格(税別)    
KIJIMA(キジマ) マフラーガスケット ホンダ 1セット(10枚)
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】交換や、メンテナンスの際に取り外すマフラーを組み戻す際に必要になるガスケットを10枚セットにしました。定期的に作業を行う場合のストックとして、日々のピット作業での使用など無駄が無いように考えました。

マフラー > マフラーガスケット
品番 内容量 メーカー 寸法(mm)
209-4016 1セット(10枚) ホンダ 40×31.3×4.2

戻る ページ 1 次へ