ホンダ レブル [250cc] 1990-93年式 マフラーガスケット KIJIMA(キジマ)製

MC13 プルバックハンドル/フラットバー ■モデル名:CA250TL/N/P

ホンダ レブル [250cc] 1990-93年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
MC13 原動機型式 MC06E 並列2気筒 空冷
フレームNo MC13 - 1500001 ~ 排気量 233
タイヤ
3.00 - 18 4PR WT 130/90 - 15 66P WT
バッテリー YTX7L-BS(縦置) 全長 2,125
スプロケット
14 33 二次減速比
プラグ
CR6HSA 本数 2
全幅 815
チェーン
サイズ 520 リンク数 108 備考
全高 1,100
ブレーキ
シングルディスク ドラム 備考
重量 152
メインジェット
形状 ケイヒン丸型大(E) 番数 ♯95
ケーブル長
クラッチ 1,050 チョーク 875 メーター 950 スロットル
ブレーキ前 ブレーキ後 備考 スロットル:960/940 ブレーキ前:ダイレクト(R)950
ヘッドライト
ロービーム
定格 12V 35w/36.5w
タイプ P15d-25-3-130度 PH8
テイルライト
定格 12V 23w/8w
ガラス型式 S25
口金形状 BAY15D

ウィンカー
フロント リア
定格 12V 23w/8w 12V 23w
ガラス型式 G18 S25
口金形状 BAY15D BA15S

フォークオイル
L R

(cc)
238
レベル
(mm)
/ /
種類 CO10
エンジンオイル量
オイル
交換時
1.600 L
フィルタ
交換時
L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
1990 ~ 1991 MC13 1500001 ~ 1503959 フラットバー
1990/2月 マイナーチェンジ
空冷4st2気筒。
フラットバー、プルバックハンドル2タイプ設定。
ロング&ロー(ホイールベース1460mm/シート高660mm)。
シリンダー形状、ヘッドカバーなど一新。
ブレーキペダル、サイドカバーなどクロームメッキ。
大型シリンダーヘッド、左右サイドカバー、ルーズクッションシート新採用。
カラー設定
・ブラック
・キャンディーミューズレッド
1992 ~ 1993 MC13 1600001 ~ プルバックハンドル
1992/3月
カラー変更
・リバーミストブルー×トワイライトグレー
・ブラック×カノープスレッドメタリック

1993 カラー変更
CA250TP/4
MC13-1700001-
1990 ~ 1991 MC13 1600001 ~ 1503959 プルバック

適合車種からパーツを絞込み検索

2件中 1件~2件

並び替え:

1. マフラーガスケット ホンダ KIJIMA(キジマ)

販売価格(税別)    
KIJIMA(キジマ) マフラーガスケット ホンダ 1セット(10枚)
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】交換や、メンテナンスの際に取り外すマフラーを組み戻す際に必要になるガスケットを10枚セットにしました。定期的に作業を行う場合のストックとして、日々のピット作業での使用など無駄が無いように考えました。

マフラー > マフラーガスケット
品番 内容量 メーカー 寸法(mm)
209-4015 1セット(10枚) ホンダ 40×31.5×4

2. マフラーガスケット ホンダ KIJIMA(キジマ)

販売価格(税別)    
KIJIMA(キジマ) マフラーガスケット ホンダ 1セット(10枚)
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】交換や、メンテナンスの際に取り外すマフラーを組み戻す際に必要になるガスケットを10枚セットにしました。定期的に作業を行う場合のストックとして、日々のピット作業での使用など無駄が無いように考えました。

マフラー > マフラーガスケット
品番 内容量 メーカー 寸法(mm)
209-4016 1セット(10枚) ホンダ 40×31.3×4.2

戻る ページ 1 次へ