ホンダ ホーク CB250N [250cc] 1979-81年式 マフラーガスケット KITACO製

CB250T ■モデル名:CB250NZ

ホンダ ホーク CB250N [250cc] 1979-81年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
CB250T 原動機型式 CB250TE 4st2気筒 空冷
フレームNo CB250T - 1500001 ~ 1506812 排気量 249
タイヤ
3.60 S 18 4PR TL 4.10 S 18 4PR TL
バッテリー FB12A-A(縦置) 全長 2,100
スプロケット
15 41 二次減速比 2.733
プラグ
D8EA 本数 2
全幅 820
チェーン
サイズ 530 リンク数 102 備考
全高 1,115
ブレーキ
Wディスク ドラム 備考
重量 185
メインジェット
形状 番数
ケーブル長
クラッチ チョーク メーター スロットル
ブレーキ前 ブレーキ後 備考
ヘッドライト
ロービーム
定格
タイプ
テイルライト
定格
ガラス型式
口金形状

ウィンカー
フロント リア
定格
ガラス型式
口金形状

フォークオイル
L R

(cc)
140
レベル
(mm)
/ /
種類 ATF
エンジンオイル量
オイル
交換時
2.20 L
フィルタ
交換時
2.40 L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
1979 ~ 1981 CB250T 1500001 ~ 1506602 アップハンドル(全長2100×幅740×高1085)
1979/7月
1979 ~ 1981 CB250T 1500005 ~ 1506812 セミフラットハンドル(全長2100×幅740×高1085)
1979/7月
空冷4サイクルOHC2気筒。26ps。
CB250Tを基に、6速ミッション、Fダブルディスクブレーキ装備。
メンテナンスフリーCDI方式、コムスターホイール、大型インジケーターランプ採用、など。

適合車種からパーツを絞込み検索

2件中 1件~2件

並び替え:

1. エキゾーストマフラーガスケット KITACO

販売価格(税別) 729 税込802
0営業日後以内
KITACO エキゾーストマフラーガスケット 1セット(2個)
レビュー: 4.65(187)

【特長】マフラー交換時の必需品!。国内4メーカーに対応した豊富な種類!。お求め易い2個/4個セット販売!。マフラーとシリンダーヘッドを密着させ、排気漏れを防ぎます。

マフラー > マフラーガスケット
品番 内容量 メーカー 型式 主な適合車種
963-1000018 1セット(2個) ホンダ XH-18 ホーク/-2/-3等

2. エキゾーストガスケット/1PCS K-PIT KITACO

販売価格(税別) 399 税込439
2営業日後以内
KITACO エキゾーストガスケット/1PCS K-PIT 1個
レビュー: 4.66(35)

【特長】マフラー交換時、整備時の必需品。マフラーとシリンダーヘッドを密着させ、排気漏れを防ぎます。マフラーガスケットは一度使用すると潰れてしまう再使用できない消耗部品です。再使用すると排気漏れが発生し、本来の性能を発揮できなくなる恐れがあります。マフラー脱着時、ガスケットは必ず新品に交換する事をお薦めします。

マフラー > マフラーガスケット
品番 内容量 主な適合車種
70-963-11018 1個 ホンダ車用 H-18

戻る ページ 1 次へ