ホンダ VT1300CX [1300cc] 2010-16年式 マフラーガスケット KITACO製

SC61 ■(STD)VT1300CX ・(ABS)VT1300CXA

ホンダ VT1300CX [1300cc] 2010-16年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
EBL-SC61 原動機型式 SC61E V型2気筒 水冷
フレームNo SC61 - 1000001 ~ 排気量 1,312
タイヤ
90/90 - 21 54H TL 200/50 R 18 76H TL
バッテリー YTZ14S 全長 2,575
スプロケット
二次減速比 2.818
プラグ
DCPR6E 本数 4
全幅 900
チェーン
サイズ リンク数 備考 シャフトドライブ
全高 1,150
ブレーキ
シングルディスク ディスク 備考 油圧式
重量 307
メインジェット
形状 FI 番数
ケーブル長
クラッチ チョーク メーター スロットル
ブレーキ前 ブレーキ後 備考
ヘッドライト
ロービーム
定格 12V 60w/55w
タイプ H4
テイルライト
定格 12V 5w
ガラス型式 T10
口金形状 ウェッジ(中)

ウィンカー
フロント リア
定格 12V 21w/5w 12V 21w
ガラス型式 S25 S25
口金形状 BAY15D BA15S

フォークオイル
L R

(cc)
682±2.5 712±2.5
レベル
(mm)
119 131
種類 10W
エンジンオイル量
オイル
交換時
3.500 L
フィルタ
交換時
3.700 L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
2010 ~ 2010 SC61 1000001 ~ ABS(全長2575×幅900×高1150×313kg)
2009/11月
カラー設定
・ボルドーレッドメタリック
・デジタルシルバーメタリック
2010 ~ 2010 SC61 1000001 ~ STD(全長2575×幅900×高1150×307kg)
2009/11月
水冷4stOHC3バルブ52°V型2気筒。
国内排出ガス規制適合。
シャフトドライブ採用。世界初Honda独創フローティングファイナルギア採用。
輸出モデルに対し手前に設定した国内専用ライディングポジション。
Honda独自の盗難抑止機構HISS(Honda Ignition Security System)装備。
カラー設定
・ボルドーレッドメタリック
・デジタルシルバーメタリック
2011 ~ 2011 SC61 1000001 ~ ABS
2011/1月
カラー変更
・マットアクシスオレンジメタリック(フレーム同色)
・パールフェイドレスホワイト(前後ホイール、フレーム、ハンドルバー、ブラック)
2011 ~ 2011 SC61 1000001 ~ STD
2011/1月
カラー変更
・マットアクシスオレンジメタリック(フレーム同色)
・パールフェイドレスホワイト(前後ホイール、フレーム、ハンドルバー、ブラック)
2012 ~ 2014 SC61 3000001 ~ ABS
2012/1月
カラー変更
・グリントウェーブブルーメタリック
・グラファイトブラック
2012 ~ 2014 SC61 3000001 ~ STD
2012/1月
カラー変更
・グリントウェーブブルーメタリック
・グラファイトブラック
2015 ~ 2016 SC61 3000001 ~ ABS
2015/3月
ABSのみのラインナップへ。
キャンディープロミネンスレッドはフレームをブラック、前後アルミキャストホイールをマットグレーに。
グラファイトブラックはフレームをブラック→グレーに、前後アルミキャストホイールをブラック→ブラウンメタリックへ変更。
2015/3月
カラー変更
・キャンディープロミネンスレッド(新色)
・グラファイトブラック(継続)

適合車種からパーツを絞込み検索

3件中 1件~3件

並び替え:

1. マフラージョイントガスケット KITACO

販売価格(税別) 1,098 税込1,208
0営業日後以内
KITACO マフラージョイントガスケット 1個
レビュー: 3.00(1)

【特長】スリップオンマフラー交換時の必須アイテム!。エキゾーストパイプとサイレンサー等の接続部分の排気漏れを防ぎ、マフラーの性能をフルに発揮させます。マフラー交換時は勿論、マフラー分解整備にも最適です。

マフラー > マフラーガスケット
品番 内容量 メーカー 型式 寸法(mm) 純正品番
973-1000004 1個 ホンダ JPH-4 Φ41.1×Φ35.0×25.7 18391-MN5-650

2. エキゾーストガスケット/1PCS           K-PIT KITACO

販売価格(税別) 659 税込725
5営業日後以内
KITACO エキゾーストガスケット/1PCS K-PIT 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】マフラー交換時、整備時の必需品!マフラーガスケットは一度使用すると潰れてしまう再使用できない消耗部品です。再使用すると排気漏れが発生し、本来の性能を発揮できなくなる恐れがあります。マフラー脱着時、ガスケットは必ず新品に交換する事をお薦めします。●国内4メーカーに対応した豊富な種類!。●無駄なく必要な分だけ購入できる1ヶ販売!。※一部サイレンサー用やエキゾーストパイプ中間ジョイント用があります。○1ヶ販売。シャドウ1100・VT1300CR/CT/CS等

マフラー > マフラーガスケット
品番 内容量
70-963-11022 1個

3. XH-22 EXガスケット KITACO

販売価格(税別) 1,198 税込1,318
2営業日後以内
KITACO XH-22 EXガスケット 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】マフラー交換時、整備時の必需品!マフラーガスケットは一度使用すると潰れてしまう再使用できない消耗部品です。再使用すると排気漏れが発生し、本来の性能を発揮できなくなる恐れがあります。マフラー脱着時、ガスケットは必ず新品に交換する事をお薦めします。●国内4メーカーに対応した豊富な種類!。●お求め易い2ヶ/4ヶset販売!。※一部サイレンサー用やエキゾーストパイプ中間ジョイント用があります。2ヶ1SET。シャドウ1100・VT1300CX/CR/CS等

マフラー > マフラーガスケット
品番 内容量
963-1000022 1個

戻る ページ 1 次へ