ホンダ CBR600RR [600cc] 2013-16年式 マフラーガスケット KITACO製

PC40 PGM-DSFI ■STD・Secial Edition・STD ABS・Secial Edition ABS

ホンダ CBR600RR [600cc] 2013-16年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
EBL-PC40 原動機型式 PC40E 並列4気筒 水冷
フレームNo PC40 - 1600001 ~ 排気量 599
タイヤ
120/70 ZR 17 58W TL 180/55 ZR 17 73W TL
バッテリー YTZ10S 全長 2,030
スプロケット
16 40 二次減速比 2.500
プラグ
VUH24D 本数 4
全幅 685
チェーン
サイズ 530 リンク数 112 備考
全高 1,115
ブレーキ
Wディスク ディスク 備考
重量 189
メインジェット
形状 FI 番数
ケーブル長
クラッチ チョーク メーター スロットル
ブレーキ前 ブレーキ後 備考
ヘッドライト
ロービーム
定格 12V 55w
タイプ H7
テイルライト
定格
ガラス型式
口金形状

ウィンカー
フロント リア
定格
ガラス型式
口金形状

フォークオイル
L R

(cc)
486±2.5 /
レベル
(mm)
74 /
種類 /
エンジンオイル量
オイル
交換時
2.70 L
フィルタ
交換時
2.80 L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
2013 ~ 2016 PC40 1600001 ~ Special Edition ABS(期間限定)
2013/3月
Repsol Honda Teamカラー採用。
・バイブラントオレンジ
2013 ~ 2016 PC40 1600001 ~ Special Edition ABS無し(期間限定)
2013/3月
Repsol Honda Teamカラー採用。
・バイブラントオレンジ
2013 ~ 2016 PC40 1600001 ~ STD ABS
2013/3月 マイナーチェンジ
水冷4stDOHC4バルブ4気筒。
新設計フルカウル採用。Fサスにビッグピストンフロントフォーク新採用。
前後12本スポークアルミキャストホイール採用。
カラー設定
・ロスホワイト(トリコロール)
・グラファイトブラック
生産終了
2013 ~ 2016 PC40 1600001 ~ STD ABS無し
2013/3月 マイナーチェンジ
新設計フルカウル採用。Fサスにビッグピストンフロントフォーク新採用。
前後12本スポークアルミキャストホイール採用。
カラー設定
・ロスホワイト(トリコロール)
・グラファイトブラック
生産終了

適合車種からパーツを絞込み検索

3件中 1件~3件

並び替え:

1. エキゾーストマフラーガスケット KITACO

販売価格(税別) 549 税込604
0営業日後以内
KITACO エキゾーストマフラーガスケット 1セット(2個)
レビュー: 4.65(187)

【特長】マフラー交換時の必需品!。国内4メーカーに対応した豊富な種類!。お求め易い2個/4個セット販売!。マフラーとシリンダーヘッドを密着させ、排気漏れを防ぎます。

マフラー > マフラーガスケット
品番 内容量 メーカー 型式 主な適合車種
963-1000008 1セット(2個) ホンダ XH-08 CB400SF/CBR900RR(~'99)等

2. エキゾーストガスケット/1PCS K-PIT KITACO

販売価格(税別) 299 税込329
2営業日後以内
KITACO エキゾーストガスケット/1PCS K-PIT 1個
レビュー: 4.66(35)

【特長】マフラー交換時、整備時の必需品。マフラーとシリンダーヘッドを密着させ、排気漏れを防ぎます。マフラーガスケットは一度使用すると潰れてしまう再使用できない消耗部品です。再使用すると排気漏れが発生し、本来の性能を発揮できなくなる恐れがあります。マフラー脱着時、ガスケットは必ず新品に交換する事をお薦めします。

マフラー > マフラーガスケット
品番 内容量 主な適合車種 RED BOOK VOL.18春号 バイク用品編
70-963-11008 1個 ホンダ車用 H-08 29

3. マフラージョイントガスケット KITACO

販売価格(税別) 1,498 税込1,648
2営業日後以内
KITACO マフラージョイントガスケット 1個
レビュー: 4.87(45)

【特長】スリップオンマフラー交換時の必須アイテム!。エキゾーストパイプとサイレンサー等の接続部分の排気漏れを防ぎ、マフラーの性能をフルに発揮させます。マフラー交換時は勿論、マフラー分解整備にも最適です。

マフラー > マフラーガスケット
品番 内容量 メーカー 型式 寸法(mm) 純正品番
973-1000008 1個 ホンダ JPH-8 Φ54.5×Φ48.5×20.5 18391-MEL-000

戻る ページ 1 次へ