ホンダ キャビーナ90 [90cc] 1994-99年式 マフラーガスケット KITACO製

HF06 原付2種(屋根付)■モデル名:SCX90R

ホンダ キャビーナ90 [90cc] 1994-99年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
HF06 原動機型式 HF05E 2st単気筒 空冷
フレームNo HF06 - 1000001 ~ 1999999 排気量 89
タイヤ
前 100/90 - 12 59J TL 後 110/80 - 10 58J TL
バッテリー FTX7L-BS(傾斜置) 全長 1,845
スプロケット
前 後 二次減速比
プラグ
BR6HSA 本数 1
全幅 680
チェーン
サイズ リンク数 備考 ベルトドライブ
全高 1,670
ブレーキ
前 ドラム 後 ドラム 備考
重量 110
メインジェット
形状 ケイヒン丸型小(M) 番数 ♯92
ケーブル長
クラッチ チョーク メーター スロットル
ブレーキ前 ブレーキ後 備考
ヘッドライト
ロービーム
定格 12V 35w/30w
タイプ PH8x
テイルライト
定格 12V 18w/5w
ガラス型式 T20
口金形状 ウェッジ(大W)

ウィンカー
フロント リア
定格 12V 10w 12V 10w
ガラス型式 T13 T13
口金形状 ウェッジ(中) ウェッジ(中)

フォークオイル
L R
量
(cc)
83
レベル
(mm)
85
種類 CO10
エンジンオイル量
オイル
交換時
L
フィルタ
交換時
L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
1994 ~ 1999 HF06 1000001 ~ 1999999 ウインドスクリーンに電動ウォッシャー付きワイパー装備。
全天候型メットイン。シート下に容量36Lトランクスペース。

適合車種からパーツを絞込み検索

2件中 1件~2件

並び替え:

1. エキゾーストマフラーガスケット KITACO

販売価格(税別) ¥459 税込¥505
0営業日後以内
KITACO エキゾーストマフラーガスケット 1セット(2個)
レビュー: 5.00(8)

【特長】マフラー交換時の必需品!。国内4メーカーに対応した豊富な種類!。お求め易い2個/4個セット販売!。マフラーとシリンダーヘッドを密着させ、排気漏れを防ぎます。

マフラー > マフラーガスケット
品番 内容量 メーカー 型式 主な適合車種 RED BOOK VOL.18春号 バイク用品編
963-1000006 1セット(2個) ホンダ XH-06 DIO/スーパーDIO/G'等 28

2. エキゾーストガスケット/1PCS K-PIT KITACO

販売価格(税別) ¥259 税込¥285
2営業日後以内
KITACO エキゾーストガスケット/1PCS K-PIT 1個
レビュー: 4.50(4)

【特長】マフラー交換時、整備時の必需品。マフラーとシリンダーヘッドを密着させ、排気漏れを防ぎます。マフラーガスケットは一度使用すると潰れてしまう再使用できない消耗部品です。再使用すると排気漏れが発生し、本来の性能を発揮できなくなる恐れがあります。マフラー脱着時、ガスケットは必ず新品に交換する事をお薦めします。

マフラー > マフラーガスケット
品番 内容量 主な適合車種 RED BOOK VOL.18春号 バイク用品編
70-963-11006 1個 ホンダ車用 H-06 29

戻る ページ 1 次へ