ホンダ プレスカブ [50cc] 2000-01年式 マフラーガスケット KITACO製

AA01 新聞配達等業務用 ■STD・DX

ホンダ プレスカブ [50cc] 2000-01年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
BA-AA01 原動機型式 AA01E 4st単気筒 空冷
フレームNo AA01 - 1000001 ~ 1299999 排気量 49
タイヤ
2.25 - 17 33L WT 2.50 - 17 33L WT
バッテリー YT4L-BS(縦置) 全長 1,840
スプロケット
13 42 二次減速比
プラグ
CR6HSA 本数 1
全幅 660
チェーン
サイズ 420 リンク数 100 備考
全高 1,010
ブレーキ
ドラム ドラム 備考
重量 82
メインジェット
形状 番数
ケーブル長
クラッチ チョーク メーター スロットル
ブレーキ前 ブレーキ後 備考
ヘッドライト
ロービーム
定格 12V 30w/30w
タイプ PH7
テイルライト
定格 12V 18w/5w
ガラス型式 T20
口金形状 ウェッジ(大W)

ウィンカー
フロント リア
定格 12V 10w 12V 10w
ガラス型式 G18 T13
口金形状 BA15S ウェッジ(中)

フォークオイル
L R

(cc)
レベル
(mm)
種類
エンジンオイル量
オイル
交換時
0.600 L
フィルタ
交換時
L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
2000 ~ 2001 AA01 1000001 ~ 1299999 1999/9月
デラックス
グリップヒーター
サイズ:1840/675/1020/82
2000 ~ 2001 AA01 1000001 ~ 1299999 STD
1999/9月

適合車種からパーツを絞込み検索

2件中 1件~2件

並び替え:

1. エキゾーストマフラーガスケット KITACO

販売価格(税別) 369 税込406
0営業日後以内
KITACO エキゾーストマフラーガスケット 1セット(2個)
レビュー: 4.46(13)

【特長】マフラー交換時の必需品!。国内4メーカーに対応した豊富な種類!。お求め易い2個/4個セット販売!。マフラーとシリンダーヘッドを密着させ、排気漏れを防ぎます。

マフラー > マフラーガスケット
品番 内容量 メーカー 型式 主な適合車種 RED BOOK VOL.18春号 バイク用品編
963-1000001 1セット(2個) ホンダ XH-01 モンキー/ゴリラ/スーパーカブ(FI車含む)等 28

2. エキゾーストガスケット/1PCS K-PIT KITACO

販売価格(税別) 219 税込241
3営業日後以内
KITACO エキゾーストガスケット/1PCS K-PIT 1個
レビュー: 5.00(2)

【特長】マフラー交換時、整備時の必需品。マフラーとシリンダーヘッドを密着させ、排気漏れを防ぎます。マフラーガスケットは一度使用すると潰れてしまう再使用できない消耗部品です。再使用すると排気漏れが発生し、本来の性能を発揮できなくなる恐れがあります。マフラー脱着時、ガスケットは必ず新品に交換する事をお薦めします。

マフラー > マフラーガスケット
品番 内容量 主な適合車種 RED BOOK VOL.18春号 バイク用品編
70-963-11001 1個 ホンダ車用 H-01 29

戻る ページ 1 次へ