ホンダ CBR250RR [250cc] 2023-25年式 マフラーガスケット KITACO製

MC51 PGM-FI

ホンダ CBR250RR [250cc] 2023-25年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
8BK-MC51 原動機型式 MC51E 直列2気筒 水冷
フレームNo MC51 - 1500001 ~ 排気量 249
タイヤ
110/70 R 17 54H TL 140/70 R 17 66H TL
バッテリー YTZ7S 全長 2,065
スプロケット
14 42 二次減速比 3.000
プラグ
SILMAR9C9 本数 2
全幅 725
チェーン
サイズ 520 リンク数 112 備考
全高 1,110
ブレーキ
シングルディスク ディスク 備考
重量 168
メインジェット
形状 FI 番数
ケーブル長
クラッチ チョーク メーター スロットル
ブレーキ前 ブレーキ後 備考
ヘッドライト
ロービーム
定格
タイプ
テイルライト
定格
ガラス型式
口金形状

ウィンカー
フロント リア
定格
ガラス型式
口金形状

フォークオイル
L R

(cc)
レベル
(mm)
種類
エンジンオイル量
オイル
交換時
1.90 L
フィルタ
交換時
2.10 L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
2025 ~ 2025 MC51 ~ 2025/3月
カラー変更
・マットビュレットシルバー
・パールグレアホワイト
・グランプリレッド
2023 ~ 2024 MC51 1500001 ~ 2023/2月 モデルチェンジ
水冷4stDOHC4バルブ直列2気筒。
型式変更(2BK→8BK)。平成32年(令和2年)排出ガス規制対応。
外観にレイヤー構造採用。ショーワ(日立Astemo株式会社)製SFF-BP倒立フロントフォーク採用。
Hondaセレクタブルトルクコントロール、ハザードランプ、エマージェンシーストップシグナル標準装備。
カラー設定
・グランプリレッド
・マットバリスティックブラックメタリック
・パールグレアホワイト

適合車種からパーツを絞込み検索

3件中 1件~3件

並び替え:

1. エキゾーストマフラーガスケット KITACO

販売価格(税別) 549 税込604
0営業日後以内
KITACO エキゾーストマフラーガスケット 1セット(2個)
レビュー: 4.65(187)

【特長】マフラー交換時の必需品!。国内4メーカーに対応した豊富な種類!。お求め易い2個/4個セット販売!。マフラーとシリンダーヘッドを密着させ、排気漏れを防ぎます。

マフラー > マフラーガスケット
品番 内容量 メーカー 型式 主な適合車種
963-1000012 1セット(2個) ホンダ XH-12 RVF400/ホーネット250/FTR223/CB223S等

2. マフラージョイントパッキン KITACO

販売価格(税別) 1,198 税込1,318
2営業日後以内
KITACO マフラージョイントパッキン 1セット
レビュー: まだレビューはありません。(0)

マフラー > マフラーガスケット
品番 内容量
973-1000010 1セット

3. エキゾーストガスケット/1PCS K-PIT KITACO

販売価格(税別) 299 税込329
2営業日後以内
KITACO エキゾーストガスケット/1PCS K-PIT 1個
レビュー: 4.66(35)

【特長】マフラー交換時、整備時の必需品。マフラーとシリンダーヘッドを密着させ、排気漏れを防ぎます。マフラーガスケットは一度使用すると潰れてしまう再使用できない消耗部品です。再使用すると排気漏れが発生し、本来の性能を発揮できなくなる恐れがあります。マフラー脱着時、ガスケットは必ず新品に交換する事をお薦めします。

マフラー > マフラーガスケット
品番 内容量 主な適合車種
70-963-11012 1個 ホンダ車用 H-12

戻る ページ 1 次へ