ホンダ CBX125F [125cc] 1984-92年式 マフラーガスケット KITACO製

JC11 ■モデル名:CBX125FE/H/N

ホンダ CBX125F [125cc] 1984-92年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
JC11 原動機型式 JC11E 4st単気筒
フレームNo JC11 - 1000001 ~ 1202464 排気量 124
タイヤ
80/100 - 16 45P WT 90/90 - 18 51P WT
バッテリー FB9-B(縦置) 全長 1,940
スプロケット
15 37 二次減速比
プラグ
DP8EA-9 本数 1
全幅 680
チェーン
サイズ 428 リンク数 122 備考
全高 1,120
ブレーキ
シングルディスク ドラム 備考
重量 117
メインジェット
形状 ケイヒン丸型大(E) 番数 ♯98
ケーブル長
クラッチ チョーク メーター スロットル
ブレーキ前 ブレーキ後 備考
ヘッドライト
ロービーム
定格 12V 35w/35w
タイプ P15d-25-3-130度 PH8
テイルライト
定格
ガラス型式
口金形状

ウィンカー
フロント リア
定格
ガラス型式
口金形状

フォークオイル
L R

(cc)
162
レベル
(mm)
/ /
種類 ATF
エンジンオイル量
オイル
交換時
1 L
フィルタ
交換時
1.100 L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
1992 ~ 1992 JC11 1000001 ~ カラー変更
・ブラック
1984 ~ 1986 JC11 1000001 ~ 1007573 17ps空冷DOHCシングルエンジン搭載、ロードスポーツ。
前後コムスターホイール、ビキニカウル、デュアルキャブ装備。
1987 ~ 1991 JC11 1100001 ~ 1108175 グラフィック&カラー変更
レッドペイントフレーム新採用。
・ツートンストライプ

適合車種からパーツを絞込み検索

2件中 1件~2件

並び替え:

1. エキゾーストマフラーガスケット KITACO

販売価格(税別) 549 税込604
0営業日後以内
KITACO エキゾーストマフラーガスケット 1セット(2個)
レビュー: 5.00(5)

【特長】マフラー交換時の必需品!。国内4メーカーに対応した豊富な種類!。お求め易い2個/4個セット販売!。マフラーとシリンダーヘッドを密着させ、排気漏れを防ぎます。

マフラー > マフラーガスケット
品番 内容量 メーカー 型式 主な適合車種
963-1000010 1セット(2個) ホンダ XH-10 XLR250R/XR250R/APE50/100/等

2. エキゾーストガスケット/1PCS K-PIT KITACO

販売価格(税別) 299 税込329
5営業日後以内
KITACO エキゾーストガスケット/1PCS K-PIT 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】マフラー交換時、整備時の必需品。マフラーとシリンダーヘッドを密着させ、排気漏れを防ぎます。マフラーガスケットは一度使用すると潰れてしまう再使用できない消耗部品です。再使用すると排気漏れが発生し、本来の性能を発揮できなくなる恐れがあります。マフラー脱着時、ガスケットは必ず新品に交換する事をお薦めします。

マフラー > マフラーガスケット
品番 内容量 主な適合車種
70-963-11010 1個 ホンダ車用 H-10

戻る ページ 1 次へ