ホンダ GB250クラブマン [250cc] 1984-86年式 マフラーガスケット KITACO製

MC10 (1型初期型)ツインキャブ・左右2本出マフラー ■モデル名:GB250E

ホンダ GB250クラブマン [250cc] 1984-86年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
MC10 原動機型式 MC10E 4st単気筒 空冷
フレームNo MC10 - 1015018 ~ 1037146 排気量 249
タイヤ
前 90/90 - 18 51S WT 後 110/90 - 18 61S WT
バッテリー YTX9-BS(縦置) 全長 2,015
スプロケット
前 14 後 38 二次減速比 2.714
プラグ
DP8EA-9 本数 1
全幅 640
チェーン
サイズ 520 リンク数 102 備考
全高 1,035
ブレーキ
前 シングルディスク 後 ドラム 備考
重量 145
メインジェット
形状 ケイヒン丸型大(E) 番数 ♯108+♯110
ケーブル長
クラッチ 1,020 チョーク 700 メーター スロットル
ブレーキ前 750 ブレーキ後 備考 スロットル:870/860
ヘッドライト
ロービーム
定格 12V 60w/55w
タイプ H4
テイルライト
定格 12V 23w/8w
ガラス型式 S25
口金形状 BAY15D

ウィンカー
フロント リア
定格 12V 23w 12V 23w
ガラス型式 S25 S25
口金形状 BA15S BA15S

フォークオイル
L R
量
(cc)
207.5
レベル
(mm)
/ /
種類 ATF
エンジンオイル量
オイル
交換時
1.500 L
フィルタ
交換時
1.550 L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
1984 ~ 1986 MC10 1015018 ~ 1037146 1983/12月 ヨーロピアンシングルスポーツ
空冷4サイクルDOHC4バルブ単気筒。30ps。
フレーム、エンジンはCBX250RSとほぼ共通。
一文字型バーハンドル採用。
RFVC機構、セパレートシート装備。
カラー設定
・シルバー
・レッド

STD:MC10-1015018-1036346
純正フロントパッド品番変更:MC10-1036347-1037146

適合車種からパーツを絞込み検索

2件中 1件~2件

並び替え:

1. エキゾーストマフラーガスケット KITACO

販売価格(税別) ¥549 税込¥604
3営業日後以内
KITACO エキゾーストマフラーガスケット 1セット(2個)
レビュー: 5.00(1)

【特長】マフラー交換時の必需品!。国内4メーカーに対応した豊富な種類!。お求め易い2個/4個セット販売!。マフラーとシリンダーヘッドを密着させ、排気漏れを防ぎます。

マフラー > マフラーガスケット
品番 内容量 メーカー 型式 主な適合車種
963-1000007 1セット(2個) ホンダ XH-07 GB250クラブマン(2本出し車)等

2. エキゾーストガスケット/1PCS K-PIT KITACO

販売価格(税別) ¥299 税込¥329
3営業日後以内
KITACO エキゾーストガスケット/1PCS K-PIT 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】マフラー交換時、整備時の必需品。マフラーとシリンダーヘッドを密着させ、排気漏れを防ぎます。マフラーガスケットは一度使用すると潰れてしまう再使用できない消耗部品です。再使用すると排気漏れが発生し、本来の性能を発揮できなくなる恐れがあります。マフラー脱着時、ガスケットは必ず新品に交換する事をお薦めします。

マフラー > マフラーガスケット
品番 内容量 主な適合車種
70-963-11007 1個 ホンダ車用 H-07

戻る ページ 1 次へ