ホンダ リード [50cc] 1982-82年式 マフラーガスケット

AF01 NH50 ■スーパーDX・DX(ベースモデル) 

ホンダ リード [50cc] 1982-82年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
AF01 原動機型式 AF01E 2st単気筒 空冷
フレームNo AF01 - 1000036 ~ 排気量 49
タイヤ
3.00 - 10 2PR 3.00 - 10 2PR
バッテリー YB4L-B 全長 1,675
スプロケット
二次減速比
プラグ
BP6HS 本数 1
全幅 665
チェーン
サイズ リンク数 備考 ベルトドライブ
全高 1,070
ブレーキ
ドラム ドラム 備考
重量 70
メインジェット
形状 番数
ケーブル長
クラッチ チョーク メーター スロットル
ブレーキ前 ブレーキ後 備考
ヘッドライト
ロービーム
定格
タイプ
テイルライト
定格
ガラス型式
口金形状

ウィンカー
フロント リア
定格
ガラス型式
口金形状

フォークオイル
L R

(cc)
レベル
(mm)
種類
エンジンオイル量
オイル
交換時
L
フィルタ
交換時
L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
1982 ~ 1982 AF01 ~ DX(AF01)
1982/3月
49cc空冷2st単気筒。
1982 ~ 1982 AF01 1000036 ~ 1110840 スーパーDX(AF01)
1982/2月
49cc空冷2st単気筒。
空冷直立エンジン搭載メットインスクーター。メーターバイザー、Rキャリア装備。
30Wハロゲンヘッド採用。

適合車種からパーツを絞込み検索

2件中 1件~2件

並び替え:

1. エキゾーストマフラーガスケット KITACO

販売価格(税別) 549 税込604
2営業日後以内
KITACO エキゾーストマフラーガスケット 1セット(2個)
レビュー: 4.65(187)

【特長】マフラー交換時の必需品!。国内4メーカーに対応した豊富な種類!。お求め易い2個/4個セット販売!。マフラーとシリンダーヘッドを密着させ、排気漏れを防ぎます。

マフラー > マフラーガスケット
品番 内容量 メーカー 型式 主な適合車種
963-1000005 1セット(2個) ホンダ XH-05 モトコンポ/ロードパル等

2. エキゾーストガスケット/1PCS K-PIT KITACO

販売価格(税別) 299 税込329
0営業日後以内
KITACO エキゾーストガスケット/1PCS K-PIT 1個
レビュー: 4.66(35)

【特長】マフラー交換時、整備時の必需品。マフラーとシリンダーヘッドを密着させ、排気漏れを防ぎます。マフラーガスケットは一度使用すると潰れてしまう再使用できない消耗部品です。再使用すると排気漏れが発生し、本来の性能を発揮できなくなる恐れがあります。マフラー脱着時、ガスケットは必ず新品に交換する事をお薦めします。

マフラー > マフラーガスケット
品番 内容量 主な適合車種
70-963-11005 1個 ホンダ車用 H-05

戻る ページ 1 次へ