ホンダ Dio110 [110cc] 2021-22年式 マフラーガスケット

JK03 国内モデル eSP PGM-FI ■(STD)NSC110M-J/M-2J

ホンダ Dio110 [110cc] 2021-22年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
2BJ-JK03 原動機型式 JK03E 4st単気筒 空冷
フレームNo JK03 - 1000001 ~ 排気量 108
タイヤ
80/90 - 14 40P TL 90/90 - 14 46P TL
バッテリー GTZ6V 全長 1,870
スプロケット
二次減速比 3.750
プラグ
MR7C-9N 本数 1
全幅 690
チェーン
サイズ リンク数 備考 Vベルト
全高 1,085
ブレーキ
シングルディスク ドラム 備考
重量 100
メインジェット
形状 FI 番数
ケーブル長
クラッチ チョーク メーター スロットル
ブレーキ前 ブレーキ後 備考
ヘッドライト
ロービーム
定格 12V 35w/35w
タイプ HS1
テイルライト
定格 12V 21w/5w
ガラス型式 S25
口金形状 BAY15D

ウィンカー
フロント リア
定格
ガラス型式
口金形状

フォークオイル
L R

(cc)
レベル
(mm)
種類
エンジンオイル量
オイル
交換時
0.65 L
フィルタ
交換時
L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
2021 ~ 2021 JK03 1000001 ~ 2021/2月 フルモデルチェンジ
空冷4stOHC単気筒。新設計eSP。
新設計フレームeSAF(プレス材に高張力鋼板を使用、レーザー溶接など最新技術採用)。
Honda SMART Keyシステム、ECOインジケーター採用。
カラー変更
・パールジャスミンホワイト
・ディセントシルバーメタリック
・マットスターリーブルーメタリック
・マットギャラクシーブラックメタリック
マットカラー専用、車体後方側面立体エンブレム、シートにグレーステッチ。
2022 ~ 2022 JK03 1100001 ~ 2022/7月
カラー変更
・ポセイドンブラックメタリック(新色)
・パールジャスミンホワイト
・ディセントシルバーメタリック
・マットスターリーブルーメタリック

適合車種からパーツを絞込み検索

3件中 1件~3件

並び替え:

1. エギゾーストマフラーガスケット モノタロウ

販売価格(税別) 379 税込417
0営業日後以内
モノタロウ エギゾーストマフラーガスケット 1セット(2個)
レビュー: 4.63(257)

【特長】国内製造の高品質商品です。マフラー交換時に必要不可欠な商品で、マフラーとシリンダーヘッドを密着させて排気漏れを防止します。お求めやすい少量での販売です。

マフラー > マフラーガスケット
品番 内容量 材質 公差 メーカー 他社参考品番(キタコ)
- 1セット(2個) ステンレス【フィラー材(ブルー)を巻き付け】 ±0.5 ホンダ 963-1000002

2. エキゾーストマフラーガスケット KITACO

販売価格(税別) 459 税込505
2営業日後以内
KITACO エキゾーストマフラーガスケット 1セット(2個)
レビュー: 4.65(187)

【特長】マフラー交換時の必需品!。国内4メーカーに対応した豊富な種類!。お求め易い2個/4個セット販売!。マフラーとシリンダーヘッドを密着させ、排気漏れを防ぎます。

マフラー > マフラーガスケット
品番 内容量 メーカー 型式 主な適合車種 RED BOOK VOL.18春号 バイク用品編
963-1000002 1セット(2個) ホンダ XH-02 ズーク/パル等 28

3. エキゾーストガスケット/1PCS K-PIT KITACO

販売価格(税別) 259 税込285
2営業日後以内
KITACO エキゾーストガスケット/1PCS K-PIT 1個
レビュー: 4.66(35)

【特長】マフラー交換時、整備時の必需品。マフラーとシリンダーヘッドを密着させ、排気漏れを防ぎます。マフラーガスケットは一度使用すると潰れてしまう再使用できない消耗部品です。再使用すると排気漏れが発生し、本来の性能を発揮できなくなる恐れがあります。マフラー脱着時、ガスケットは必ず新品に交換する事をお薦めします。

マフラー > マフラーガスケット
品番 内容量 主な適合車種
70-963-11002 1個 ホンダ車用 H-02

戻る ページ 1 次へ