ホンダ フォルツァ FORZA [250cc] 2023-25年式 マフラーガスケット

MF17 PGM-FI ABS ■STD

ホンダ フォルツァ FORZA [250cc] 2023-25年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
8BK-MF17 原動機型式 MF17E 4st単気筒 水冷
フレームNo MF17 - 1000001 ~ 排気量 249
タイヤ
120/70 - 15 56P TL 140/70 - 14 62P TL
バッテリー YTZ10S 全長 2,145
スプロケット
二次減速比
プラグ
LMAR8L-9 本数 1
全幅 750
チェーン
サイズ リンク数 備考 ベルトドライブ
全高 1,360
ブレーキ
シングルディスク ディスク 備考
重量 186
メインジェット
形状 FI 番数
ケーブル長
クラッチ チョーク メーター スロットル
ブレーキ前 ブレーキ後 備考
ヘッドライト
ロービーム
定格
タイプ
テイルライト
定格
ガラス型式
口金形状

ウィンカー
フロント リア
定格
ガラス型式
口金形状

フォークオイル
L R

(cc)
レベル
(mm)
種類
エンジンオイル量
オイル
交換時
1.30 L
フィルタ
交換時
1.50 L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
2025 ~ 2025 MF17 ~ 2025/1月 マイナーチェンジ
フルカラー5インチTFT液晶メーター新採用。
Honda RoadSync装備。
シート下ラゲッジボックスにトランクライト新装備。
カラー設定
・パールジュビリーホワイト
・パールシャイニングブラック
2023 ~ 2024 MF17 1000001 ~ 2022/12月 マイナーチェンジ
水冷4stOHC4バルブ単気筒。
型式変更(2BK → 8BK)。平成32年(令和2年)排出ガス規制対応。
ヘッドライト及びテールランプとその周辺カバー類デザイン変更。ヘッドライトガーニッシュ、フロントサイドカバー、ライセンスライトカバー形状変更。
メーターパネル内部の液晶大型化、スピードメーターとタコメーター外周に導光リング採用。
(F)120/70-15M/C 56P・(R)140/70-14M/C 62P
(F)120/70-15M/C 56S・(R)140/70-14M/C 68S
カラー変更
・マットガンパウダーブラックメタリック
・パールスモーキーグレー

適合車種からパーツを絞込み検索

3件中 1件~3件

並び替え:

1. エキゾーストマフラーガスケット KITACO

販売価格(税別) 549 税込604
0営業日後以内
KITACO エキゾーストマフラーガスケット 1セット(2個)
レビュー: 4.65(187)

【特長】マフラー交換時の必需品!。国内4メーカーに対応した豊富な種類!。お求め易い2個/4個セット販売!。マフラーとシリンダーヘッドを密着させ、排気漏れを防ぎます。

マフラー > マフラーガスケット
品番 内容量 メーカー 型式 主な適合車種
963-1000008 1セット(2個) ホンダ XH-08 CB400SF/CBR900RR(~'99)等

2. エキゾーストガスケット/1PCS K-PIT KITACO

販売価格(税別) 299 税込329
2営業日後以内
KITACO エキゾーストガスケット/1PCS K-PIT 1個
レビュー: 4.66(35)

【特長】マフラー交換時、整備時の必需品。マフラーとシリンダーヘッドを密着させ、排気漏れを防ぎます。マフラーガスケットは一度使用すると潰れてしまう再使用できない消耗部品です。再使用すると排気漏れが発生し、本来の性能を発揮できなくなる恐れがあります。マフラー脱着時、ガスケットは必ず新品に交換する事をお薦めします。

マフラー > マフラーガスケット
品番 内容量 主な適合車種 RED BOOK VOL.18春号 バイク用品編
70-963-11008 1個 ホンダ車用 H-08 29

3. マフラージョイントガスケット KITACO

販売価格(税別) 919 税込1,011
2営業日後以内
KITACO マフラージョイントガスケット 1個
レビュー: 4.87(45)

【特長】スリップオンマフラー交換時の必須アイテム!。エキゾーストパイプとサイレンサー等の接続部分の排気漏れを防ぎ、マフラーの性能をフルに発揮させます。マフラー交換時は勿論、マフラー分解整備にも最適です。

マフラー > マフラーガスケット
品番 内容量 メーカー 型式 寸法(mm) 純正品番
973-1000007 1個 ホンダ JPH-7 Φ34.5×Φ29.0×32.5 18391-MN1-670

戻る ページ 1 次へ