ホンダ CL250 [250cc] 2023-26年式 マフラーガスケット

MC57 国内モデル(タイ生産) ABS ■STD・E-Clutch

ホンダ CL250 [250cc] 2023-26年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
8BK-MC57 原動機型式 MC57E 4st単気筒 水冷
フレームNo MC57 - 1000001 ~ 排気量 249
タイヤ
110/80 R 19 59H TL 150/70 R 17 69H TL
バッテリー YTZ8V/FTZ8V 全長 2,175
スプロケット
14 37 二次減速比 2.642
プラグ
SIMR8A9 本数 1
全幅 830
チェーン
サイズ 520 リンク数 110 備考 標準110Link(DID520VF2-120ZB/RK520MOZX-120LJFZ)
全高 1,135
ブレーキ
シングルディスク ディスク 備考
重量 172
メインジェット
形状 番数
ケーブル長
クラッチ 1,000 チョーク メーター スロットル
ブレーキ前 ブレーキ後 備考 スロットル:930/920
ヘッドライト
ロービーム
定格
タイプ
テイルライト
定格
ガラス型式
口金形状

ウィンカー
フロント リア
定格
ガラス型式
口金形状

フォークオイル
L R

(cc)
レベル
(mm)
種類
エンジンオイル量
オイル
交換時
1.40 L
フィルタ
交換時
1.50 L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
2026 ~ 2026 MC57 ~ E-Clutch
2025/10月 タイプ設定
電子制御技術「Honda E-Clutch」搭載。クラッチコントロールを自動制御。
カラー設定
・パールダスクイエロー
・マットガンパウダーブラックメタリック
2026 ~ 2026 MC57 ~ STD
2025/10月 マイナーチェンジ
メインステップ形状変更、シート内部素材変更。メーター構造見直し。
カラー設定
・パールカデットグレー
2023 ~ 2025 MC57 1000001 ~ STD
2023/5月 スクランブラースタイル
水冷4stDOHC4バルブ単気筒。
エマージェンシーストップシグナル採用。
φ175mmのアウターレンズ内4つの直射式LEDヘッドライト。
薄型楕円形状ユニットLEDテールランプ。
カラー設定
・パールヒマラヤズホワイト(NH-A87P)
・キャンディーエナジーオレンジ(YR-249C)
・パールカデットグレー(NH-B95P)

適合車種からパーツを絞込み検索

2件中 1件~2件

並び替え:

1. エキゾーストマフラーガスケット KITACO

販売価格(税別) 729 税込802
0営業日後以内
KITACO エキゾーストマフラーガスケット 1セット(2個)
レビュー: 4.65(187)

【特長】マフラー交換時の必需品!。国内4メーカーに対応した豊富な種類!。お求め易い2個/4個セット販売!。マフラーとシリンダーヘッドを密着させ、排気漏れを防ぎます。

マフラー > マフラーガスケット
品番 内容量 メーカー 型式 主な適合車種
963-1000020 1セット(2個) ホンダ XH-20 CBR250R(MC41)全車種

2. エキゾーストガスケット/1PCS K-PIT KITACO

販売価格(税別) 399 税込439
2営業日後以内
KITACO エキゾーストガスケット/1PCS K-PIT 1個
レビュー: 4.66(35)

【特長】マフラー交換時、整備時の必需品。マフラーとシリンダーヘッドを密着させ、排気漏れを防ぎます。マフラーガスケットは一度使用すると潰れてしまう再使用できない消耗部品です。再使用すると排気漏れが発生し、本来の性能を発揮できなくなる恐れがあります。マフラー脱着時、ガスケットは必ず新品に交換する事をお薦めします。

マフラー > マフラーガスケット
品番 内容量 主な適合車種
70-963-11020 1個 ホンダ車用 H-20

戻る ページ 1 次へ