ホンダ スーパーカブC125 [125cc] 2024-26年式 マフラーガスケット

JA71 PGM-FI ABS

ホンダ スーパーカブC125 [125cc] 2024-26年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
8BJ-JA71 原動機型式 JA71E 4st単気筒 空冷
フレームNo JA71 - 1000001 ~ 排気量 123
タイヤ
70/90 - 17 38P TL 80/90 - 17 50P TL
バッテリー YTZ5S 全長 1,915
スプロケット
14 35 二次減速比 2.500
プラグ
CPR7EA-9S 本数 1
全幅 720
チェーン
サイズ 420 リンク数 106 備考
全高 1,000
ブレーキ
シングルディスク ドラム 備考
重量 110
メインジェット
形状 FI 番数
ケーブル長
クラッチ チョーク メーター スロットル
ブレーキ前 ブレーキ後 備考
ヘッドライト
ロービーム
定格
タイプ
テイルライト
定格
ガラス型式
口金形状

ウィンカー
フロント リア
定格
ガラス型式
口金形状

フォークオイル
L R

(cc)
レベル
(mm)
種類
エンジンオイル量
オイル
交換時
0.80 L
フィルタ
交換時
0.85 L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
2026 ~ 2026 JA71 ~ 2026/3月
カラー変更
・パールスモーキーグレー
・プレミアムシルバーメタリック
2024 ~ 2025 JA71 1000001 ~ 2024/3月
型式、エンジン型式変更(8BJ-JA58/JA58E → 8BJ-JA71/JA71E)。
空冷4stOHC単気筒。
平成32年(令和2年)排出ガス規制対応。
カラー変更
・パールボスポラスブルー(新色)(B-241P)
・マットアクシスグレーメタリック(C125AR-2J)(NH-303M)
・パールネビュラレッド(R-376P)

適合車種からパーツを絞込み検索

3件中 1件~3件

並び替え:

1. エギゾーストマフラーガスケット モノタロウ

販売価格(税別) 379 税込417
0営業日後以内
モノタロウ エギゾーストマフラーガスケット 1セット(2個)
レビュー: 4.63(257)

【特長】国内製造の高品質商品です。マフラー交換時に必要不可欠な商品で、マフラーとシリンダーヘッドを密着させて排気漏れを防止します。お求めやすい少量での販売です。

マフラー > マフラーガスケット
品番 内容量 材質 公差 メーカー 他社参考品番(キタコ)
- 1セット(2個) ステンレス【フィラー材(ブルー)を巻き付け】 ±0.5 ホンダ 963-1000006

2. エキゾーストマフラーガスケット KITACO

販売価格(税別) 459 税込505
0営業日後以内
KITACO エキゾーストマフラーガスケット 1セット(2個)
レビュー: 4.65(187)

【特長】マフラー交換時の必需品!。国内4メーカーに対応した豊富な種類!。お求め易い2個/4個セット販売!。マフラーとシリンダーヘッドを密着させ、排気漏れを防ぎます。

マフラー > マフラーガスケット
品番 内容量 メーカー 型式 主な適合車種 RED BOOK VOL.18春号 バイク用品編
963-1000006 1セット(2個) ホンダ XH-06 DIO/スーパーDIO/G'等 28

3. エキゾーストガスケット/1PCS K-PIT KITACO

販売価格(税別) 259 税込285
0営業日後以内
KITACO エキゾーストガスケット/1PCS K-PIT 1個
レビュー: 4.66(35)

【特長】マフラー交換時、整備時の必需品。マフラーとシリンダーヘッドを密着させ、排気漏れを防ぎます。マフラーガスケットは一度使用すると潰れてしまう再使用できない消耗部品です。再使用すると排気漏れが発生し、本来の性能を発揮できなくなる恐れがあります。マフラー脱着時、ガスケットは必ず新品に交換する事をお薦めします。

マフラー > マフラーガスケット
品番 内容量 主な適合車種 RED BOOK VOL.18春号 バイク用品編
70-963-11006 1個 ホンダ車用 H-06 29

戻る ページ 1 次へ