ホンダ VT250Fインテグラ [250cc] 1983-85年式 マフラーガスケット

MC08 VT250FCのフルカウル仕様 インボードブレーキ ■モデル名:VT250F2D/F2F

ホンダ VT250Fインテグラ [250cc] 1983-85年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
MC08 原動機型式 MC08E V型2気筒 水冷
フレームNo MC08 - 1050004 ~ 1066906 排気量 248
タイヤ
100/90 - 16 54S TL 110/80 - 18 58S TL
バッテリー FB9-B 全長 2,015
スプロケット
14 45 二次減速比 3.210
プラグ
DP8EA-9 本数 2
全幅 730
チェーン
サイズ 520 リンク数 104 備考
全高 1,185
ブレーキ
シングルディスク ドラム 備考 85年(VT250F2F)はフロントWディスク
重量 170
メインジェット
形状 番数
ケーブル長
クラッチ チョーク メーター スロットル
ブレーキ前 ブレーキ後 備考
ヘッドライト
ロービーム
定格 12V 60w/55w
タイプ H4
テイルライト
定格 12V 23w/8w
ガラス型式 S25
口金形状 BAY15D

ウィンカー
フロント リア
定格 12V 23w/8w 12V 23w
ガラス型式 S25 S25
口金形状 BAY15D BA15S

フォークオイル
L R

(cc)
265
レベル
(mm)
/ /
種類 ATF
エンジンオイル量
オイル
交換時
1.90 L
フィルタ
交換時
2.00 L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
1983 ~ 1984 MC08 1050004 ~ 1066906 1型STD(VT250FC)のフルカウル仕様
プッシュキャンセル式ウィンカー装備
1985 ~ 1985 MC08 1119681 ~ 1148990 ウィングスペシャルエディション
Fダブルディスクブレーキ
2型STD(VT250FE)の累計10万台販売達成記念WINGスペシャル仕様
フルカウル
Fダブルディスク装備

適合車種からパーツを絞込み検索

3件中 1件~3件

並び替え:

1. エキゾーストマフラーガスケット KITACO

販売価格(税別) 549 税込604
0営業日後以内
KITACO エキゾーストマフラーガスケット 1セット(2個)
レビュー: 4.65(187)

【特長】マフラー交換時の必需品!。国内4メーカーに対応した豊富な種類!。お求め易い2個/4個セット販売!。マフラーとシリンダーヘッドを密着させ、排気漏れを防ぎます。

マフラー > マフラーガスケット
品番 内容量 メーカー 型式 主な適合車種
963-1000008 1セット(2個) ホンダ XH-08 CB400SF/CBR900RR(~'99)等

2. エキゾーストガスケット NTB

販売価格(税別) 439 税込483
0営業日後以内
NTB エキゾーストガスケット 1個
レビュー: 4.27(37)

【特長】50ccスクーターから大型車まで様々な車両のエキゾーストガスケットをラインナップ。

マフラー > マフラーガスケット
品番 内容量 パーツNo. 主な適合車種
GK350-430-40 1個 18291-MV9-000 SUPER FOUR/NC31

3. エキゾーストガスケット/1PCS K-PIT KITACO

販売価格(税別) 299 税込329
2営業日後以内
KITACO エキゾーストガスケット/1PCS K-PIT 1個
レビュー: 4.66(35)

【特長】マフラー交換時、整備時の必需品。マフラーとシリンダーヘッドを密着させ、排気漏れを防ぎます。マフラーガスケットは一度使用すると潰れてしまう再使用できない消耗部品です。再使用すると排気漏れが発生し、本来の性能を発揮できなくなる恐れがあります。マフラー脱着時、ガスケットは必ず新品に交換する事をお薦めします。

マフラー > マフラーガスケット
品番 内容量 主な適合車種 RED BOOK VOL.18春号 バイク用品編
70-963-11008 1個 ホンダ車用 H-08 29

戻る ページ 1 次へ