ホンダ NSR80 [80cc] 1993-94年式 ステアリングダンパー KITACO製

HC06 ■モデル名:NSR80P/R

ホンダ NSR80 [80cc] 1993-94年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
HC06 原動機型式 HC04E 2st単気筒
フレームNo HC06 - 1400001 ~ 1500453 排気量 79
タイヤ
100/90 - 12 48J TL 120/80 - 12 54J TL
バッテリー FB2.5L-C(縦置) 全長 1,580
スプロケット
16 35 二次減速比 2.190
プラグ
BR7ES 本数 1
全幅 600
チェーン
サイズ 420 リンク数 104 備考
全高 935
ブレーキ
シングルディスク ディスク 備考
重量 88
メインジェット
形状 ケイヒン丸型大(E) 番数 ♯112
ケーブル長
クラッチ 705 チョーク メーター スロットル
ブレーキ前 550 ブレーキ後 550 備考 スロットル:ジョイント迄500・ジョイントからキャブ(ノーマル長)285
ヘッドライト
ロービーム
定格 12V 25w/25w
タイプ PH7
テイルライト
定格 12V 18w/5w
ガラス型式 S25
口金形状 BAY15D

ウィンカー
フロント リア
定格 12V 10w 12V 10w
ガラス型式 G18 G18
口金形状 BA15S BA15S

フォークオイル
L R

(cc)
140
レベル
(mm)
124
種類 CO10
エンジンオイル量
オイル
交換時
L
フィルタ
交換時
L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
1993 ~ 1993 HC06 1400001 ~ 1400706 前後U字断面6本スポークホイール、プッシュキャンセル式ウィンカー新採用。
カラー設定
・ロスホワイト×ファイティングレッド
1994 ~ 1994 HC06 1500001 ~ 1500453 カラー変更
・ロスホワイト×ファイティングレッド(ワークスカラー)

適合車種からパーツを絞込み検索

1件中 1件~1件

並び替え:

1. ステアリングダンパーKIT KITACO

販売価格(税別)    
KITACO ステアリングダンパーKIT 1セット
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】高速域でのコーナリングや直進時等にハンドリングを安定させます。

カスタムパーツ(ボディ) > ステアリングダンパー
品番 内容量 主な適合車種
570-1041010 1セット NSR50/80

戻る ページ 1 次へ