ホンダ CB1300 SUPER BOLD’OR [1300cc] 2014-17年式 ステアリングダンパー ACTIVE(アクティブ)[バイク部品]製

SC54 PGM-FI ABS ■STD・E-Package・E-Package SpecialEdition

ホンダ CB1300 SUPER BOLD’OR [1300cc] 2014-17年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
EBL-SC54 原動機型式 SC54E 並列4気筒 水冷
フレームNo SC54 - 2000001 ~ 2299999 排気量 1,284
タイヤ
120/70 ZR 17 58W TL 180/55 ZR 17 73W TL
バッテリー YTZ14S(横置) 全長 2,220
スプロケット
18 40 二次減速比 2.222
プラグ
DPR8EA-9 本数
全幅 826
チェーン
サイズ 530 リンク数 116 備考
全高 1,205
ブレーキ
Wディスク ディスク 備考
重量 273
メインジェット
形状 FI 番数
ケーブル長
クラッチ 1,350 チョーク メーター スロットル
ブレーキ前 ブレーキ後 備考 チョーク:- スロットル:960/955
ヘッドライト
ロービーム
定格
タイプ
テイルライト
定格
ガラス型式
口金形状

ウィンカー
フロント リア
定格 12V 21w 12V 21w
ガラス型式 S25 S25
口金形状 BAU15S(角度ピン) BAU15S(角度ピン)

フォークオイル
L R

(cc)
レベル
(mm)
種類
エンジンオイル量
オイル
交換時
3.800 L
フィルタ
交換時
4 L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
2014 ~ 2014 SC54 2000001 ~ 2099999 STD ABS
(E-Packageあり)CB1300SADE
2014/3月 マイナーチェンジ
トランスミッション5速→6速、新デザイン10本スポークアルミキャストホイール、PGM-FIセッティング変更、排気効率に優れた小型マフラー採用。
LEDヘッドライト採用、など。
2014/5月 E-Package
ETC車載器、グリップヒーター、専用インジケーターランプ標準装備。
カラー設定
・パールサンビームホワイト
・ソードシルバーメタリック
・ダークネスブラックメタリック
2015 ~ 2015 SC54 2100001 ~ 2199999 2015/2月 E-Package Special Edition(限定販売)
ETC車載器、グリップヒーター、専用インジケーターランプ標準装備。
ブラウンメタリックのシリンダーヘッドカバー、ブラックアルマイト仕上げのスイングアームとチェーンケース、など各部に特別カラー。
カラー設定
・パールコスミックブラック
キャンディーアリザリンレッドのストライプ、シリンダーヘッドカバーはホイールと同色のブラウンメタリック。
ブラックアルマイト仕上げのスイングアームとチェーンケース。
ブラックの前/後ブレーキキャリパー、フロントフォークトップボルト、フォークトップブリッジ、ステアリングステム。
グレイアルマイト仕上げのリアクッションリザーバータンク。
2016 ~ 2017 SC54 2200001 ~ 2299999 2016/4月 E-Package Special Edition 特別カラー(受注生産)
日本の伝統の漆塗りのイメージをカラーリング。
シリンダーヘッドカバーとクランクケースカバーにブロンズゴールド、リアショックスプリングに朱色、など。
カラー設定
・グラファイトブラック×キャンディーアルカディアンレッド(専用ストライプ)
2016 ~ 2017 SC54 2200001 ~ 2299999 STD
2016/3月
燃料タンクのウイングバッジとイグニッションキーエンブレムのベース色に明度を高めた明るいレッド採用、ウイングマークの存在感をより際立たせる。
カラー設定
・チタニウムブレードメタリック(新色)
・ダークネスブラックメタリック(継続色)
・パールサンビームホワイト(ツートン/継続)

適合車種からパーツを絞込み検索

1件中 1件~1件

並び替え:

1. パフォーマンスダンパーCB1300SF/SB 14-23/SP 19-23 ACTIVE(アクティブ)[バイク部品]

販売価格(税別) 41,980 税込46,178
4営業日後以内
ACTIVE(アクティブ)[バイク部品] パフォーマンスダンパーCB1300SF/SB 14-23/SP 19-23 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】共振を抑えて乗り心地、ハンドリングを向上させ、特にツーリングなどの長距離移動で効果を発揮する車種専用車体制振ダンパー。車体フレームに専用のステー、カラー類を装着するだけで車体振動の収束性が向上して車体安定性が増し、ワンランク上の上質な乗り心地を提供します。快適性の向上、操縦安定性の向上に。装着に必要なパーツが全て揃ったコンプリートパッケージ。車種専用ステーと特許取得のダンパーのセット

カスタムパーツ(ボディ) > ステアリングダンパー
品番 内容量 適合車種
13691112 1個 HONDA CB1300SB(ABS) 2014~2023、HONDA CB1300SB SP 2019~2023、HONDA CB1300SF(ABS) 2014~2023、HONDA CB1300SF SP 2019~2023、HONDA CB1300SB 2014~2023、HONDA CB1300SF 2014~2023

戻る ページ 1 次へ