ホンダ PCX [125cc] 2012-13年式 カスタムパーツ(ボディ) National Cycle製

JF28 国内モデル(タイ生産)eSP PGM-FI ■STD・Special Edition

ホンダ PCX [125cc] 2012-13年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
EBJ-JF28 原動機型式 JF28E 4st単気筒 水冷
フレームNo JF28 - 1100001 ~ 排気量 124
タイヤ
90/90 - 14 46P TL 100/90 - 14 51P TL
バッテリー YTZ7S(横置) 全長 1,915
スプロケット
二次減速比 3.615
プラグ
CPR7EA-9 本数 1
全幅 740
チェーン
サイズ リンク数 備考 Vベルト
全高 1,090
ブレーキ
シングルディスク ドラム 備考
重量 128
メインジェット
形状 FI 番数
ケーブル長
クラッチ チョーク メーター スロットル 1,770
ブレーキ前 1000 ブレーキ後 備考 ブレーキ後:レバーから連動ユニット迄425
ヘッドライト
ロービーム
定格 12V 35w/30w
タイプ HS5
テイルライト
定格 12V 21w/5w
ガラス型式 S25
口金形状 BAY15D

ウィンカー
フロント リア
定格 12V 21w 12V 21w
ガラス型式 S25 S25
口金形状 BAU15S(角度ピン) BAU15S(角度ピン)

フォークオイル
L R

(cc)
122±2.5 /
レベル
(mm)
75 /
種類 10W
エンジンオイル量
オイル
交換時
0.80 L
フィルタ
交換時
L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
2012 ~ 2013 JF28 1100001 ~ STD
2012/5月 マイナーチェンジ
スクーター用グローバルエンジンeSP(イーエスピー)に変更。
ロングタイプウィンドシールド、シートのバックレスト形状変更、エンジンマウント位置変更、燃料タンクリッドの開口方向変更、新オプション設定の35L大容量トップボックス、など。
カラー設定
・キャンディーライトニングブルー(新色)
・パールヒマラヤズホワイト
・アステロイドブラックメタリック
2013 ~ 2013 JF28 1200001 ~ Special Edition(4000台限定)
2012/12月
カラー設定
・パールヒマラヤズホワイト
・マットガンパウダーブラックメタリック

適合車種からパーツを絞込み検索

3件中 1件~3件

並び替え:

1. NATIONAL CYCLE Vstreamウインドシールド PCX125/150 ショート/クリア National Cycle

販売価格(税別) 15,980 税込17,578
3営業日後以内
National Cycle NATIONAL CYCLE Vstreamウインドシールド PCX125/150 ショート/クリア 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】U.S.A.ナショナルサイクル社製のVStream(TM)シリーズは空気抵抗の軽減だけでなく、独特な形状により走行風を整流して不快に感じる風の流れを軽減します。材質はポリカーボネイトで、形状によりQuantumコートかFMRコートが施されており、耐衝撃性、耐スクラッチ性が高められています。シリーズ全てがボルトオン取り付けで、余計な加工は必要ありません。取り付けに必要なものは全てパッケージされており、余分な買い足しも必要ありません。Made in U.S.A.

カスタムパーツ(ボディ) > スクリーン
品番 内容量 材質 寸法(幅W×高さH)(mm) 適合車種
91339 1個 Quantumコート、ポリカーボネート 324×394 PCX125(’10~’14)(WW125EX2A/C/D/E)、PCX150(’12~’14)(WW150C)

2. NATIONAL CYCLE Vstreamウインドシールド PCX125/150 ミドル/クリア National Cycle

販売価格(税別) 16,980 税込18,678
2営業日後以内
National Cycle NATIONAL CYCLE Vstreamウインドシールド PCX125/150 ミドル/クリア 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】U.S.A.ナショナルサイクル社製のVStream(TM)シリーズは空気抵抗の軽減だけでなく、独特な形状により走行風を整流して不快に感じる風の流れを軽減します。材質はポリカーボネイトで、形状によりQuantumコートかFMRコートが施されており、耐衝撃性、耐スクラッチ性が高められています。シリーズ全てがボルトオン取り付けで、余計な加工は必要ありません。取り付けに必要なものは全てパッケージされており、余分な買い足しも必要ありません。Made in U.S.A.

カスタムパーツ(ボディ) > スクリーン
品番 内容量 材質 寸法(幅W×高さH)(mm) 適合車種
91340 1個 Quantumコート、ポリカーボネート 374×394 PCX125(’10~’14)(WW125EX2A/C/D/E)、PCX150(’12~’14)(WW150C)

3. NATIONAL CYCLE Vstreamウインドシールド PCX125/150 トール/クリア National Cycle

販売価格(税別) 17,980 税込19,778
3営業日後以内
National Cycle NATIONAL CYCLE Vstreamウインドシールド PCX125/150 トール/クリア 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】U.S.A.ナショナルサイクル社製のVStream(TM)シリーズは空気抵抗の軽減だけでなく、独特な形状により走行風を整流して不快に感じる風の流れを軽減します。材質はポリカーボネイトで、形状によりQuantumコートかFMRコートが施されており、耐衝撃性、耐スクラッチ性が高められています。シリーズ全てがボルトオン取り付けで、余計な加工は必要ありません。取り付けに必要なものは全てパッケージされており、余分な買い足しも必要ありません。Made in U.S.A.

カスタムパーツ(ボディ) > スクリーン
品番 内容量 材質 寸法(幅W×高さH)(mm) 適合車種
91341 1個 Quantumコート、ポリカーボネート 420×450 PCX125(’10~’14)(WW125EX2A/C/D/E)、PCX150(’12~’14)(WW150C)

戻る ページ 1 次へ