ホンダ CBR900RR ファイアーブレイド [900cc] 2000-01年式 カスタムパーツ(ボディ) ホンダ製

[929cc] 148ps 欧州仕様 PGM-FI

ホンダ CBR900RR ファイアーブレイド [900cc] 2000-01年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
SC44 原動機型式 SC44E 並列4気筒 水冷
フレームNo - ~ 排気量 929
タイヤ
120/70 ZR 17 58W TL 190/50 ZR 17 73W TL
バッテリー YTZ10S 全長 2,065
スプロケット
16 42 二次減速比
プラグ
IUH27D 本数 4
全幅 680
チェーン
サイズ リンク数 備考
全高 815
ブレーキ
Wディスク ディスク 備考
重量 170
メインジェット
形状 FI 番数
ケーブル長
クラッチ チョーク メーター スロットル
ブレーキ前 ブレーキ後 備考
ヘッドライト
ロービーム
定格
タイプ
テイルライト
定格
ガラス型式
口金形状

ウィンカー
フロント リア
定格
ガラス型式
口金形状

フォークオイル
L R

(cc)
レベル
(mm)
種類
エンジンオイル量
オイル
交換時
3.50 L
フィルタ
交換時
3.70 L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
2000 ~ 2001 5代目(北米仕様のみ名称929RRへ)
エンジンを初めて完全に刷新。CBR-RRとして初めてPGM-FI採用。
セミピボットレスフレーム(スイングアームをエンジンに直接付ける構造)。
3灯マルチリフレクターヘッドライト、倒立フロントフォーク、フロント17インチ化、など。

適合車種からパーツを絞込み検索

2件中 1件~2件

並び替え:

1. ケーブルCOMP.B スロットル 17920MCJ000 ホンダ

販売価格(税別)    
ホンダ ケーブルCOMP.B スロットル 17920MCJ000 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

カスタムパーツ(ボディ) > メーター・スロットルケーブル・ハーネス類
品番 内容量 他社参考品番(NTB)
17920MCJ000 1個 AHJ-06-032

2. ケーブルCOMP.A スロットル 17910MCJ000 ホンダ

販売価格(税別)    
ホンダ ケーブルCOMP.A スロットル 17910MCJ000 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

カスタムパーツ(ボディ) > メーター・スロットルケーブル・ハーネス類
品番 内容量 他社参考品番(NTB)
17910MCJ000 1個 AHJ-06-031

戻る ページ 1 次へ