ホンダ CBR1100XX スーパーブラックバード [1100cc] 1996-98年式 カスタムパーツ(ボディ) LSL製

SC35A* 欧州 キャブ ■モデル名:CBR1100XXV

ホンダ CBR1100XX スーパーブラックバード [1100cc] 1996-98年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
SC35 原動機型式 SC35E 直列4気筒 水冷
フレームNo SC35A* - VM000001 ~ 排気量 1,137
タイヤ
120/70 ZR 17 58W TL 180/55 ZR 17 73W TL
バッテリー FTX12-BS 全長 2,160
スプロケット
17 44 二次減速比 2.590
プラグ
CR9EHVX-9 本数 4
全幅 720
チェーン
サイズ 530 リンク数 110 備考
全高 1,200
ブレーキ
Wディスク ディスク 備考
重量 256
メインジェット
形状 番数
ケーブル長
クラッチ 1,300 チョーク 670 メーター スロットル
ブレーキ前 ブレーキ後 備考 スロットル:690/610 ブレーキ前:ダイレクト(R)760・(L)810
ヘッドライト
ロービーム
定格 12V 55w
タイプ H7
テイルライト
定格 12V 21w/5w
ガラス型式 T20
口金形状 ウェッジ(大W)

ウィンカー
フロント リア
定格 12V 21w/5w 12V 21w
ガラス型式 S25 S25
口金形状 BAY15D BA15S

フォークオイル
L R

(cc)
レベル
(mm)
種類
エンジンオイル量
オイル
交換時
3.80 L
フィルタ
交換時
3.90 L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
1996 ~ 1998 SC35A* VM000001 ~ 前期型

適合車種からパーツを絞込み検索

1件中 1件~1件

並び替え:

1. クラッシュパッド用マウンティングキット LSL

販売価格(税別)    
LSL クラッシュパッド用マウンティングキット 1セット
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】LSL(エルエスエル)の斬新なデザインのクラッシュパッドは、アルミのアウターシェルとプラスチックのインレットという摩擦係数の異なる素材を組み合わせて用いる事で、理想的な路面へのタッチダウンを実現。又、機能面だけでなく、多彩な色バリエーションで、車体色とのコーディネートやカスタムのワンポイントにも。(別売のクラッシュパッドが必要です)【用途】クラッシュパッド用マウンティングキット [direct screwed][DS]:エンジンマウント等にボルト、色、クラッシュパッドをダイレクトに取り付け。

カスタムパーツ(ボディ) > ガード・プロテクター・サブフレーム
品番 内容量 材質 加工 適合車種
550H074 1セット アルミ シルバー(アルマイト) 左右カウル穴あけ加工が必要(Φ35mm以上) CBR1100XX ALL

戻る ページ 1 次へ