ホンダ CBR600RR [600cc] 2013-16年式 カスタムパーツ(ボディ) ハリケーン製

PC40 PGM-DSFI ■STD・Secial Edition・STD ABS・Secial Edition ABS

ホンダ CBR600RR [600cc] 2013-16年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
EBL-PC40 原動機型式 PC40E 並列4気筒 水冷
フレームNo PC40 - 1600001 ~ 排気量 599
タイヤ
120/70 ZR 17 58W TL 180/55 ZR 17 73W TL
バッテリー YTZ10S 全長 2,030
スプロケット
16 40 二次減速比 2.500
プラグ
VUH24D 本数 4
全幅 685
チェーン
サイズ 530 リンク数 112 備考
全高 1,115
ブレーキ
Wディスク ディスク 備考
重量 189
メインジェット
形状 FI 番数
ケーブル長
クラッチ チョーク メーター スロットル
ブレーキ前 ブレーキ後 備考
ヘッドライト
ロービーム
定格 12V 55w
タイプ H7
テイルライト
定格
ガラス型式
口金形状

ウィンカー
フロント リア
定格
ガラス型式
口金形状

フォークオイル
L R

(cc)
486±2.5 /
レベル
(mm)
74 /
種類 /
エンジンオイル量
オイル
交換時
2.70 L
フィルタ
交換時
2.80 L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
2013 ~ 2016 PC40 1600001 ~ Special Edition ABS(期間限定)
2013/3月
Repsol Honda Teamカラー採用。
・バイブラントオレンジ
2013 ~ 2016 PC40 1600001 ~ Special Edition ABS無し(期間限定)
2013/3月
Repsol Honda Teamカラー採用。
・バイブラントオレンジ
2013 ~ 2016 PC40 1600001 ~ STD ABS
2013/3月 マイナーチェンジ
水冷4stDOHC4バルブ4気筒。
新設計フルカウル採用。Fサスにビッグピストンフロントフォーク新採用。
前後12本スポークアルミキャストホイール採用。
カラー設定
・ロスホワイト(トリコロール)
・グラファイトブラック
生産終了
2013 ~ 2016 PC40 1600001 ~ STD ABS無し
2013/3月 マイナーチェンジ
新設計フルカウル採用。Fサスにビッグピストンフロントフォーク新採用。
前後12本スポークアルミキャストホイール採用。
カラー設定
・ロスホワイト(トリコロール)
・グラファイトブラック
生産終了

適合車種からパーツを絞込み検索

1件中 1件~1件

並び替え:

1. ジュラルミン セパレートハンドル ハリケーン

販売価格(税別) 27,980 税込30,778
6営業日後以内
ハリケーン ジュラルミン セパレートハンドル 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】手首が疲れないライディングポジションに。ハンドルバーのタレ角は0°として、ノーマルとの装着比較写真でわかるようにキャスターによる角度のみに設定。長時間のライディングでは、特に疲れの違いを体感できます。ホルダーはマシニング精密加工によるジュラルミン削り出しで、軽量・高剛性を兼ね備えたこだわりの逸品です。手首が疲れないライディングポジションに。ハンドルバーのタレ角は0°として、ノーマルとの装着比較写真でわかるようにキャスターによる角度のみに設定。長時間のライディングでは、特に疲れの違いを体感できます。ホルダーはマシニング精密加工によるジュラルミン削り出しで、軽量・高剛性を兼ね備えたこだわりの逸品です。

カスタムパーツ(ボディ) > ハンドル・ハンドルキット
品番 内容量 適合車種 仕様 主な適合車種
HS1048-11 1個 ポリッシュアルマイト CBR600RR ('07~'12)_※ABSモデル除く 疲れないポジションに! タレ角0° バーエンドで40mmUP、ケーブル・ホース類ノーマルOK スイッチ穴加工済 2ピース Φ48mm CBR600RR(07-10)ABS車を除く

戻る ページ 1 次へ