ホンダ VT250Fインテグラ [250cc] 1983-85年式 カスタムパーツ(ボディ) ハリケーン製

MC08 VT250FCのフルカウル仕様 インボードブレーキ ■モデル名:VT250F2D/F2F

ホンダ VT250Fインテグラ [250cc] 1983-85年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
MC08 原動機型式 MC08E V型2気筒 水冷
フレームNo MC08 - 1050004 ~ 1066906 排気量 248
タイヤ
前 100/90 - 16 54S TL 後 110/80 - 18 58S TL
バッテリー FB9-B(縦置) 全長 2,015
スプロケット
前 14 後 45 二次減速比 3.210
プラグ
DP8EA-9 本数 2
全幅 730
チェーン
サイズ 520 リンク数 104 備考
全高 1,185
ブレーキ
前 シングルディスク 後 ドラム 備考 85年(VT250F2F)はフロントWディスク
重量 170
メインジェット
形状 番数
ケーブル長
クラッチ チョーク メーター スロットル
ブレーキ前 ブレーキ後 備考
ヘッドライト
ロービーム
定格 12V 60w/55w
タイプ H4
テイルライト
定格 12V 23w/8w
ガラス型式 S25
口金形状 BAY15D

ウィンカー
フロント リア
定格 12V 23w/8w 12V 23w
ガラス型式 S25 S25
口金形状 BAY15D BA15S

フォークオイル
L R
量
(cc)
265
レベル
(mm)
/ /
種類 ATF
エンジンオイル量
オイル
交換時
1.900 L
フィルタ
交換時
2 L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
1983 ~ 1984 MC08 1050004 ~ 1066906 1型STD(VT250FC)のフルカウル仕様
プッシュキャンセル式ウィンカー装備
1985 ~ 1985 MC08 1119681 ~ 1148990 ウィングスペシャルエディション
Fダブルディスクブレーキ
2型STD(VT250FE)の累計10万台販売達成記念WINGスペシャル仕様
フルカウル
Fダブルディスク装備

適合車種からパーツを絞込み検索

6件中 1件~6件

並び替え:

1. アンダーブラケット ハリケーン

販売価格(税別) ¥7,998 税込¥8,798
4営業日後以内
ハリケーン アンダーブラケット 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】セパレートハンドル車をバーハンドル仕様に変更する場合に、フロントフォークにクランプして使用します。

カスタムパーツ(ボディ) > ステム・フロントフォーク周辺
品番 内容量 仕様 色 適合車種 主な適合車種
HB0628B-01 1個 セパハン車をバーハン仕様に変更する場合に使用、ハンドルホルダーHB0651、HB0614、HB0615が取付可能 ブラックアルマイト Φ35mmフォーク 汎用 汎用・CB750FZ/FA/FB・CBX400F/550F・VT250(FC-FH)・RZ250R/RR・RZ350R/RR・RG250Γ3/4・GPZ400F/F2

2. セパレートハンドル ハリケーン

販売価格(税別) ¥12,880 税込¥14,168
4営業日後以内
ハリケーン セパレートハンドル 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】独自のアジャスタブル機能で角度調整自在。ハンドルバーとホルダーの接合部に高度な技術を要するセレーション加工を施しています。セレーション接合はテーパー接合に比べてスムーズに傾斜角度が変更でき、衝撃時に起こる接合部の「ズレ」を完全にシャットアウトできます。また極太Φ12mmソケットボルトを使用し、安全性を一段と向上させています。

カスタムパーツ(ボディ) > ハンドル・ハンドルキット
品番 内容量 色 適合車種 仕様 主な適合車種
HS3506B-01 1個 ブラック VT250FE/ZE('84)/インテグラFⅡF('85)_CBR400F/エンデュランス_VF400Fインテグラ.GB400TT/500TT タイプⅠ 角度調整自在 アルミサイドキャップ付 VT250FE/ZE(84)/インテグラF2F(85)・CBR400F/エンデュランス・VF400Fインテグラ・GB400TT/500TT

3. アンダーブラケット ハリケーン

販売価格(税別) ¥8,998 税込¥9,898
4営業日後以内
ハリケーン アンダーブラケット 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】セパレートハンドル車をバーハンドル仕様に変更する場合に、フロントフォークにクランプして使用します。

カスタムパーツ(ボディ) > ステム・フロントフォーク周辺
品番 内容量 仕様 色 適合車種 主な適合車種
HB0628A-01 1個 セパハン車をバーハン仕様に変更する場合に使用、ハンドルホルダーHB0651、HB0614、HB0615が取付可能 シルバーアルマイト Φ35mmフォーク 汎用 汎用・CB750FZ/FA/FB・CBX400F/550F・VT250(FC-FH)・RZ250R/RR・RZ350R/RR・RG250Γ3/4・GPZ400F/F2

4. セパレートハンドル ハリケーン

販売価格(税別) ¥12,880 税込¥14,168
4営業日後以内
ハリケーン セパレートハンドル 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】独自のアジャスタブル機能で角度調整自在。ハンドルバーとホルダーの接合部に高度な技術を要するセレーション加工を施しています。セレーション接合はテーパー接合に比べてスムーズに傾斜角度が変更でき、衝撃時に起こる接合部の「ズレ」を完全にシャットアウトできます。また極太Φ12mmソケットボルトを使用し、安全性を一段と向上させています。

カスタムパーツ(ボディ) > ハンドル・ハンドルキット
品番 内容量 色 適合車種 仕様 主な適合車種
HS3502B-01 1個 ブラック VT250FC('82)_VT250インテグラFⅡD('83)_VF400F('82~'84) タイプⅠ 角度調整自在 アルミサイドキャップ付 VT250FC(82)・VT250インテグラF2D(83)・VF400F(82-84)

5. セパレートハンドル ハリケーン

販売価格(税別) ¥12,880 税込¥14,168
4営業日後以内
ハリケーン セパレートハンドル 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】独自のアジャスタブル機能で角度調整自在。ハンドルバーとホルダーの接合部に高度な技術を要するセレーション加工を施しています。セレーション接合はテーパー接合に比べてスムーズに傾斜角度が変更でき、衝撃時に起こる接合部の「ズレ」を完全にシャットアウトできます。また極太Φ12mmソケットボルトを使用し、安全性を一段と向上させています。

カスタムパーツ(ボディ) > ハンドル・ハンドルキット
品番 内容量 色 適合車種 仕様 主な適合車種
HS3502G-01 1個 ゴールド VT250FC('82)_VT250インテグラFⅡD('83)_VF400F('82~'84) タイプⅠ 角度調整自在 アルミサイドキャップ付 VT250FC(82)・VT250インテグラF2D(83)・VF400F(82-84)

6. セパレートハンドル ハリケーン

販売価格(税別)    
ハリケーン セパレートハンドル 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】独自のアジャスタブル機能で角度調整自在。ハンドルバーとホルダーの接合部に高度な技術を要するセレーション加工を施しています。セレーション接合はテーパー接合に比べてスムーズに傾斜角度が変更でき、衝撃時に起こる接合部の「ズレ」を完全にシャットアウトできます。また極太Φ12mmソケットボルトを使用し、安全性を一段と向上させています。

カスタムパーツ(ボディ) > ハンドル・ハンドルキット
品番 内容量 色 適合車種 仕様 主な適合車種
HS3506G-01 1個 ゴールド VT250FE/ZE('84)/インテグラFⅡF('85)_CBR400F/エンデュランス_VF400Fインテグラ.GB400TT/500TT タイプⅠ 角度調整自在 アルミサイドキャップ付 VT250FE/ZE(84)/インテグラF2F(85)・CBR400F/エンデュランス・VF400Fインテグラ・GB400TT/500TT

戻る ページ 1 次へ