ホンダ Dio ライブDio [50cc] カスタムパーツ(ボディ) ハリケーン製

ホンダ Dio ライブDio [50cc]のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

適合車種からパーツを絞込み検索

10件中 1件~10件

並び替え:

1. ロング スロットルケーブル ハリケーン

販売価格(税別) 2,498 税込2,748
4営業日後以内
ハリケーン ロング スロットルケーブル 1個
レビュー: 3.71(7)

【特長】インナーワイヤーはステンレス鋼線7×7の複合よりで、表面にスェージング加工を施し滑らかで伸びの少ない高張力ワイヤーです。またスパイラルワイヤー内側にPTFEチューブを使用していますので、摩擦係数が少なく、軽くて滑らかなレバーワークを実現しています。メンテナンス。インナーワイヤーの摩耗を少なくし、滑らかなワイヤーワークを保持するため、2、3ヶ月に一度は定期的に潤滑オイルを注入してください。注意。鋭角に曲がるような取付や取り廻しは、レバー操作を重くするだけではなく、ワイヤー破断の原因になりますのでご注意ください。取付後はハンドルを左右にきってハンドルストッパーやフレームに挟みつける部分がないか確認して下さい。

カスタムパーツ(ボディ) > メーター・スロットルケーブル・ハーネス類
品番 内容量 仕様 適合車種 主な適合車種
HB6250 1個 ジョイントからキャブ 125mmロング アウター長さ600mm ブラック ライブDio/ZX/SR/S/J ライブDio ZX(94-01)/ライブDio SR(94-96)/ライブDio(97-99)

2. ロングホイールベースkit ハリケーン

販売価格(税別) 9,998 税込10,998
4営業日後以内
ハリケーン ロングホイールベースkit 1セット
レビュー: 1.00(1)

【特長】ロングエンジンハンガーでホイールベースを延長し、迫力あるリアビューに。取付けに必要なパーツをハリケーン社取り扱い範囲で、すべて組込みました。

カスタムパーツ(ボディ) > その他ボディ・足廻りパーツ
品番 内容量 主な適合車種 仕様 キット内容
HF1011 1セット ライブDio/ZX/SR/S/Jチェスタ/Fit/ST(ABS仕様)は取付不可 ブラック 120mmロング ロングスロットルケーブル 負圧ホース付、ロングリアブレーキケーブル 市販サイドスタンドへの交換、エアクリーナーボックスの取外し リアフェンダー等の加工が必要 エンジンハンガー、負圧ホース、スロットルケーブル125MMロング

3. ロング スロットルケーブル ハリケーン

販売価格(税別) 2,798 税込3,078
4営業日後以内
ハリケーン ロング スロットルケーブル 1個
レビュー: 3.71(7)

【特長】インナーワイヤーはステンレス鋼線7×7の複合よりで、表面にスェージング加工を施し滑らかで伸びの少ない高張力ワイヤーです。またスパイラルワイヤー内側にPTFEチューブを使用していますので、摩擦係数が少なく、軽くて滑らかなレバーワークを実現しています。メンテナンス。インナーワイヤーの摩耗を少なくし、滑らかなワイヤーワークを保持するため、2、3ヶ月に一度は定期的に潤滑オイルを注入してください。注意。鋭角に曲がるような取付や取り廻しは、レバー操作を重くするだけではなく、ワイヤー破断の原因になりますのでご注意ください。取付後はハンドルを左右にきってハンドルストッパーやフレームに挟みつける部分がないか確認して下さい。

カスタムパーツ(ボディ) > メーター・スロットルケーブル・ハーネス類
品番 内容量 仕様 適合車種 主な適合車種
HB6256 1個 ジョイント迄 150mmロング アウター長さ1530mm ブラック ライブDio-ZX('94~'01)_ライブDio-SR('94~'96)_ライブDio('97~'99) ライブDio ZX(94-01)/ライブDio SR(94-96)/ライブDio(97-99)

4. ロング スロットルケーブル ハリケーン

販売価格(税別) 2,798 税込3,078
4営業日後以内
ハリケーン ロング スロットルケーブル 1個
レビュー: 3.71(7)

【特長】インナーワイヤーはステンレス鋼線7×7の複合よりで、表面にスェージング加工を施し滑らかで伸びの少ない高張力ワイヤーです。またスパイラルワイヤー内側にPTFEチューブを使用していますので、摩擦係数が少なく、軽くて滑らかなレバーワークを実現しています。メンテナンス。インナーワイヤーの摩耗を少なくし、滑らかなワイヤーワークを保持するため、2、3ヶ月に一度は定期的に潤滑オイルを注入してください。注意。鋭角に曲がるような取付や取り廻しは、レバー操作を重くするだけではなく、ワイヤー破断の原因になりますのでご注意ください。取付後はハンドルを左右にきってハンドルストッパーやフレームに挟みつける部分がないか確認して下さい。

カスタムパーツ(ボディ) > メーター・スロットルケーブル・ハーネス類
品番 内容量 仕様 適合車種 主な適合車種
HB6258 1個 ライブDio比250mmロング スーパーDio&タクトS比120mmロング、ジョイント迄 アウター長さ1630mm ブラック ライブDio-ZX/SR.ライブDio('97~'99)_スーパーDio-ZX/SR/BAJA_タクトS('93-'97 AF31) ライブDio ZX(94-01)/ライブDio SR(94-96)/ライブDio(97-99)/スーパーDio ZX/SR/BAJA/タクトS(93-97 AF31)

5. ロング スロットルケーブル ハリケーン

販売価格(税別) 2,598 税込2,858
4営業日後以内
ハリケーン ロング スロットルケーブル 1個
レビュー: 3.71(7)

【特長】インナーワイヤーはステンレス鋼線7×7の複合よりで、表面にスェージング加工を施し滑らかで伸びの少ない高張力ワイヤーです。またスパイラルワイヤー内側にPTFEチューブを使用していますので、摩擦係数が少なく、軽くて滑らかなレバーワークを実現しています。メンテナンス。インナーワイヤーの摩耗を少なくし、滑らかなワイヤーワークを保持するため、2、3ヶ月に一度は定期的に潤滑オイルを注入してください。注意。鋭角に曲がるような取付や取り廻しは、レバー操作を重くするだけではなく、ワイヤー破断の原因になりますのでご注意ください。取付後はハンドルを左右にきってハンドルストッパーやフレームに挟みつける部分がないか確認して下さい。

カスタムパーツ(ボディ) > メーター・スロットルケーブル・ハーネス類
品番 内容量 仕様 適合車種 主な適合車種
HB6272 1個 ジョイント迄 200mmロング アウター長さ1710mm ブラック スーパーDio-ZX/SR/BAJA_タクトS('93~'97 AF31) スーパーDio ZX/SR/BAJA/タクトS(93-97 AF31)

6. ミニコンチ3型 kit専用ハンドル ハリケーン

販売価格(税別) 3,698 税込4,068
4営業日後以内
ハリケーン ミニコンチ3型 kit専用ハンドル 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

カスタムパーツ(ボディ) > ハンドル・ハンドルキット
品番 内容量 仕様 内径(Φmm) 全幅(mm)
HB0025C-11 1個 スイッチ穴加工済み クロームメッキ 18 620

7. ロングホイールベースkit ハリケーン

販売価格(税別) 15,980 税込17,578
4営業日後以内
ハリケーン ロングホイールベースkit 1セット
レビュー: 1.00(1)

【特長】ロングエンジンハンガーでホイールベースを延長し、迫力あるリアビューに。取付けに必要なパーツをハリケーン社取り扱い範囲で、すべて組込みました。

カスタムパーツ(ボディ) > その他ボディ・足廻りパーツ
品番 内容量 主な適合車種 仕様 キット内容
HF1031 1セット ライブDio/ZX/SR/S/Jチェスタ/Fit/ST(ABS仕様)は取付不可 ブラック 120mmロング ロングスロットル(後)/リアブレーキケーブル、エアフィルター 負圧ホース付 エンジンハンガー、負圧ホース、スロットルケーブル125mmロング、リアブレーキケーブル120mmロング、エアフィルター 口径Φ35mm

8. ハンドルロック ハリケーン

販売価格(税別) 1,598 税込1,758
4営業日後以内
ハリケーン ハンドルロック 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

カスタムパーツ(ボディ) > その他ハンドル廻り
品番 内容量 仕様 適合車種 主な適合車種
HB0682 1個 ハンドルセッター軸受け底面に取り付けます。 ステンレスポリッシュ ライブDio/ZX/SR(~'96)_スーパーDio/ZX/SR/BAJA ライブDio/スーパーDio系

9. リアサスアダプター ハリケーン

販売価格(税別) 4,998 税込5,498
4営業日後以内
ハリケーン リアサスアダプター 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】ロングホイールベースKIT装着時のローダウンを50mmアップし、ノーマルの高さに戻します。

カスタムパーツ(ボディ) > サスペンション・アーム関連
品番 内容量 仕様 適合車種 主な適合車種
HF1091A 1個 ジュラルミン削り出し、ロングホイールベースkit装着時の車高アップに使用、カラーパイプにグリスを塗布して組み込んでください。 ポリッシュアルマイト ライブDio/ZX/SR/J/S ライブDio系

10. ミニコンチ3型 ハンドルkit ハリケーン

販売価格(税別)    
ハリケーン ミニコンチ3型 ハンドルkit 1セット
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】COOLに決める。これからのスクータースタイル。バーハンドル仕様に変更する為に必要最小限のパーツをキットにしました。交換に必要な最小限のパーツのみをセットにしたKIT販売の製品で、ハンドルバーには車種専用のスイッチ穴加工を施してあります。交換に必要な最小限のパーツのみをセットにしたKIT販売の製品で、ハンドルバーには車種専用のスイッチ穴加工を施してあります。

カスタムパーツ(ボディ) > ハンドル・ハンドルキット
品番 内容量 仕様 適合車種 主な適合車種
HBK523-01 1セット スイッチ穴付ハンドル ハンドルセッター・ホルダー 4.5ベーツライト、トリップ付ミニメーター ミニウインカー セルスイッチプレート他 ライブDio/ZX/SR/J/S/Fit.ジョルノ/クレア/DX_スーパーDio/ZX/SR/BAJA.ジョルカブ.TODAY_リード50('88~'97 AF20)/90.タクト/S('93~) ライブDio ZX(97-01・AF35・SK50MV5/MW5/SK50MY5/MM15)・
ライブDio ZX/SR(94-96・AF35・SK50MR2,3/Ms2,3/SK50MT2,5)・
ライブDio S/J(スペシャル/99-02・AF34・SK50-)・
ライブDio(C.B.S/97-99・AF35・SK50MV/MW/MY)・
ライブDio(94-96・AF34・SK50MR/Ms/MT)・
ライブDio Fit(97-00・AF27・SK50V/W/X)・
スーパーDio(91-99・AF27・SK50-)・
スーパーDio XR BAJA(94-96・AF28・SK50MMR-2/MMT-2)・
スーパーDio ZX/SR(91-93・AF28・SK50-)・
TODAY(キャブレター車/02-07・AF61・NVS501SH1-7)・
タクト(スタンドアップ/98-02・AF51・SZ50W/X)・
タクト(スタンドアップ/93-97・AF30・SZ50P/3・R/3・T/3)・
タクトS(93-97・AF31・SZ50P2/R2/T2)・
リード50(メットイン/88-97・AF20・NH50MJ/N/P)・
リード90(メットイン/88-97・HF05・NH90MJ/N/P)・
ジョルノ(DX/92-01・AF24・SN50-)・
ジョルカブ(99-01・AF53・SNC50X)・
ジョルノクレア(DX/00-01・AF54・CHX50-)

戻る ページ 1 次へ