ホンダ ズーマー [50cc] 2008-16年式 カスタムパーツ(ボディ) NTB製

AF58 PGM-FI ■モデル名:NSP508/9/B/C

ホンダ ズーマー [50cc] 2008-16年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
JBH-AF58 原動機型式 AF69E 4st単気筒 水冷
フレームNo AF58 - 1700001 ~ 排気量 49
タイヤ
120/90 - 10 57J TL 130/90 - 10 61J TL
バッテリー YTZ7S 全長 1,860
スプロケット
二次減速比
プラグ
CR8EH-9 本数 1
全幅 735
チェーン
サイズ リンク数 備考 ベルトドライブ
全高 1,025
ブレーキ
ドラム ドラム 備考
重量 87
メインジェット
形状 FI 番数
ケーブル長
クラッチ チョーク メーター スロットル 1,930
ブレーキ前 1230 ブレーキ後 1860 備考
ヘッドライト
ロービーム
定格 12V 15w/15w
タイプ PH7
テイルライト
定格 12V 10w/5w
ガラス型式 S25
口金形状 BAY15D

ウィンカー
フロント リア
定格 12V 10w 12V 10w
ガラス型式 G18 G18
口金形状 BA15S BA15S

フォークオイル
L R

(cc)
レベル
(mm)
種類
エンジンオイル量
オイル
交換時
0.60 L
フィルタ
交換時
L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
2008 ~ 2008 AF58 1700001 ~ 1799999 STD
2007/10月 マイナーチェンジ
水冷4st50ccエンジン搭載。
PGM-FI装備、平成18年排出ガス規制適合。
ウィンカープッシュキャンセラー採用。ホルダー締付けタイプパイプハンドル採用。
カラー変更
・リアルブルー(新色)
・クリッパーイエロー(新色)
・シャスタホワイト
2008 ~ 2008 AF58 1700001 ~ 1799999 スペシャルエディション
2008/1月
レッドとブラックツートーンシート採用、Rサススプリングをレッドに。ハンドルスイッチとブレーキレバーをブラック塗装。
フレームにスペシャルエディション専用ロゴステッカー採用。
カラー設定
・モンツァレッド
2008 ~ 2008 AF58 1700001 ~ 1799999 デラックス
2007/10月
カラー変更
・マットファームシルバーメタリック(新色)
・グラファイトブラック(新色)
・カムフラージュグリーン
2009 ~ 2010 AF58 1800001 ~ 1899999 STD
2008/11月
カラー変更
・ファイアリーオレンジ
・ブラック
・カムフラージュグリーン-R
・シャスタホワイト
2009 ~ 2010 AF58 1800001 ~ 1899999 デラックス
2008/11月
ツートーンシート採用、シート下フレームも車体同色に。
カラー変更
・ハーベストベージュ(新色)
・マットファームシルバーメタリック
2011 ~ 2011 AF58 1900001 ~ 1999999 STD
2011/2月
バージンベジュ-Rは車体色にマッチするブラウンカラーのシート表皮を採用。
カラー追加
・バージンベージュ-R
・クリッパーイエロー
2012 ~ 2016 AF58 1900001 ~ 1999999 10th Anniversary
2011/6月
車体色とフレーム同色ホワイトとし、シリーズ初レッドシートやレッド専用ロゴステッカー採用。
2012 ~ 2016 AF58 2000001 ~ 2012/2月
カラー追加
・シャスタホワイト(新色)
・ファイアリーオレンジ(新色)
・ブラック
・カムフラージュグリーン-R

適合車種からパーツを絞込み検索

1件中 1件~1件

並び替え:

1. リペア用シートカバー NTB

販売価格(税別) 1,698 税込1,868
0営業日後以内
NTB リペア用シートカバー 1枚
レビュー: 4.41(156)

【特長】全てJASO B801の関連規格で製作されています。【用途】シートの補修、貼り換え用

カスタムパーツ(ボディ) > シート・シート廻り
品番 内容量 タイプ メーカー 主な適合車種 主な適合純正品番
CVH-32 1枚 タッカー止め式 ホンダ ズーマー AF58 77101-GEZ-J40ZA,77101-GGA-680ZC,
77101-GGA-850ZA

戻る ページ 1 次へ