ホンダ スーパーカブ110 PRO [110cc] 2012-17年式 カスタムパーツ(ボディ) NTB製

JA10 Fバスケット、Rキャリア ■STD・郵政モデル

ホンダ スーパーカブ110 PRO [110cc] 2012-17年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
EBJ-JA10 原動機型式 JA10E 4st単気筒 空冷
フレームNo JA10 - 1100001 ~ 排気量 109
タイヤ
70/100 - 14 37P WT 80/100 - 14 49P WT
バッテリー YTX4L-BS 全長 1,900
スプロケット
14 30 二次減速比 2.142
プラグ
CPR6EA-9S 本数 1
全幅 720
チェーン
サイズ 420 リンク数 98 備考
全高 1,050
ブレーキ
ドラム ドラム 備考
重量 107
メインジェット
形状 FI 番数
ケーブル長
クラッチ チョーク メーター スロットル
ブレーキ前 ブレーキ後 備考
ヘッドライト
ロービーム
定格 12V 35w/35w
タイプ HS1
テイルライト
定格 12V 21w/5w
ガラス型式 S25
口金形状 BAY15D

ウィンカー
フロント リア
定格 12V 10w 12V 10w
ガラス型式 G18 G18
口金形状 BAU15S(角度ピン) BAU15S(角度ピン)

フォークオイル
L R

(cc)
75.5±1
レベル
(mm)
83
種類
エンジンオイル量
オイル
交換時
0.80 L
フィルタ
交換時
L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
2012 ~ 2015 JA10 1100001 ~ 2012/9月
フルモデルチェンジしたスーパーカブ110のビジネスモデル。
フレームマウント大型フロントバスケット、大型リアキャリア標準装備。
前後小径14インチタイヤ採用。
FサスインナーチューブとRスプリング大径化、ストローク量アップ。
4速ミッション採用、2段クラッチシステム採用。
カラー設定
・パールバリュアブルブルー
2012 ~ 2015 JA10 3080001 ~ 郵政モデル
2016 ~ 2017 JA10 3200001 ~

適合車種からパーツを絞込み検索

3件中 1件~3件

並び替え:

1. ラバーステップ NTB

販売価格(税別) 599 税込659
0営業日後以内
NTB ラバーステップ 1個
レビュー: 4.48(111)

【特長】純正品番と硬度を合わせておりますので、交換後の違和感はございません。汎用タイプは大型車両にも装着できるので便利です。

カスタムパーツ(ボディ) > ステップ・フットレスト関連
品番 内容量 メーカー パーツNo. 主な適合車種 RED BOOK VOL.18春号 バイク用品編
RSH-04 1個 ホンダ 50661-KWB-600 スーパーカブ110 99

2. リペア用シートカバー NTB

販売価格(税別) 1,698 税込1,868
0営業日後以内
NTB リペア用シートカバー 1枚
レビュー: 4.41(156)

【特長】全てJASO B801の関連規格で製作されています。【用途】シートの補修、貼り換え用

カスタムパーツ(ボディ) > シート・シート廻り
品番 内容量 タイプ メーカー 主な適合車種 主な適合純正品番
CVH-25 1枚 タッカー止め式 ホンダ スーパーカブC50 (AA04)、C110 (JA10)(黒/グレー) 77101-KZV-J00ZB

3. リペア用シートカバー NTB

販売価格(税別) 1,698 税込1,868
3営業日後以内
NTB リペア用シートカバー 1枚
レビュー: 4.41(156)

【特長】全てJASO B801の関連規格で製作されています。【用途】シートの補修、貼り換え用

カスタムパーツ(ボディ) > シート・シート廻り
品番 内容量 タイプ メーカー 主な適合車種 主な適合純正品番
CVH-26 1枚 タッカー止め式 ホンダ スーパーカブC50 (AA04)、C110 (JA10)(焦茶/グレー) 77101-KZV-J00ZA

戻る ページ 1 次へ