ホンダ CB400 SUPER BOLD’OR [400cc] 2018-22年式 カスタムパーツ(ボディ) NTB製

NC42 ハイパーVTEC Revo PGM-FI ABS ■STD・E-Package

ホンダ CB400 SUPER BOLD’OR [400cc] 2018-22年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
2BL-NC42 原動機型式 NC42E 直列4気筒 水冷
フレームNo NC42 - 1900001 ~ 排気量 399
タイヤ
120/60 ZR 17 55W TL 160/60 ZR 17 69W TL
バッテリー YTZ10S(縦置) 全長 2,080
スプロケット
15 44 二次減速比 2.933
プラグ
CR8EH-9/U24FER9 本数 4
全幅 745
チェーン
サイズ 525 リンク数 108 備考
全高 1,160
ブレーキ
Wディスク ディスク 備考
重量 205
メインジェット
形状 FI 番数
ケーブル長
クラッチ 1,060 チョーク メーター スロットル
ブレーキ前 ブレーキ後 備考 スロットル:815/815 ブレーキ前:ダイレクト(R)750・(L)800 ABS無し
ヘッドライト
ロービーム
定格
タイプ
テイルライト
定格
ガラス型式
口金形状

ウィンカー
フロント リア
定格
ガラス型式
口金形状

フォークオイル
L R

(cc)
レベル
(mm)
種類
エンジンオイル量
オイル
交換時
3 L
フィルタ
交換時
3.200 L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
2018 ~ 2018 NC42 1900001 ~ 1999999 E-Package ABS (206kg)
ETC車載器、グリップヒーター装備車
2017/10月
2018 ~ 2018 NC42 1900001 ~ 1999999 STD ABS(205kg)
2017/10月
型式変更(EBL-NC42→2BL-NC42)。
平成28年国内排出ガス規制対応。
BOLD’ORはABS標準装備。
最高出力従来モデル比+2kw(41kw)、小型2室構造マフラー、前後ホイールにL字型エアバルブ採用、左シートカウル下にプッシュタイプヘルメットホルダー採用、など。
燃料タンク上面にPROJECT BIG-1誕生25周年記念専用マーク。
カラー設定
・グリントウェーブブルーメタリック(B-197M)
・グラファイトブラック(NH-B01)
・パールサンビームホワイト(NH-A66P)
2018 ~ 2019 NC42 1900001 ~ 1999999 STD ABS(205kg)
E-Package ABS (206kg)
2018/6月
燃料タンク、サイドカバー、リアシートカウルなどにパールサンビームホワイトとブラックライン。
カラー追加
・キャンディークロモスフィアレッド(新色)
・グリントウェーブブルーメタリック
・グラファイトブラック
・パールサンビームホワイト
2019 ~ 2022 NC42 2000001 ~ E-Package ABS (206kg)
前年のE-Packageが標準となる。
ABS装備車のみとなる。
前年のE-Packageが標準となり、2.0ETC車載器、グリップヒーター標準装備。
2018/11月
カラー変更
・アトモスフィアブルーメタリック(新色)(PB-395M)
・ダークネスブラックメタリック(新色)(NH-463M)
・キャンディークロモスフィアレッド(継続)

2022年10月生産終了

適合車種からパーツを絞込み検索

1件中 1件~1件

並び替え:

1. ハンドルレバー 右 HONDA NTB

販売価格(税別) 3,598 税込3,958
4営業日後以内
NTB ハンドルレバー 右 HONDA 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

カスタムパーツ(ボディ) > 補修レバー
品番 内容量 適合車種
HLH-029RS 1個 NSR250R MC18/21/28・JADE MC23・HORNET MC31・CB400SF NC31/39/42・CBR600F PC25/35・HORNET600 PC34・RVF RC45・CB1000SF SC30・VTR1000F SC36・53170-KV0-006・53170-MBW-006・53170-MW0-006・53170-MY9-861

戻る ページ 1 次へ