ホンダ Dio ライブDio ST [50cc] 1996-96年式 カスタムパーツ(ボディ) NTB製

AF35 ライブDIO-SR(SK50MT-2)の前後連動ABSブレーキ仕様 ■モデル名:SK50MT-6

ホンダ Dio ライブDio ST [50cc] 1996-96年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
A-AF35 原動機型式 AF34E 2st単気筒
フレームNo AF35 - 1414329 ~ 1458440 排気量 49
タイヤ
前 3.00 - 10 42J TL 後 3.00 - 10 42J TL
バッテリー FTX5L-BS(傾斜置) 全長 1,675
スプロケット
前 後 二次減速比
プラグ
BR6HSA 本数 1
全幅 615
チェーン
サイズ リンク数 備考 ベルトドライブ
全高 995
ブレーキ
前 シングルディスク 後 ドラム 備考
重量 78
メインジェット
形状 ケイヒン丸型小(M) 番数 ♯82
ケーブル長
クラッチ チョーク メーター スロットル
ブレーキ前 ブレーキ後 備考
ヘッドライト
ロービーム
定格 12V 35w/30w
タイプ PH8x
テイルライト
定格 12V 18w/5w
ガラス型式 T20
口金形状 ウェッジ(大W)

ウィンカー
フロント リア
定格 12V 10w 12V 10w
ガラス型式 T13 T13
口金形状 ウェッジ(中) ウェッジ(中)

フォークオイル
L R
量
(cc)
レベル
(mm)
種類
エンジンオイル量
オイル
交換時
L
フィルタ
交換時
L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
1996 ~ 1996 AF35 1414329 ~ 1458440 ライブDIO-SR(SK50MT-2)の前後連動ABSブレーキ仕様(左ブレーキレバーのみ)
空冷2サイクル単気筒。7ps。
M.A. -C.ABS新ブレーキシステム搭載。
チューブレスタイヤ。

適合車種からパーツを絞込み検索

6件中 1件~6件

並び替え:

1. リペア用シートカバー NTB

販売価格(税別) ¥1,698 税込¥1,868
4営業日後以内
NTB リペア用シートカバー 1枚
レビュー: 4.78(9)

【特長】全てJASO B801の関連規格で製作されています。【用途】シートの補修、貼り換え用

カスタムパーツ(ボディ) > シート・シート廻り
品番 内容量 タイプ メーカー 主な適合車種 主な適合純正品番
CVH-03 1枚 タッカー止め式 ホンダ DIO AF-34/35ZX 77101-GBL-305,77101-GBL-305ZA,
77101-GBL-305ZB,77101-GBL-305ZC,
77101-GBL-305ZD,77101-GBL-710,
77101-GBL-770,77101-GBL-770ZA,
77101-GBL-770ZB,77101-GBL-770ZC,
77101-GBL-770ZD,77101-GBL-980,
77101-GBL-980ZA,77101-GBL-K20,
77101-GBL-K20ZA,77101-GBL-K20ZB

2. リアショック NTB

販売価格(税別) ¥8,498 税込¥9,348
3営業日後以内
NTB リアショック 1本
レビュー: 5.00(1)

カスタムパーツ(ボディ) > サスペンション・アーム関連
品番 内容量 長さ(mm) メーカー パーツNo. 主な適合車種
RS-GBL 1本 302 ホンダ 52400-GBL-003 LIVE Dio

3. フロントフォーク NTB

販売価格(税別)    
NTB フロントフォーク 1セット(2本)
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】バツグンの乗り心地を演出!。NTBのインナーパーツ製品は、対純正部品への部品取りが出来ます。また、ガイドパイプについては強化しています。

カスタムパーツ(ボディ) > ステム・フロントフォーク周辺
品番 内容量 メーカー 色 パーツNo. 主な適合車種
FH-GBL-BR/L 1セット(2本) ホンダ ブラック 51400-GBL-701、51500-GBL-701 LIVE Dio(ディスク車)

4. フロントフォーク NTB

販売価格(税別)    
NTB フロントフォーク 1セット(2本)
レビュー: 5.00(1)

【特長】バツグンの乗り心地を演出!。NTBのインナーパーツ製品は、対純正部品への部品取りが出来ます。また、ガイドパイプについては強化しています。

カスタムパーツ(ボディ) > ステム・フロントフォーク周辺
品番 内容量 メーカー 色 パーツNo. 主な適合車種
FH-GBL-SR/L 1セット(2本) ホンダ シルバー 51400-GBL-701、51500-GBL-701 LIVE Dio(ディスク車)

5. スピードメーターケーブル NTB

販売価格(税別)    
NTB スピードメーターケーブル 1本
レビュー: 5.00(5)

【特長】スクーターから大型車まで 幅広い車種へ対応。純正OEM製品と同等のクォリティを確保しています。【用途】ビジネス・スクーター用

カスタムパーツ(ボディ) > メーター・スロットルケーブル・ハーネス類
品番 内容量 メーカー 主な適合車種 パーツNo. RED BOOK VOL.18春号 バイク用品編
SCH-003 1本 ホンダ Dio 44830-GBL-870 53

6. ステアリングステム NTB

販売価格(税別)    
NTB ステアリングステム 1本
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】ISO9002認証取得工場で製造されています。

カスタムパーツ(ボディ) > ステム・フロントフォーク周辺
品番 内容量 メーカー 純正品番 代表車種
SSH-GBL-880 1本 ホンダ 53219-GBL-880 DIOZX、ライブDIOZX

戻る ページ 1 次へ