ホンダ リトルカブ [50cc] 1997-99年式 カスタムパーツ(ボディ) NTB製

C50 ■モデル名:セル無(3速)C50LV/LW/LX ・セル付(4速)C50LMV/LMX

ホンダ リトルカブ [50cc] 1997-99年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
A-C50 原動機型式 C50E 4st単気筒 空冷
フレームNo C50 - 4300001 ~ 排気量 49
タイヤ
2.50 - 14 32L WT 2.75 - 14 35P WT
バッテリー FT4L-BS(縦置) 全長 1,775
スプロケット
14 二次減速比
プラグ
CR6HSA 本数 1
全幅 660
チェーン
サイズ 420 リンク数 備考 セル付 100リンク
全高 960
ブレーキ
ドラム ドラム 備考
重量
メインジェット
形状 ケイヒン丸型小(M) 番数 ♯75
ケーブル長
クラッチ チョーク メーター スロットル
ブレーキ前 ブレーキ後 備考
ヘッドライト
ロービーム
定格 12V 30w/30w
タイプ PH7
テイルライト
定格 12V 18w/5w
ガラス型式 T20
口金形状 ウェッジ(大W)

ウィンカー
フロント リア
定格 12V 10w 12V 10w
ガラス型式 T13 T13
口金形状 ウェッジ(中) ウェッジ(中)

フォークオイル
L R

(cc)
レベル
(mm)
種類
エンジンオイル量
オイル
交換時
0.600 L
フィルタ
交換時
L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
1997 ~ 1998 C50 4300001 ~ 1997/8月
セル無し(キック式)。3速ミッション。
1998 ~ 1998 C50 4400001 ~ 1998/7月
50thアニバーサリーモデル(3000台限定)
セル無し(キック式)
サイドカバーに50周年記念スペシャルエンブレム、C100調タンクサイドステッカー、特別仕様スペシャルキー付属。
1998 ~ 1998 C50 4500001 ~ 1998/12月
セル無し(キック式)
1998 ~ 1999 C50 4500001 ~ 1998/12月
セル併用タイプ追加。4速ミッション。

適合車種からパーツを絞込み検索

4件中 1件~4件

並び替え:

1. ラバーステップ NTB

販売価格(税別) 699 税込769
0営業日後以内
NTB ラバーステップ 1個
レビュー: 4.55(51)

【特長】純正品番と硬度を合わせておりますので、交換後の違和感はございません。汎用タイプは大型車両にも装着できるので便利です。

カスタムパーツ(ボディ) > ステップ・フットレスト関連
品番 内容量 メーカー 適合車種 パーツNo. 主な適合車種
RSH-03 1個 ホンダ カブ全般(郵政車含む) 50660-GB2-000 カブ全般(郵政車含む)

2. スロットルケーブル NTB

販売価格(税別) 1,798 税込1,978
4営業日後以内
NTB スロットルケーブル 1本
レビュー: 5.00(1)

【特長】スクーターから大型車まで幅広い車種へ対応【用途】ビジネス・スクーター用

カスタムパーツ(ボディ) > メーター・スロットルケーブル・ハーネス類
品番 内容量 タイプ メーカー 主な適合車種 パーツNo.
ACH-001 1本 ホンダ リトルカブ C50L 17910-GCN-000

3. スピードメーターケーブル NTB

販売価格(税別) 1,298 税込1,428
4営業日後以内
NTB スピードメーターケーブル 1本
レビュー: 4.60(5)

【特長】スクーターから大型車まで 幅広い車種へ対応。純正OEM製品と同等のクォリティを確保しています。【用途】ビジネス・スクーター用

カスタムパーツ(ボディ) > メーター・スロットルケーブル・ハーネス類
品番 内容量 メーカー 主な適合車種 パーツNo. RED BOOK VOL.18春号 バイク用品編
SCH-024 1本 ホンダ リトルカブ C50 44830-GCN-000 53

4. リペア用シートカバー NTB

販売価格(税別) 1,698 税込1,868
3営業日後以内
NTB リペア用シートカバー 1枚
レビュー: 3.75(4)

【特長】全てJASO B801の関連規格で製作されています。【用途】シートの補修、貼り換え用

カスタムパーツ(ボディ) > シート・シート廻り
品番 内容量 タイプ メーカー 主な適合車種 主な適合純正品番
CVH-05 1枚 タッカー止め式 ホンダ スーパーカブC50/70/90 STD 77100-GAC-650,77100-GAC-980,
77100-GB4-680,77100-GB4-770,
77100-GB4-790,77100-GK4-740,
77100-GK4-970,77101-GBJ-830,
77101-GBJ-N10,77101-GBJ-N10ZA,
77101-GBJ-N10ZB,77101-GBJ-N10ZC,
77101-GBJ-N11ZB,77101-GBJ-N11ZC,
77101-GBG-000,77101-GK4-740,
77101-KYF-Y00ZA,77101-KWV-600ZA

戻る ページ 1 次へ