ホンダ CBR400R [400cc] 1986-88年式 カスタムパーツ(ボディ) NTB製

NC23

ホンダ CBR400R [400cc] 1986-88年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
NC23 原動機型式 NC23E 直列4気筒 水冷
フレームNo NC23 - 1000001 ~ 1010690 排気量 399
タイヤ
100/80 - 17 52H TL 130/70 - 18 63H TL
バッテリー FTX9-BS 全長 2,015
スプロケット
15 44 二次減速比 2.933
プラグ
C8EH-9/C9EH-9/U24FE9/U27FE9 本数 4
全幅 685
チェーン
サイズ 525 リンク数 108 備考
全高 1,095
ブレーキ
Wディスク ディスク 備考
重量 184
メインジェット
形状 ケイヒン丸型大(E) 番数 ♯98+♯102
ケーブル長
クラッチ チョーク メーター スロットル
ブレーキ前 ブレーキ後 備考
ヘッドライト
ロービーム
定格 12V 60w/55w
タイプ H4
テイルライト
定格 12V 23w/8w
ガラス型式 S25
口金形状 BAY15D

ウィンカー
フロント リア
定格 12V 23w/8w 12V 23w
ガラス型式 S25 S25
口金形状 BAY15D BA15S

フォークオイル
L R

(cc)
375 365
レベル
(mm)
113
種類 ATF
エンジンオイル量
オイル
交換時
2.40 L
フィルタ
交換時
2.60 L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
1986 ~ 1986 NC23 1000001 ~ 1010690 1986/7月
水冷エンジン搭載フルカバードエアロスポーツ。
エンジンを35度前傾させて搭載。カムギャトレーンシステム(カムシャフトをギヤ=歯車で駆動する方式)や、新型4連キャブレター、集合管マフラー採用、など。
ジュラルミン製のセパレートハンドル、オイルクーラーとアルミ製2分割ラジエター装備。MF(メンテナンスフリー)12V8AH採用。
カラー設定
・シャスタホワイト×ファイティングレッド(7月)
・シャスタホワイト×ミクロネシアンブルーメタリック(9月)
1987 ~ 1988 NC23 1000001 ~ 1010690 1987/4月
カラー変更
・ブラック

適合車種からパーツを絞込み検索

2件中 1件~2件

並び替え:

1. スロットルケーブル NTB

販売価格(税別)    
NTB スロットルケーブル 1本
レビュー: 4.59(56)

【特長】スクーターから大型車まで幅広い車種へ対応【用途】大型車用

カスタムパーツ(ボディ) > メーター・スロットルケーブル・ハーネス類
品番 内容量 タイプ メーカー 主な適合車種 パーツNo.
AHJ-06-103 1本 ホンダ CBR400 RG 17910-MN4-010

2. スロットルケーブル NTB

販売価格(税別)    
NTB スロットルケーブル 1本
レビュー: 4.59(56)

【特長】スクーターから大型車まで幅広い車種へ対応【用途】大型車用

カスタムパーツ(ボディ) > メーター・スロットルケーブル・ハーネス類
品番 内容量 タイプ メーカー 主な適合車種 パーツNo.
AHJ-06-104 1本 ホンダ CBR400 RG 17920-KT8-000

戻る ページ 1 次へ