ホンダ CB400 SUPER FOUR [400cc] 1999-01年式 カスタムパーツ(ボディ) NTB製

NC39 ハイパーVTEC SPEC1 ■STD

ホンダ CB400 SUPER FOUR [400cc] 1999-01年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
BC-NC39 原動機型式 NC23E 直列4気筒 水冷
フレームNo NC39 - 1000001 ~ 1029999 排気量 399
タイヤ
120/60 ZR 17 55W TL 160/60 ZR 17 69W TL
バッテリー FTX7A-BS 全長 2,050
スプロケット
15 44 二次減速比 2.933
プラグ
CR8EH-9 本数 4
全幅 725
チェーン
サイズ 525 リンク数 108 備考
全高 1,070
ブレーキ
Wディスク ディスク 備考
重量 188
メインジェット
形状 ケイヒン丸型大(E) 番数 ♯102+♯105
ケーブル長
クラッチ 1,040 チョーク メーター スロットル
ブレーキ前 ブレーキ後 600 備考 スロットル:830/820 ブレーキ前:ダイレクト(R)750・(L)800
ヘッドライト
ロービーム
定格 12V 60w/55w
タイプ H4
テイルライト
定格
ガラス型式
口金形状

ウィンカー
フロント リア
定格 12V 21w/5w 12V 21w
ガラス型式 S25 S25
口金形状 BAY15D BA15S

フォークオイル
L R

(cc)
496
レベル
(mm)
130
種類 CO10
エンジンオイル量
オイル
交換時
3.00 L
フィルタ
交換時
3.20 L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
1999 ~ 1999 NC39 1000001 ~ 1007220 19992/月 フルモデルチェンジ
ハイパーVTEC可変バルブシステム搭載。エキゾーストエアインジェクションシステム(平成12年排出ガス規制対応)。
ホイールベース35mm短縮、エンジン搭載位置10mmダウン(従来VersionS比)。
電気式メーター、前後ラジアルタイヤ装備、など。
カラー設定
・フォースシルバーメタリック(ストライプ)
・キャンディフェニックスブルー
・ブルー
2000 ~ 2000 NC39 1010000 ~ 1019999 2002/2月 マイナーチェンジ
盗難抑止強化コンビネーションスイッチ装備(ハンドルロック機構とシリンダー改良)、Rショックスプリング色変更(ブラック→レッド)。
カラー変更
・イタリアンレッド(ストライプ)
・キャンディフェニックスブルー(継続)
・フォースシルバーメタリック(継続)
2001 ~ 2001 NC39 1020001 ~ 1029999 2001/1月
カラー変更
・ブラック(復活)
・キャンディフェニックスブルー(継続)
・フォースシルバーメタリック(継続)
継続色はタンデムステップホルダー色変更(シルバー→ブラック)
カラーオーダープラン設定あり。

適合車種からパーツを絞込み検索

5件中 1件~5件

並び替え:

1. ハンドルレバー NTB

販売価格(税別) 1,498 税込1,648
3営業日後以内
NTB ハンドルレバー 1本
レビュー: 4.43(86)

カスタムパーツ(ボディ) > 補修レバー
品番 内容量 メーカー パーツNo. 主な適合車種
HLH-006LS 1本 シルバー ホンダ 53178-KV0-000 ホーネット CB250/600 MC31/PC34

2. ハンドルレバー NTB

販売価格(税別) 3,598 税込3,958
3営業日後以内
NTB ハンドルレバー 1本
レビュー: 4.43(86)

カスタムパーツ(ボディ) > 補修レバー
品番 内容量 メーカー パーツNo. 主な適合車種
HLH-003RS 1本 シルバー ホンダ 53170-MAT-E01 スーパーフォア CB400/1300 NC39/42/SC40

3. ラバーステップ NTB

販売価格(税別) 659 税込725
0営業日後以内
NTB ラバーステップ 1個
レビュー: 4.48(111)

【特長】純正品番と硬度を合わせておりますので、交換後の違和感はございません。汎用タイプは大型車両にも装着できるので便利です。

カスタムパーツ(ボディ) > ステップ・フットレスト関連
品番 内容量 メーカー 適合車種 パーツNo. 主な適合車種
RSH-02 1個 ホンダ XELVIS VT250FN/FN-2、VTR VTR250Y/3~、CB400 SUPER FOUR CB400SFX/Y/2~、CBR600F CBR600F41~、VFR VFR800 2~、FIRE STORM VFR1000FV/X/1~、CBR1100XX CBR1100XX1 50661-MV9-000 CB400 SUPER FOUR CB400SFX/Y/2~

4. ラバーステップ NTB

販売価格(税別) 659 税込725
3営業日後以内
NTB ラバーステップ 1個
レビュー: 4.48(111)

【特長】純正品番と硬度を合わせておりますので、交換後の違和感はございません。汎用タイプは大型車両にも装着できるので便利です。

カスタムパーツ(ボディ) > ステップ・フットレスト関連
品番 内容量 メーカー 適合車種 パーツNo. 主な適合車種
RSH-01 1個 ホンダ汎用 SUPER FOUR、CB40F2 N~V、CB400F3 S~W、CB1000F P/R/T、CB1300F W~Y/1~4、CB1300(A) 5~7、CB400K P/S、CB400L W/Y/4/6(教習車)、CBR600F、CBR600F N/R/S/V、CBR600SEW、CB750、CB750FⅡN/T/1~7、VFR800、VFR800FI W/Y/1、X-11、CB1100SFY、HORNET、CB250F T~Y/1~7、CB600F W/X/2Y、CB900F1 50661-MBW-000 CB1000F P/R/T

5. ハンドルバー NTB

販売価格(税別)    
NTB ハンドルバー 1本
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】純正製品と同寸に製造しておりますので、交換時の違和感はございません。

カスタムパーツ(ボディ) > ハンドル・ハンドルキット
品番 内容量 メーカー パーツNo. 主な適合車種
HBH-01 1本 ホンダ 53100-MCE-000 CB400SF X/Y/1~4、CB400(S) 5~9/A/B/C、CB400SA 9/A/B

戻る ページ 1 次へ