ホンダ ホーク CB250T [250cc] 1977-80年式 カスタムパーツ(ボディ) DAYTONA(デイトナ)製

CB250T ■モデル名:CB250T1/T2/TZ/TA

ホンダ ホーク CB250T [250cc] 1977-80年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
CB250T 原動機型式 CB250TE 4st2気筒 空冷
フレームNo CB250T - 1000003 ~ 1034294 排気量 249
タイヤ
前 3.60 S 18 4PR TL 後 4.10 S 18 4PR TL
バッテリー FB12A-A(縦置) 全長 2,135
スプロケット
前 15 後 41 二次減速比 2.733
プラグ
D8EA 本数 2
全幅 840
チェーン
サイズ 530 リンク数 102 備考 102L(78-)・RK(77)96L
全高 1,170
ブレーキ
前 シングルディスク 後 ドラム 備考
重量 178
メインジェット
形状 ケイヒン丸型大(E) 番数 ♯72
ケーブル長
クラッチ 1,050 チョーク メーター スロットル
ブレーキ前 ブレーキ後 備考 スロットル:1150/1150
ヘッドライト
ロービーム
定格
タイプ
テイルライト
定格
ガラス型式
口金形状

ウィンカー
フロント リア
定格
ガラス型式
口金形状

フォークオイル
L R
量
(cc)
140
レベル
(mm)
/ /
種類 ATF
エンジンオイル量
オイル
交換時
2.200 L
フィルタ
交換時
2.400 L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
1977 ~ 1977 CB250T 1000003 ~ 1006000 1977/7月 HAWK(178kg)
空冷4サイクルOHC2気筒。26ps。
スポークホイール、5速ミッション。
超ショートストロークエンジン、3バルブ、新集合排気システム2-1チャンバー、2マフラー、CDI点火装置、バックミラー左右標準装備、など。
カラー設定
・ブルー
・レッド
1978 ~ 1979 CB250T 1006001 ~ 1978/4月 マイナーチェンジ(180kg)
コムスターホイール、新デザインタン装備、など。
カラー変更
・レッド
・ブラック
1979 ~ 1980 CB250T 1010001 ~ 1979/7月 マイナーチェンジ
シート形状変更、ブレーキマスターシリンダー変更、など。
カラー変更
・ブラック
1979 ~ 1980 CB250T 1020001 ~ 1034294 1979/7月 マイナーチェンジ
シート形状(CB400T同形状)変更、など。
カラー変更
・ブラック

適合車種からパーツを絞込み検索

1件中 1件~1件

並び替え:

1. デジタルタコメーター DAYTONA(デイトナ)

販売価格(税別)    
DAYTONA(デイトナ) デジタルタコメーター 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】最高回転数19990rpmまで、高精度にエンジンパフォーマンスをデジタル表示。(気筒数により異なります)。最高回転数メモリー機能、精算時間計算機能、そして時計機能もモード切替により表示可能。LEDバックライト機能付き。夜間走行中でのスムースな数値チェックが可能。(但し、外部電源への接続が必要)。日常生活防水。2サイクル車は4気筒まで、4サイクル車は8気筒まで対応。50ccスクーターからビッグマシンまで、ほとんどの車両にポルトオン装着OK。プラグコードへ簡単に装着できるため、セッティング用テスターとしても便利。電池交換不要な充電式内蔵電池を採用。

カスタムパーツ(ボディ) > メーター・スロットルケーブル・ハーネス類
品番 内容量 セット内容 寸法(mm) 質量(g) 電源
46161 1個 デジタルタコメーター本体、ビックアップセンターセット(TypeA/Bセット)、タコメータージョイントケーブル(800mm)、外部電源用コード、エレクトロタップ、マジックテープ(30mm×50mm)、取扱説明書 (本体)H36×W76×D14.5 約40(本体のみ) 内蔵バックアップ/ML2430充電式リチウム電池(コイン型3V)

戻る ページ 1 次へ