ホンダ ゴールドウィングSE [1500cc] 1990-98年式 カスタムパーツ(ボディ) DAYTONA(デイトナ)製

SC22 輸入車 ■SE

ホンダ ゴールドウィングSE [1500cc] 1990-98年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
SC22 原動機型式 SC22E 水平対向6気筒 水冷
フレームNo SC22 - 1005001 ~ 排気量 1,520
タイヤ
前 130/70 - 18 63H TL 後 160/80 - 16 75H TL
バッテリー Y50-N18L-A3(縦置) 全長 2,630
スプロケット
前 後 二次減速比
プラグ
DPR7EA-9 本数 6
全幅 955
チェーン
サイズ リンク数 備考 シャフトドライブ
全高 1,525
ブレーキ
前 Wディスク 後 ディスク 備考
重量 399
メインジェット
形状 FI 番数
ケーブル長
クラッチ チョーク メーター スロットル
ブレーキ前 ブレーキ後 備考
ヘッドライト
ロービーム
定格 12V 45w/45w
タイプ HS1
テイルライト
定格 12V 27w/8w
ガラス型式 S25
口金形状 BAY15D

ウィンカー
フロント リア
定格 12V 23w/8w 12V 23w
ガラス型式 S25 S25
口金形状 BAY15D BA15S

フォークオイル
L R
量
(cc)
372 377
レベル
(mm)
194
種類 CO10
エンジンオイル量
オイル
交換時
3.500 L
フィルタ
交換時
3.700 L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
1991 ~ 1991 SC22 ~ Anniversary Edition(米国生産10周年記念)
1991/3月
製造証明番号を打刻したシリアルプレート。国内仕様はSEのみに。
カラー設定
・ゴールド(専用色)
1994 ~ 1994 SC22 ~ 輸入車 SE
1994/2月 カラー追加(60台限定)
・パールグレイシャーホワイト
1990 ~ 1990 SC22 1005001 ~ 輸入車 SE
1990/2月 マイナーチェンジ
ウインドスクリーン中央ベンチレーションシステム(3段階風量調整可能)、フットウオーマーダクトー、60mm可動式パッセンジャーズステップボード、透過光式照明内蔵スイッチ、シート15mm低下、スポイラー風発光ダイオードハイマウントストップランプ、ウィンカー連動コーナーリングランプ、スペシャルキー、など。
エンジンヘッドカバーロゴが、GL1500/6 →1500 6CYLINDERへ。
カラー設定
・パールパシフィックホワイト×イーグルシルバーメタリック(専用ツートンカ)
1992 ~ 1992 SC22 1020001 ~ 輸入車 SE
1992/2月 カラー変更
・ブラックZ
1993 ~ 1993 SC22 1025001 ~ 輸入車 SE
1993/2月 グラフィック変更
・ブラックZ
1995 ~ 1995 SC22 1040001 ~ 20thAnniversary Edition(20周年記念車)
1995/3月
スペシャルキー、ワッペン付スペシャルインナーバッグ、シリアルナンバー入り記念エンブレム、ウオッシャー付電動式ワイパー装備、シート30mm低下、サイドカバー形状変更、サスセッティング変更、など。
カラー設定
・パールシエラグリーン×パールダークグリーン
・キャンディスペクトラレッド×キャンディガーネットレッド
1996 ~ 1997 SC22 1040001 ~ 輸入車 SE
1996/1月(SC-104-)
20周年記念車採用の電動ワイパー、低シート標準装備。価格は1994年型同じ。
カラー設定
・パールグレイシャーホワイト×メタリックグレイ
1996/12月(SC-1045-)
ISO規格絵表示追加(メーター部分、インジケーター、スイッチ)。
外観上は車体色も含め1996年型とほぼ同じ、価格変更なし。
カラー設定
・パールグレイシャーホワイト×メタリックグレイ
1998 ~ 1998 SC22 1050001 ~ 輸入車 SE
1997/11月 マイナーチェンジ
マルチリフレクターヘッドライト、Fホイールカバーデザイン変更、マフラー、新形状シートのエンジンガード、シリンダーヘッドカバー(1500文字鋳出し化)、ホワイトメーターパネル、クリアレンズウィンカー、など。
カラー設定
・パールシャパラルベージュ×ダークシャパラルベージュ

適合車種からパーツを絞込み検索

1件中 1件~1件

並び替え:

1. デジタルタコメーター DAYTONA(デイトナ)

販売価格(税別)    
DAYTONA(デイトナ) デジタルタコメーター 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】最高回転数19990rpmまで、高精度にエンジンパフォーマンスをデジタル表示。(気筒数により異なります)。最高回転数メモリー機能、精算時間計算機能、そして時計機能もモード切替により表示可能。LEDバックライト機能付き。夜間走行中でのスムースな数値チェックが可能。(但し、外部電源への接続が必要)。日常生活防水。2サイクル車は4気筒まで、4サイクル車は8気筒まで対応。50ccスクーターからビッグマシンまで、ほとんどの車両にポルトオン装着OK。プラグコードへ簡単に装着できるため、セッティング用テスターとしても便利。電池交換不要な充電式内蔵電池を採用。

カスタムパーツ(ボディ) > メーター・スロットルケーブル・ハーネス類
品番 内容量 セット内容 寸法(mm) 質量(g) 電源
46161 1個 デジタルタコメーター本体、ビックアップセンターセット(TypeA/Bセット)、タコメータージョイントケーブル(800mm)、外部電源用コード、エレクトロタップ、マジックテープ(30mm×50mm)、取扱説明書 (本体)H36×W76×D14.5 約40(本体のみ) 内蔵バックアップ/ML2430充電式リチウム電池(コイン型3V)

戻る ページ 1 次へ