ホンダ Dio [50cc] 2007-16年式 カスタムパーツ(ボディ) DAYTONA(デイトナ)製
AF68 4st STD/スペシャル(限定販売) PGM-FI搭載■モデル名:NSK50SH8/9/A/B/E
ホンダ Dio [50cc] 2007-16年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。
車種詳細
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
ヘッドライト
|
テイルライト
|
ウィンカー
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
フォークオイル
|
エンジンオイル量
|
ミラー取付ネジ穴径
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 販売期間 | フレームNO | 履歴内容 |
| 2007 ~ 2008 | AF68 1000001 ~ 1099999 | マイナーチェンジ 排出ガス規制適合 電子制御燃料噴射システム(PGM-FI)搭載 |
| 2008 ~ 2008 | AF68 1100001 ~ 1199999 | |
| 2009 ~ 2009 | AF68 1200001 ~ 1299999 | カラー変更 |
| 2010 ~ 2010 | AF68 1200001 ~ 1299999 | STD 前後ホイールをブラック、両サイドに新デザインのDioロゴステッカー採用。 カラー変更 ・キャンディーアルジャブルー/パールキャンサーホワイト |
| 2010 ~ 2010 | AF68 1200001 ~ 1299999 | スペシャル(限定発売) カラー変更 ・ヘビーグレーメタリック-U Dioロゴステッカーはゴールド |
| 2011 ~ 2011 | AF68 1300001 ~ | スペシャル(1000台限定発売) シャンパンゴールドカラーのホイールやゴールドカラーのロゴステッカーを装備 カラー変更(パールツインクルブラック) |
| 2011 ~ 2011 | AF68 1300001 ~ | 一部改良 エンジンの熟成を図り、より扱いやすい出力特性 カラー変更(パールアメジストパープル) |
| 2013 ~ 2016 | AF68 1400001 ~ | カラー変更 ・マットアクシスグレーメタリック/アズキブラウンメタリック/パールコットンアイボリー(新色) ・デジタルシルバーメタリック/パールアメジストパープル(継続色) |
適合車種からパーツを絞込み検索
販売価格(税別)
DAYTONA(デイトナ)
デジタルタコメーター
1個
カスタムパーツ(ボディ) > メーター・スロットルケーブル・ハーネス類
【特長】最高回転数19990rpmまで、高精度にエンジンパフォーマンスをデジタル表示。(気筒数により異なります)。最高回転数メモリー機能、精算時間計算機能、そして時計機能もモード切替により表示可能。LEDバックライト機能付き。夜間走行中でのスムースな数値チェックが可能。(但し、外部電源への接続が必要)。日常生活防水。2サイクル車は4気筒まで、4サイクル車は8気筒まで対応。50ccスクーターからビッグマシンまで、ほとんどの車両にポルトオン装着OK。プラグコードへ簡単に装着できるため、セッティング用テスターとしても便利。電池交換不要な充電式内蔵電池を採用。
| 品番 | 内容量 | セット内容 | 寸法(mm) | 質量(g) | 電源 |
|---|---|---|---|---|---|
| 46161 | 1個 | デジタルタコメーター本体、ビックアップセンターセット(TypeA/Bセット)、タコメータージョイントケーブル(800mm)、外部電源用コード、エレクトロタップ、マジックテープ(30mm×50mm)、取扱説明書 | (本体)H36×W76×D14.5 | 約40(本体のみ) | 内蔵バックアップ/ML2430充電式リチウム電池(コイン型3V) |
戻る ページ 1 次へ