ホンダ モンキー バハ [50cc] 1991-01年式 カスタムパーツ(ボディ) DAYTONA(デイトナ)製

Z50J 6V 3.1ps デュアルパーパス ■モデル名:Z50JM/JN/JP

ホンダ モンキー バハ [50cc] 1991-01年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
A-Z50J 原動機型式 Z50JE 4st単気筒 空冷
フレームNo Z50J - 1700001 ~ 排気量 49
タイヤ
3.50 - 8 35J WT 3.50 - 8 35J WT
バッテリー FTR4A-BS 全長 1,330
スプロケット
13 31 二次減速比 2.384
プラグ
CR6HSA 本数 1
全幅 735
チェーン
サイズ 420 リンク数 72 備考
全高 875
ブレーキ
ドラム ドラム 備考
重量 59
メインジェット
形状 ケイヒン全ネジ型小(I) 番数 ♯58
ケーブル長
クラッチ 825 チョーク メーター スロットル 655
ブレーキ前 780 ブレーキ後 備考
ヘッドライト
ロービーム
定格 12V 15w/15w
タイプ P15D25-1 T19
テイルライト
定格 12V 10w/5w
ガラス型式 S25
口金形状 BAY15D

ウィンカー
フロント リア
定格 12V 15w 12V 15w
ガラス型式 G18 G18
口金形状 BA15S BA15S

フォークオイル
L R

(cc)
レベル
(mm)
種類
エンジンオイル量
オイル
交換時
0.60 L
フィルタ
交換時
L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
1991 ~ 1991 Z50J 1700001 ~ 1703523 1991/1月
XLR250BAJA(デュアルパーパス)をモチーフとし、車体構成はモンキーとほぼ同一。
デュアルヘッドライト、ナックルガード、サイドカバー装備、フロントフォークプロテクター、12V CDI点火方式装備。
バッテリーレス。
1991 ~ 1991 Z50J 1900001 ~ 1900805
1992 ~ 1992 Z50J 2000001 ~ 2006661 オートカムテンショナーMFバッテリー新採用。
カラー変更
・トリコロールカラー
1993 ~ 2001 Z50J 2100001 ~ 2115331 1993/6月
サイドスタンド防止機構新採用、形状変更。
カラー設定
・シャスタホワイト

適合車種からパーツを絞込み検索

27件中 1件~27件

並び替え:

1. オイルテンプ用センサーフィッティング DAYTONA(デイトナ)

販売価格(税別) 1,598 税込1,758
0営業日後以内
DAYTONA(デイトナ) オイルテンプ用センサーフィッティング 1個
レビュー: 4.75(12)

【特長】純正オイルパンドレンボルトなどと交換して使用。

カスタムパーツ(ボディ) > メーター・スロットルケーブル・ハーネス類
品番 内容量 仕様 適合ボルト径 RED BOOK VOL.18春号 バイク用品編
34910 1個 純正オイルパンドレンボルトなどと交換して使用。センサー取付部R1/8。デイトナ社テンプメーター付属サーミスタ(テーパーネジセンサー)を直接取付可能。 M12×P1.5 149

2. ケースカバースクリューセット モンキー'78- DAYTONA(デイトナ)

販売価格(税別) 1,298 税込1,428
2営業日後以内
DAYTONA(デイトナ) ケースカバースクリューセット モンキー'78- 1セット
レビュー: 4.50(2)

【特長】ノーマルのフランジボルトと交換し、クランクケースの開け閉めの作業性向上。錆に強いステンレス製。。キット構成。M6×20… 1本、M6×30…2本、M6×35… 2本、M6×40… 6本、M6×55… 2本、M6×65… 2本、M6×100… 1本。合計16本。※セットには16本のボルトが入っていますが、車両の年式により、実際に使用するボルトは若干異なります。。適合車種。 モンキー(FI) 。型式 Z50J9 フレームNo.AB27-1900001~。 モンキー/ゴリラ(12V) 。型式 Z50JN/P/S/T/V/W/X フレームNo.Z50J-2000001~ 。型式 Z50JY/1/2/4/5/6/7 フレームNo.AB27-1000001~。 モンキー/ゴリラ3.1PS(6V) 。型式 Z50JF/J/L フレームNo.Z50J-1600008~1805927。 モンキー/ゴリラ2.6PS(6V) 。型式 Z50JZ/B/C/E フレームNo.Z50J-1300017~1510400。 モンキーバハ 。型式 Z50JM/N/P フレームNo.Z50J-1700001~

カスタムパーツ(ボディ) > ドレスアップ
品番 内容量 主な適合車種
22499 1セット モンキーFI(Z50J9・AB27-1900001-)
モンキー/ゴリラ12V(Z50JN/P/S/T/V/W/X・Z50J-2000001-)
モンキー/ゴリラ12V(Z50JY/1/2/4/5/6/7・AB27-1000001-)
モンキー/ゴリラ3.1PS 6V(Z50JF/J/L・Z50J-1600008-1805927)
モンキー/ゴリラ2.6PS 6V(Z50JZ/B/C/E・Z50J-1300017-1510400)
モンキーバハ(Z50JM・Z50J-1700001-)

3. ノーマルフェンダーオフセットキット/モンキー DAYTONA(デイトナ)

販売価格(税別) 7,998 税込8,798
4営業日後以内
DAYTONA(デイトナ) ノーマルフェンダーオフセットキット/モンキー 1セット
レビュー: 5.00(1)

【特長】4ミニ系車種を中心とした、便利なフロントフェンダー関連品をラインナップ。フロント周りをゴージャスに演出。モンキー、ゴリラのノーマルフェンダーをアンダーブラケットから下方向に移動し、スタイリッシュなデザイン、フロント周りをゴージャスに演出するクランプキットです。泥ハネも軽減します。

カスタムパーツ(ボディ) > フェンダー・フェンダーレスキット
品番 内容量 主な適合車種
65631 1セット モンキーFI(Z50J9・AB27-1900001-)
モンキー/ゴリラ12V(Z50JN/P/S/T/V/W/X・Z50J-2000001-)
モンキー/ゴリラ12V(Z50JY/1/2/4/5/6/7・AB27-1000001-)
モンキー/ゴリラ3.1PS 6V(Z50JF/J/L・Z50J-1600008-1805927)
モンキー/ゴリラ2.6PS 6V(Z50J/I/Z/B/C/E・Z50J-1300017-1510400)
モンキーバハ(Z50JM/N/P・Z50J-1700001-)

4. フェンダーオフセットキット ブラック/モンキー DAYTONA(デイトナ)

販売価格(税別) 7,498 税込8,248
4営業日後以内
DAYTONA(デイトナ) フェンダーオフセットキット ブラック/モンキー 1セット
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】4ミニ系車種を中心とした、便利なフロントフェンダー関連品をラインナップ。フロント周りをゴージャスに演出。モンキー、ゴリラのノーマルフェンダーをアンダーブラケットから下方向に移動し、スタイリッシュなデザイン、フロント周りをゴージャスに演出するクランプキットです。泥ハネも軽減します。

カスタムパーツ(ボディ) > フェンダー・フェンダーレスキット
品番 内容量 主な適合車種
69440 1セット モンキーFI(Z50J9・AB27-1900001-)
モンキー/ゴリラ12V(Z50JN/P/S/T/V/W/X・Z50J-2000001-)
モンキー/ゴリラ12V(Z50JY/1/2/4/5/6/7・AB27-1000001-)
モンキー/ゴリラ3.1PS 6V(Z50JF/J/L・Z50J-1600008-1805927)
モンキー/ゴリラ2.6PS 6V(Z50J/I/Z/B/C/E・Z50J-1300017-1510400)
モンキーバハ(Z50JM/N/P・Z50J-1700001-)

5. アルミリアクッション(240mm) クロSPG 70283 DAYTONA(デイトナ)

販売価格(税別) 38,980 税込42,878
3営業日後以内
DAYTONA(デイトナ) アルミリアクッション(240mm) クロSPG 70283 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】メーカー名:デイトナ。メーカー品番:70283。適合情報:。ホンダ[HONDA] MONKEY [モンキー Z50J] 。ホンダ[HONDA] MONKEY FI 09- [モンキーFI] 。自由長:240。色[カラー]:ブラックスプリング

カスタムパーツ(ボディ) > サスペンション・アーム関連
品番 内容量 自由長(mm)
70283 1個 ブラックスプリング 240

6. ステアリングダンパーホンタイ DAYTONA(デイトナ)

販売価格(税別)    
DAYTONA(デイトナ) ステアリングダンパーホンタイ 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

カスタムパーツ(ボディ) > ステアリングダンパー
品番 内容量 主な適合車種
95353 1個 モンキーFI(Z50J9・AB27-1900001-)・モンキー/ゴリラ(12V)(92-98・Z50JN/P/S/T/V/W/X・Z50J-2000001-)(00-07・Z50JY/1/2/4/5/6/7・AB27-1000001-)・モンキー/ゴリラ3.1PS(6V)(84-91・Z50JF/J/L・Z50J-1600008-1805927)・モンキー/ゴリラ2.6PS(6V)(78-83・Z50J/I/Z/B/C/E・Z50J-1300017-1510400)

7. ALタンゾウSTEP,モンキー/ゴリラ DAYTONA(デイトナ)

販売価格(税別)    
DAYTONA(デイトナ) ALタンゾウSTEP,モンキー/ゴリラ 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

カスタムパーツ(ボディ) > ステップ・フットレスト関連
品番 内容量 主な適合車種
69011 1個 モンキー(09年)(フューエルインジェクションモデル・JBH-AB27)・モンキー/ゴリラ(12V)(Z50JN/P/S/T/V/W/X/Y・Z50J-2000001-)・モンキー/ゴリラ(12V)(Z50J1/2/4/5・AB27-1000001-)・モンキー/ゴリラ3.1PS(6V)(Z50JF/J/L・Z50J-1600008-1805927)

8. ステアリングダンパーホンタイ DAYTONA(デイトナ)

販売価格(税別)    
DAYTONA(デイトナ) ステアリングダンパーホンタイ 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

カスタムパーツ(ボディ) > ステアリングダンパー
品番 内容量 主な適合車種
68541 1個 モンキーFI(Z50J9・AB27-1900001-)・モンキー/ゴリラ(12V)(92-98・Z50JN/P/S/T/V/W/X・Z50J-2000001-)(00-07・Z50JY/1/2/4/5/6/7・AB27-1000001-)・モンキー/ゴリラ3.1PS(6V)(84-91・Z50JF/J/L・Z50J-1600008-1805927)・モンキー/ゴリラ2.6PS(6V)(78-83・Z50J/I/Z/B/C/E・Z50J-1300017-1510400)

9. リーインフォースドアーム160ロング/モンキー DAYTONA(デイトナ)

販売価格(税別)    
DAYTONA(デイトナ) リーインフォースドアーム160ロング/モンキー 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

カスタムパーツ(ボディ) > その他ボディ・足廻りパーツ
品番 内容量 主な適合車種
71844 1個 モンキー/ゴリラ(12V)(Z50JN/P/S/T/V/W/X/Y Z50J-2000001-・Z50J1/2/4/5/6/7 AB27-1000001-)・モンキー(FI)(Z50J9・AB27-1900001-)・モンキー/ゴリラ3.1PS(6V)(Z50JF/J/L・Z50J-1600008-1805927)・モンキー/ゴリラ2.6PS(6V)(Z50JZ/B/C/EZ50JZ/B/C/E・Z50J-1300017-1510400)・モンキーバハ(Z50JM/N/P・Z50J-1700001-)

10. リーインフォースドアーム160ワイド/モンキー DAYTONA(デイトナ)

販売価格(税別)    
DAYTONA(デイトナ) リーインフォースドアーム160ワイド/モンキー 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

カスタムパーツ(ボディ) > その他ボディ・足廻りパーツ
品番 内容量 主な適合車種
71845 1個 モンキー/ゴリラ(12V)(Z50JN/P/S/T/V/W/X/Y Z50J-2000001-・Z50J1/2/4/5/6/7 AB27-1000001-)・モンキー(FI)(Z50J9・AB27-1900001-)・モンキー/ゴリラ3.1PS(6V)(Z50JF/J/L・Z50J-1600008-1805927)・モンキー/ゴリラ2.6PS(6V)(Z50JZ/B/C/EZ50JZ/B/C/E・Z50J-1300017-1510400)・モンキーバハ(Z50JM/N/P・Z50J-1700001-)

11. Lクランクケースカバー/ショット DAYTONA(デイトナ)

販売価格(税別)    
DAYTONA(デイトナ) Lクランクケースカバー/ショット 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

カスタムパーツ(ボディ) > ドレスアップ
品番 内容量 主な適合車種
75364 1個 12V モンキー/ゴリラ(Z50JN/P/S/T/V/W/X・Z50J-2000001
・Z50JY/1/2/4/5/6/7・AB27-1000001)
モンキーバハ(Z50JM/N/P・Z50J-1700001)
モンキーR(Z50JRH・AB22-1000017)
モンキーRT(Z50JRJ-2 ・AB22-1007601)

12. ADJ-RC(メタル/BK)モンキ,ハードSPG DAYTONA(デイトナ)

販売価格(税別)    
DAYTONA(デイトナ) ADJ-RC(メタル/BK)モンキ,ハードSPG 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】ハードライディングに対応した高性能ショック。従来品よりスプリングバネレートを強化し、ハードライディングに対応。

カスタムパーツ(ボディ) > サスペンション・アーム関連
品番 内容量 主な適合車種
71200 1個 モンキー・ゴリラ

13. ALリヤクッション(240)クロSPG,MNK DAYTONA(デイトナ)

販売価格(税別)    
DAYTONA(デイトナ) ALリヤクッション(240)クロSPG,MNK 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】4ミニ用リアサスペンションを多数ラインナップ。

カスタムパーツ(ボディ) > サスペンション・アーム関連
品番 内容量
70283 1個

14. ALタンゾウSTEP,モンキー/ゴリラ DAYTONA(デイトナ)

販売価格(税別)    
DAYTONA(デイトナ) ALタンゾウSTEP,モンキー/ゴリラ 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

カスタムパーツ(ボディ) > ステップ・フットレスト関連
品番 内容量 主な適合車種
67916 1個 モンキー(09年)(フューエルインジェクションモデル・JBH-AB27)・モンキー/ゴリラ(12V)(Z50JN/P/S/T/V/W/X/Y・Z50J-2000001-)・モンキー/ゴリラ(12V)(Z50J1/2/4/5・AB27-1000001-)・モンキー/ゴリラ3.1PS(6V)(Z50JF/J/L・Z50J-1600008-1805927)

15. S/D BKTキット(27ファイ Fヨウ), DAYTONA(デイトナ)

販売価格(税別)    
DAYTONA(デイトナ) S/D BKTキット(27ファイ Fヨウ), 1セット
レビュー: まだレビューはありません。(0)

カスタムパーツ(ボディ) > ステアリングダンパー
品番 内容量 主な適合車種
70281 1セット モンキーFI(Z50J9・AB27-1900001-)
モンキー/ゴリラ12V(Z50JN/P/S/T/V/W/X・Z50J-2000001-)
モンキー/ゴリラ12V(Z50JY/1/2/4/5/6/7・AB27-1000001-)
モンキー/ゴリラ3.1PS 6V(Z50JF/J/L・Z50J-1600008-1805927)
モンキー/ゴリラ2.6PS 6V(Z50J/I/Z/B/C/E・Z50J-1300017-1510400)
モンキーバハ(Z50JM/N/P・Z50J-1700001-)

16. S/D BKTキット(30ファイFヨウ)、モンキー DAYTONA(デイトナ)

販売価格(税別)    
DAYTONA(デイトナ) S/D BKTキット(30ファイFヨウ)、モンキー 1セット
レビュー: まだレビューはありません。(0)

カスタムパーツ(ボディ) > ステアリングダンパー
品番 内容量 主な適合車種
70282 1セット モンキーFI(Z50J9・AB27-1900001-)
モンキー/ゴリラ12V(Z50JN/P/S/T/V/W/X・Z50J-2000001-)
モンキー/ゴリラ12V(Z50JY/1/2/4/5/6/7・AB27-1000001-)
モンキー/ゴリラ3.1PS 6V(Z50JF/J/L・Z50J-1600008-1805927)
モンキー/ゴリラ2.6PS 6V(Z50J/I/Z/B/C/E・Z50J-1300017-1510400)
モンキーバハ(Z50JM/N/P・Z50J-1700001-)

17. アジャスタブルショック(アカ/ハード)モンキ DAYTONA(デイトナ)

販売価格(税別)    
DAYTONA(デイトナ) アジャスタブルショック(アカ/ハード)モンキ 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】ハードライディングに対応した高性能ショック。従来品よりスプリングバネレートを強化し、ハードライディングに対応。

カスタムパーツ(ボディ) > サスペンション・アーム関連
品番 内容量 主な適合車種
69744 1個 モンキー・ゴリラ

18. アルミステップ(スリム)クリア モンキーゴリラ DAYTONA(デイトナ)

販売価格(税別)    
DAYTONA(デイトナ) アルミステップ(スリム)クリア モンキーゴリラ 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】ホンダ系を中心とした4ストミニ系の各種用途やデザイン多数ラインナップ。

カスタムパーツ(ボディ) > ステップ・フットレスト関連
品番 内容量 主な適合車種
33110 1個 モンキー/ゴリラ(12V)(Z50JN/P/S/T/V/W/X/Y・Z50J-2000001-)・モンキー/ゴリラ(12V)(Z50J1/2/4/5・AB27-1000001-)・モンキー/ゴリラ3.1PS(6V)(Z50JF/J/L・Z50J-1600008-1805927)・ベンリー50S(CD50ST・CD50-2200005-)・ベンリーCL50(CL50V・CD50-4000001-)・CD50(CD50E/F/H/N/P/S・CD50-1500001-)・スーパーカブ50(C50C/D・C50-8500034-8985028)・スーパーカブ50(C50E/G・C50-9000001-9501323)・スーパーカブ50(C50H/J・C50-9600001-0095210)・スーパーカブ50(C50N/P/S/V/X・C50-0200001-)・スーパーカブ50(C50Y・AA01-1000001-)・リトルカブ(C50LV/W/X/MX・C50-4300001-)・リトルカブ(C50LY/MY/2/M2・AA01-3000001-)・APE100/TypeD(02-08・HC07/HC13)・APE50/TypeD(01-08・AC16/AC18)

19. アルミステップセット モンキー/ゴリラ DAYTONA(デイトナ)

販売価格(税別)    
DAYTONA(デイトナ) アルミステップセット モンキー/ゴリラ 1セット
レビュー: 5.00(2)

【特長】純正ステップラバーを取り外して装着するアルミステップ。アルミ削り出しクリアーアルマイト仕上げ。ホールド性に優れたローレット加工仕上げ。左右1セット。取付用六角レンチ付属。

カスタムパーツ(ボディ) > ステップ・フットレスト関連
品番 内容量 内径(Φmm) 外径(Φmm) 適合車種 主な適合車種
20726 1セット 14 28 モンキー/ゴリラ(12V)(Z50JN/P/S/T/V/W/X/Y・Z50J-2000001-)・モンキー/ゴリラ(12V)(Z50J1/2/4/5・AB27-1000001-)・モンキー/ゴリラ3.1PS(6V)(Z50JF/J/L・Z50J-1600008-1805927)・ベンリー50S(CD50ST・CD50-2200005-)・ベンリーCL50(CL50V・CD50-4000001-)・CD50(CD50E/F/H/N/P/S・CD50-1500001-)・スーパーカブ50(C50C/D・C50-8500034-8985028)・スーパーカブ50(C50E/G・C50-9000001-9501323)・スーパーカブ50(C50H/J・C50-9600001-0095210)・スーパーカブ50(C50N/P/S/V/X・C50-0200001-)・スーパーカブ50(C50Y・AA01-1000001-)・リトルカブ(C50LV/W/X/MX・C50-4300001-)・リトルカブ(C50LY/MY/2/M2・AA01-3000001-)・APE100/TypeD(02-08・HC07/HC13)・APE50/TypeD(01-08・AC16/AC18) モンキー、ゴリラ、ベンリー50S、ベンリーCL50、CD50、スーパーカブ50、リトルカブ、APE50、APE50TYPE-D、APE100、APE100TYPE-D

20. ブラストバリアーMINI (モンキー) DAYTONA(デイトナ)

販売価格(税別)    
DAYTONA(デイトナ) ブラストバリアーMINI (モンキー) 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】人気のブラストバリアーに4Mini用ラインアップ。取付ステーがセットになったボルトオンタイプで、大型車用ブラストバリアーの形状を生かしたコンパクトな専用品です。

カスタムパーツ(ボディ) > スクリーン
品番 内容量 主な適合車種
71881 1個 モンキー(78-09)<Z50J/AB27>・ゴリラ(12V)(98-07)<Z50J/AB27>

21. デジタルタコメーター DAYTONA(デイトナ)

販売価格(税別)    
DAYTONA(デイトナ) デジタルタコメーター 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】最高回転数19990rpmまで、高精度にエンジンパフォーマンスをデジタル表示。(気筒数により異なります)。最高回転数メモリー機能、精算時間計算機能、そして時計機能もモード切替により表示可能。LEDバックライト機能付き。夜間走行中でのスムースな数値チェックが可能。(但し、外部電源への接続が必要)。日常生活防水。2サイクル車は4気筒まで、4サイクル車は8気筒まで対応。50ccスクーターからビッグマシンまで、ほとんどの車両にポルトオン装着OK。プラグコードへ簡単に装着できるため、セッティング用テスターとしても便利。電池交換不要な充電式内蔵電池を採用。

カスタムパーツ(ボディ) > メーター・スロットルケーブル・ハーネス類
品番 内容量 セット内容 寸法(mm) 質量(g) 電源
46161 1個 デジタルタコメーター本体、ビックアップセンターセット(TypeA/Bセット)、タコメータージョイントケーブル(800mm)、外部電源用コード、エレクトロタップ、マジックテープ(30mm×50mm)、取扱説明書 (本体)H36×W76×D14.5 約40(本体のみ) 内蔵バックアップ/ML2430充電式リチウム電池(コイン型3V)

22. ALタンゾウSTEP,モンキー/ゴリラ DAYTONA(デイトナ)

販売価格(税別)    
DAYTONA(デイトナ) ALタンゾウSTEP,モンキー/ゴリラ 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

カスタムパーツ(ボディ) > ステップ・フットレスト関連
品番 内容量 主な適合車種
69010 1個 モンキー(09年)(フューエルインジェクションモデル・JBH-AB27)・モンキー/ゴリラ(12V)(Z50JN/P/S/T/V/W/X/Y・Z50J-2000001-)・モンキー/ゴリラ(12V)(Z50J1/2/4/5・AB27-1000001-)・モンキー/ゴリラ3.1PS(6V)(Z50JF/J/L・Z50J-1600008-1805927)

23. S/D BKTキット(31ファイ Fヨウ)モンキー DAYTONA(デイトナ)

販売価格(税別)    
DAYTONA(デイトナ) S/D BKTキット(31ファイ Fヨウ)モンキー 1セット
レビュー: まだレビューはありません。(0)

カスタムパーツ(ボディ) > ステアリングダンパー
品番 内容量 主な適合車種
70260 1セット モンキーFI(Z50J9・AB27-1900001-)
モンキー/ゴリラ12V(Z50JN/P/S/T/V/W/X・Z50J-2000001-)
モンキー/ゴリラ12V(Z50JY/1/2/4/5/6/7・AB27-1000001-)
モンキー/ゴリラ3.1PS 6V(Z50JF/J/L・Z50J-1600008-1805927)
モンキー/ゴリラ2.6PS 6V(Z50J/I/Z/B/C/E・Z50J-1300017-1510400)
モンキーバハ(Z50JM/N/P・Z50J-1700001-)

24. S/D BKTキット(ノーマルFヨウ),モンキー DAYTONA(デイトナ)

販売価格(税別)    
DAYTONA(デイトナ) S/D BKTキット(ノーマルFヨウ),モンキー 1セット
レビュー: まだレビューはありません。(0)

カスタムパーツ(ボディ) > ステアリングダンパー
品番 内容量 主な適合車種
70259 1セット モンキーFI(Z50J9・AB27-1900001-)
モンキー/ゴリラ12V(Z50JN/P/S/T/V/W/X・Z50J-2000001-)
モンキー/ゴリラ12V(Z50JY/1/2/4/5/6/7・AB27-1000001-)
モンキー/ゴリラ3.1PS 6V(Z50JF/J/L・Z50J-1600008-1805927)
モンキー/ゴリラ2.6PS 6V(Z50J/I/Z/B/C/E・Z50J-1300017-1510400)
モンキーバハ(Z50JM/N/P・Z50J-1700001-)

25. Lクランクケースカバー/バレル DAYTONA(デイトナ)

販売価格(税別)    
DAYTONA(デイトナ) Lクランクケースカバー/バレル 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

カスタムパーツ(ボディ) > ドレスアップ
品番 内容量 主な適合車種
75255 1個 12V モンキー/ゴリラ(Z50JN/P/S/T/V/W/X・Z50J-2000001
・Z50JY/1/2/4/5/6/7・AB27-1000001)
モンキーバハ(Z50JM/N/P・Z50J-1700001)
モンキーR(Z50JRH・AB22-1000017)
モンキーRT(Z50JRJ-2 ・AB22-1007601)

26. コンパクトテンプメーター DAYTONA(デイトナ)

販売価格(税別)    
DAYTONA(デイトナ) コンパクトテンプメーター 1個
レビュー: 4.50(2)

【特長】デイトナのTEMPメーターシリーズは低価格で、基本性能を追求し、基本的な関連品をセットにしております。レースシーンから、通常使用まで幅広い状況に対応するラインナップとなっています。

カスタムパーツ(ボディ) > メーター・スロットルケーブル・ハーネス類
品番 内容量 仕様 セット内容 寸法(mm) 質量(g)
47101 1個 油温/水温をリアルタイムにデジタル表示。
幅広い車種にボトルオンで取付可能。
47101を油温計として使用する場合は、別売りの油温計センサーフィッティングが必要。
コンパクトテンプメーター本体、サーミスタ(R1/8テーパーネジセンサー)、サーミスタジョイントケーブル(約1000mm)、マジックテープ(25mm×55mm)、予備ボタン電池(LR44タイプ)、取扱説明書 (本体)H32×W67×D13.5 約30(本体のみ)

27. デジタルテンプメーター DAYTONA(デイトナ)

販売価格(税別)    
DAYTONA(デイトナ) デジタルテンプメーター 1個
レビュー: 5.00(2)

【特長】-50℃-250℃までの油温/水温をリアルタイムにデジタル表示。輸入車対応の「°F」表示も切替可能。LEDバックライト機能付き。夜間走行中でのスムースな数値チェックが可能。(但し外部電源への接続が必要)日常生活防水。R1/8テーパーネジセンサー採用。幅広い車種にボルトオンで取付可能。時計機能付き。油温計として使用する場合は、別売りの油温計センサーフィッティングが必要。電池交換不要な充電式内蔵電池を採用。※装着には直流12V電源が必要です。交流12V電源の車両、バッテリーレスの車両には装着できません

カスタムパーツ(ボディ) > メーター・スロットルケーブル・ハーネス類
品番 内容量 セット内容 寸法(mm) 質量(g) タイプ
46162 1個 デジタルテンプメーター本体、サーミスタ(R1/8テーパーネジセンサー)、サーミスタジョイントケーブル(約2000mm)、外部電源用コード(約2000mm)、エレクトロタップ、マジックテープ(30mm×50mm)、取扱説明書 (本体)H36×W76×D14.5 約40(本体のみ) 油温/水温対応(-50~250℃)

戻る ページ 1 次へ