ホンダ スーパーカブ100 [100cc] 1994-96年式 カスタムパーツ(ボディ) DAYTONA(デイトナ)製
HA06 輸入車(タイ)
ホンダ スーパーカブ100 [100cc] 1994-96年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。
車種詳細
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
ヘッドライト
|
テイルライト
|
ウィンカー
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
フォークオイル
|
エンジンオイル量
|
ミラー取付ネジ穴径
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 販売期間 | フレームNO | 履歴内容 |
| 1994 ~ 1994 | HA06 0000101 ~ 0002900 | 1994/1月 タイカブ 7.5ps スーパーカブをベースに乗用タイプとして開発(東南アジア向け)。 シングルシート、リアキャリア付き。 空冷・4サイクル・OHC・単気筒搭載。 MF(メンテナンスフリー)バッテリー。 変速比の変更、新デザインメガホンマフラー採用。 3分割式フロントカバー、低シート高シングルシート、大型リアキャリア採用。 ウィンカーをビルトインしたメーターカバー、フロントウィンカー一体式大型ポジションランプ装備。 |
| 1995 ~ 1996 | HA06 0002901 ~ | カラー変更 ゴールド基調ロゴステッカー。 ・グラニットブルーメタリック |
適合車種からパーツを絞込み検索
販売価格(税別)
¥7,998
税込¥8,798
DAYTONA(デイトナ)
メインフレームカバーミトソウ/リトルカブ
1個
カスタムパーツ(ボディ) > ガード・プロテクター・サブフレーム
【特長】純正レッグシールドと交換で取り付けるショートでスタイリッシュなメインフレームカバー。FRP製黒ゲルコート仕上げ。バーハンクランプKIT(37863)装着時に外れる純正レッグシールドを、ショートでスタイリッシュなフレームカバーに交換。
| 品番 | 内容量 | 主な適合車種 |
|---|---|---|
| 39943 | 1個 | リトルカブ(C50-4300001-・97-)・スーパーカブ 07-FIモデル不可 |
販売価格(税別)
DAYTONA(デイトナ)
デジタルタコメーター
1個
カスタムパーツ(ボディ) > メーター・スロットルケーブル・ハーネス類
【特長】最高回転数19990rpmまで、高精度にエンジンパフォーマンスをデジタル表示。(気筒数により異なります)。最高回転数メモリー機能、精算時間計算機能、そして時計機能もモード切替により表示可能。LEDバックライト機能付き。夜間走行中でのスムースな数値チェックが可能。(但し、外部電源への接続が必要)。日常生活防水。2サイクル車は4気筒まで、4サイクル車は8気筒まで対応。50ccスクーターからビッグマシンまで、ほとんどの車両にポルトオン装着OK。プラグコードへ簡単に装着できるため、セッティング用テスターとしても便利。電池交換不要な充電式内蔵電池を採用。
| 品番 | 内容量 | セット内容 | 寸法(mm) | 質量(g) | 電源 |
|---|---|---|---|---|---|
| 46161 | 1個 | デジタルタコメーター本体、ビックアップセンターセット(TypeA/Bセット)、タコメータージョイントケーブル(800mm)、外部電源用コード、エレクトロタップ、マジックテープ(30mm×50mm)、取扱説明書 | (本体)H36×W76×D14.5 | 約40(本体のみ) | 内蔵バックアップ/ML2430充電式リチウム電池(コイン型3V) |
販売価格(税別)
| 品番 | 内容量 |
|---|---|
| 74277 | 1個 |
戻る ページ 1 次へ