ホンダ レブル [250cc] 1985-89年式 カスタムパーツ(ボディ) DAYTONA(デイトナ)製
MC13 プルバックハンドル/(88-)フラットバー仕様追加 STD・スペシャル ■モデル名:CA250TF/H/J
ホンダ レブル [250cc] 1985-89年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。
車種詳細
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
ヘッドライト
|
テイルライト
|
ウィンカー
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
フォークオイル
|
エンジンオイル量
|
ミラー取付ネジ穴径
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 販売期間 | フレームNO | 履歴内容 |
| 1987 ~ 1989 | MC13 ~ 1402890 | STD 1987/6月 マイナーチェンジ |
| 1985 ~ 1986 | MC13 1000001 ~ 1011262 | STD 1985/4月 空冷4stパラレルツインOHC2気筒。 ロー&ロングスタイルアメリカン。 |
| 1985 ~ 1986 | MC13 1100001 ~ 1104057 | スペシャル 1985/4月 |
| 1987 ~ 1988 | MC13 1300001 ~ 1304596 | STD 1986/11月 ツィンキャブレター採用(出力 21→22PS)、燃費(55.0→55.2km/L)向上。 燃料タンクのデザインを一新(ネオン管イメージのストライプで車名を表現)。 |
| 1986 ~ 1986 | MC13 1300001 ~ 1307944 | スペシャル 新色限定販売 1986/1月 タンクにホンダウィングマーク、アラベスク模様(唐草模様)、火の鳥パターンをゴールドでデザイン。 エンジンヘッドカバー、ヘッドライト・リムなど12ヶ所にゴールドカラーパーツ装着。 シート表皮材質変更。 |
| 1987 ~ 1988 | MC13 1300001 ~ 1307944 | スペシャル 1986/11月 STDをベースとし、エンジンヘッドカバー、ヘッドライト・リムなど各部にゴールドカラーパーツ装着。 クランクケースカバー、ウインカーボディなどにクロムメッキパーツ採用。 |
| 1988 ~ 1989 | MC13 1400001 ~ 1402890 | スペシャル フラットバー仕様追加 1988/6月 ロング(ホイールベース1460m/m)&ロー(シート高660m/m)。燃料タンクグはブラック・ブルーメタリックカラーベースにゴールドのストライプで車名。 各部クロムメッキ、ゴールドカラーパーツ採用。 |
適合車種からパーツを絞込み検索
販売価格(税別)
DAYTONA(デイトナ)
デジタルタコメーター
1個
カスタムパーツ(ボディ) > メーター・スロットルケーブル・ハーネス類
【特長】最高回転数19990rpmまで、高精度にエンジンパフォーマンスをデジタル表示。(気筒数により異なります)。最高回転数メモリー機能、精算時間計算機能、そして時計機能もモード切替により表示可能。LEDバックライト機能付き。夜間走行中でのスムースな数値チェックが可能。(但し、外部電源への接続が必要)。日常生活防水。2サイクル車は4気筒まで、4サイクル車は8気筒まで対応。50ccスクーターからビッグマシンまで、ほとんどの車両にポルトオン装着OK。プラグコードへ簡単に装着できるため、セッティング用テスターとしても便利。電池交換不要な充電式内蔵電池を採用。
| 品番 | 内容量 | セット内容 | 寸法(mm) | 質量(g) | 電源 |
|---|---|---|---|---|---|
| 46161 | 1個 | デジタルタコメーター本体、ビックアップセンターセット(TypeA/Bセット)、タコメータージョイントケーブル(800mm)、外部電源用コード、エレクトロタップ、マジックテープ(30mm×50mm)、取扱説明書 | (本体)H36×W76×D14.5 | 約40(本体のみ) | 内蔵バックアップ/ML2430充電式リチウム電池(コイン型3V) |
戻る ページ 1 次へ