ホンダ シャドウ [400cc] 2001-03年式 カスタムパーツ(ボディ) DAYTONA(デイトナ)製

NC34 ■モデル名:NV400C1/C21/C23/C3

ホンダ シャドウ [400cc] 2001-03年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
BC-NC34 原動機型式 NC25E V型2気筒 水冷
フレームNo NC34 - 1500001 ~ 排気量 398
タイヤ
120/90 - 17 64S WT 170/80 - 15 77S WT
バッテリー FTX14-BS 全長 2,450
スプロケット
16 43 二次減速比 2.690
プラグ
DPR7EA-9 本数 4
全幅 925
チェーン
サイズ 520 リンク数 124 備考
全高 1,085
ブレーキ
シングルディスク ドラム 備考
重量 242
メインジェット
形状 番数
ケーブル長
クラッチ 1,110 チョーク メーター スロットル
ブレーキ前 ブレーキ後 備考 スロットル:1020/1030、1030/1030 ブレーキ前:ダイレクト(L)1130 ブレーキ後:-
ヘッドライト
ロービーム
定格 12V 60w/55w
タイプ H4
テイルライト
定格 12V 21w/5w
ガラス型式 S25
口金形状 BAY15D

ウィンカー
フロント リア
定格 12V 21w/5w 12V 21w
ガラス型式 S25 S25
口金形状 BAY15D BA15S

フォークオイル
L R

(cc)
507
レベル
(mm)
109
種類 CO10
エンジンオイル量
オイル
交換時
2.20 L
フィルタ
交換時
2.40 L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
2001 ~ 2002 NC34 1500001 ~ 2001/1月 マイナーチェンジ
国内排出ガス規制対応。エアインジェクションシステム採用。
スリムシート採用、前後サスペンションセッティング変更(従来モデル比20mm低シート。
カラー設定
・インディグレーメタリック×パールクリスタルホワイト
・ブラック
2003 ~ 2003 NC34 1600001 ~ 1699999 2003/4月 カラー追加
・ブーンシルバーメタリック(ブラックセンターストライプ)
・パールコロナドブルー
2001 ~ 2002 NC34 2200001 ~ NV400C21のブラック仕様
2003 ~ 2003 NC34 2300001 ~ 2399999 NV400C23のブラック仕様

適合車種からパーツを絞込み検索

7件中 1件~7件

並び替え:

1. スロットルスリーブ スティード600/400 DAYTONA(デイトナ)

販売価格(税別) 999 税込1,099
0営業日後以内
DAYTONA(デイトナ) スロットルスリーブ スティード600/400 1個
レビュー: 2.50(2)

【特長】国産アメリカンモデル対応の汎用スロットルスリーブ。面倒な純正スロットルスリーブの取り外しや加工の手間が省ける。樹脂成形品。

カスタムパーツ(ボディ) > カスタムレバー・グリップ・スロットル
品番 内容量 全長(mm) グリップ径(Φmm)
42577 1個 129 25.4

2. FLウインドシールド(ラージサイズ) DAYTONA(デイトナ)

販売価格(税別)    
DAYTONA(デイトナ) FLウインドシールド(ラージサイズ) 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】ハーレーFLスタイルの大型ウインドシールド。ツアラーの本場、U.S.A.ナショナルサイクル社製。防風効果抜群でツーリングもらくらく。フロントフォーク固定式で幅広い車種に対応。

カスタムパーツ(ボディ) > スクリーン
品番 内容量 寸法(幅W×高さH)(mm) 主な適合車種
90281 1個 470×640(板厚3) ドラッグスタークラシック 1998-2000年式:純正フォークカバーを取り外せば取付可能

3. ライザースペーサー,ボルトセット/STEED DAYTONA(デイトナ)

販売価格(税別)    
DAYTONA(デイトナ) ライザースペーサー,ボルトセット/STEED 1セット
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】デイトナ製グライドライザー(各種)取付の際に必要です。

カスタムパーツ(ボディ) > ステム・フロントフォーク周辺
品番 内容量 主な適合車種
27435 1セット シャドウ400(-06)/750(-03)・シャドウスラッシャー400/750・スティード600・400/VCL/VLX/VSE

4. ドラッグバー 25.4MM DAYTONA(デイトナ)

販売価格(税別)    
DAYTONA(デイトナ) ドラッグバー 25.4MM 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】多数の国産アメリカンスタイルを提案してきた、デイトナが送る、人気のハンドルパーツ。ドラッグスターを中心とした、各種形状のインチハンドルをラインナップ。

カスタムパーツ(ボディ) > ハンドル・ハンドルキット
品番 内容量
11257 1個

5. デジタルタコメーター DAYTONA(デイトナ)

販売価格(税別)    
DAYTONA(デイトナ) デジタルタコメーター 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】最高回転数19990rpmまで、高精度にエンジンパフォーマンスをデジタル表示。(気筒数により異なります)。最高回転数メモリー機能、精算時間計算機能、そして時計機能もモード切替により表示可能。LEDバックライト機能付き。夜間走行中でのスムースな数値チェックが可能。(但し、外部電源への接続が必要)。日常生活防水。2サイクル車は4気筒まで、4サイクル車は8気筒まで対応。50ccスクーターからビッグマシンまで、ほとんどの車両にポルトオン装着OK。プラグコードへ簡単に装着できるため、セッティング用テスターとしても便利。電池交換不要な充電式内蔵電池を採用。

カスタムパーツ(ボディ) > メーター・スロットルケーブル・ハーネス類
品番 内容量 セット内容 寸法(mm) 質量(g) 電源
46161 1個 デジタルタコメーター本体、ビックアップセンターセット(TypeA/Bセット)、タコメータージョイントケーブル(800mm)、外部電源用コード、エレクトロタップ、マジックテープ(30mm×50mm)、取扱説明書 (本体)H36×W76×D14.5 約40(本体のみ) 内蔵バックアップ/ML2430充電式リチウム電池(コイン型3V)

6. ソフトグリップ(25.4)L=129MM DAYTONA(デイトナ)

販売価格(税別)    
DAYTONA(デイトナ) ソフトグリップ(25.4)L=129MM 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】純正よりも握り心地がよいソフトタイプ。エンド非貫通タイプ。

カスタムパーツ(ボディ) > カスタムレバー・グリップ・スロットル
品番 内容量
10182 1個

7. ラウンドタイプシーシーバーパット(クロ) DAYTONA(デイトナ)

販売価格(税別)    
DAYTONA(デイトナ) ラウンドタイプシーシーバーパット(クロ) 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

カスタムパーツ(ボディ) > シート・シート廻り
品番 内容量 主な適合車種
11281 1個 シャドウ400(-04)/750(-03)・スティード400VLS/VSE・Vツインマグナ・DSC1100(99-04)・DS400(-04)JAZZ・DS400(25691)不可

戻る ページ 1 次へ