ホンダ CB125T [125cc] 1984-99年式 カスタムパーツ(ボディ) DAYTONA(デイトナ)製
JC06 ■モデル名:CB125TF/J/M/P/W
ホンダ CB125T [125cc] 1984-99年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。
車種詳細
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
ヘッドライト
|
テイルライト
|
ウィンカー
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
フォークオイル
|
エンジンオイル量
|
ミラー取付ネジ穴径
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 販売期間 | フレームNO | 履歴内容 |
| 1984 ~ 1986 | JC06 1100001 ~ 1103901 | 1984/10月 マイナーチェンジ 空冷4stOHC2気筒。16PS/10,500rpm。 60W/55Wのハロゲンヘッドライト、ダブルホーン、ラバーマウントフレキシブルタイプウインカー、トリップメーター付スピードメーター、リアキャリア標準装備。 搭載ビジネスモデル、WINGマークタンクエンブレム。 |
| 1987 ~ 1990 | JC06 1200001 ~ 1211578 | 1987/9月 S字断面3本スポークホイール新採用、チューブレスタイヤ。 Rキャリアは廃止。 |
| 1991 ~ 1992 | JC06 1300001 ~ 1312302 | 1991/10月 カラー変更 ・ブルーメタリック |
| 1993 ~ 1997 | JC06 1400001 ~ 1499999 | 1993/6月 グラフィック&カラー変更 前後ホイールはエンジン同色のグレーメタリック塗装。 カラーリングはブラックを基調に燃料タンクからサイドカバー、リアエンドまでグラデーションストライプ。 |
| 1998 ~ 1999 | JC06 1500001 ~ 1599999 | 1998/3月 カラー変更 |
適合車種からパーツを絞込み検索
販売価格(税別)
¥12,980
税込¥14,278
DAYTONA(デイトナ)
レトロブレーキM/C(14)
1個
カスタムパーツ(ボディ) > その他ハンドル廻り
【特長】レトロ感を演出するNISSIN製丸型一体式タンクのブレーキマスターシリンダー!。70~80年代風のカスタムや、純正のリプレイス品としてどうぞ。ハンドル垂れ角15°用。標準採用のレバーはアジャスター機能がありません。別売の補修用レバー(横型右ブレーキ用)を使用すれば、4段階調整(23319等)や6段階調整(62286等)にグレードアップ可能。
| 品番 | 内容量 | 色 | 主な適合車種 |
|---|---|---|---|
| 74753 | 1個 | クロ/シルバー | XJR1300 2007-2017年式:11年まで適合 |
販売価格(税別)
DAYTONA(デイトナ)
デジタルタコメーター
1個
カスタムパーツ(ボディ) > メーター・スロットルケーブル・ハーネス類
【特長】最高回転数19990rpmまで、高精度にエンジンパフォーマンスをデジタル表示。(気筒数により異なります)。最高回転数メモリー機能、精算時間計算機能、そして時計機能もモード切替により表示可能。LEDバックライト機能付き。夜間走行中でのスムースな数値チェックが可能。(但し、外部電源への接続が必要)。日常生活防水。2サイクル車は4気筒まで、4サイクル車は8気筒まで対応。50ccスクーターからビッグマシンまで、ほとんどの車両にポルトオン装着OK。プラグコードへ簡単に装着できるため、セッティング用テスターとしても便利。電池交換不要な充電式内蔵電池を採用。
| 品番 | 内容量 | セット内容 | 寸法(mm) | 質量(g) | 電源 |
|---|---|---|---|---|---|
| 46161 | 1個 | デジタルタコメーター本体、ビックアップセンターセット(TypeA/Bセット)、タコメータージョイントケーブル(800mm)、外部電源用コード、エレクトロタップ、マジックテープ(30mm×50mm)、取扱説明書 | (本体)H36×W76×D14.5 | 約40(本体のみ) | 内蔵バックアップ/ML2430充電式リチウム電池(コイン型3V) |
戻る ページ 1 次へ