ホンダ ベンリィCL50 [50cc] カスタムパーツ(ボディ) DAYTONA(デイトナ)製
ホンダ ベンリィCL50 [50cc]のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。
適合車種からパーツを絞込み検索
販売価格(税別)
DAYTONA(デイトナ)
アルミステップ(スリム)クリア モンキーゴリラ
1個
カスタムパーツ(ボディ) > ステップ・フットレスト関連
【特長】ホンダ系を中心とした4ストミニ系の各種用途やデザイン多数ラインナップ。
| 品番 | 内容量 | 主な適合車種 |
|---|---|---|
| 33110 | 1個 | モンキー/ゴリラ(12V)(Z50JN/P/S/T/V/W/X/Y・Z50J-2000001-)・モンキー/ゴリラ(12V)(Z50J1/2/4/5・AB27-1000001-)・モンキー/ゴリラ3.1PS(6V)(Z50JF/J/L・Z50J-1600008-1805927)・ベンリー50S(CD50ST・CD50-2200005-)・ベンリーCL50(CL50V・CD50-4000001-)・CD50(CD50E/F/H/N/P/S・CD50-1500001-)・スーパーカブ50(C50C/D・C50-8500034-8985028)・スーパーカブ50(C50E/G・C50-9000001-9501323)・スーパーカブ50(C50H/J・C50-9600001-0095210)・スーパーカブ50(C50N/P/S/V/X・C50-0200001-)・スーパーカブ50(C50Y・AA01-1000001-)・リトルカブ(C50LV/W/X/MX・C50-4300001-)・リトルカブ(C50LY/MY/2/M2・AA01-3000001-)・APE100/TypeD(02-08・HC07/HC13)・APE50/TypeD(01-08・AC16/AC18) |
販売価格(税別)
DAYTONA(デイトナ)
アルミステップセット モンキー/ゴリラ
1セット
カスタムパーツ(ボディ) > ステップ・フットレスト関連
【特長】純正ステップラバーを取り外して装着するアルミステップ。アルミ削り出しクリアーアルマイト仕上げ。ホールド性に優れたローレット加工仕上げ。左右1セット。取付用六角レンチ付属。
| 品番 | 内容量 | 内径(Φmm) | 外径(Φmm) | 適合車種 | 主な適合車種 |
|---|---|---|---|---|---|
| 20726 | 1セット | 14 | 28 | モンキー/ゴリラ(12V)(Z50JN/P/S/T/V/W/X/Y・Z50J-2000001-)・モンキー/ゴリラ(12V)(Z50J1/2/4/5・AB27-1000001-)・モンキー/ゴリラ3.1PS(6V)(Z50JF/J/L・Z50J-1600008-1805927)・ベンリー50S(CD50ST・CD50-2200005-)・ベンリーCL50(CL50V・CD50-4000001-)・CD50(CD50E/F/H/N/P/S・CD50-1500001-)・スーパーカブ50(C50C/D・C50-8500034-8985028)・スーパーカブ50(C50E/G・C50-9000001-9501323)・スーパーカブ50(C50H/J・C50-9600001-0095210)・スーパーカブ50(C50N/P/S/V/X・C50-0200001-)・スーパーカブ50(C50Y・AA01-1000001-)・リトルカブ(C50LV/W/X/MX・C50-4300001-)・リトルカブ(C50LY/MY/2/M2・AA01-3000001-)・APE100/TypeD(02-08・HC07/HC13)・APE50/TypeD(01-08・AC16/AC18) | モンキー、ゴリラ、ベンリー50S、ベンリーCL50、CD50、スーパーカブ50、リトルカブ、APE50、APE50TYPE-D、APE100、APE100TYPE-D |
販売価格(税別)
DAYTONA(デイトナ)
デジタルタコメーター
1個
カスタムパーツ(ボディ) > メーター・スロットルケーブル・ハーネス類
【特長】最高回転数19990rpmまで、高精度にエンジンパフォーマンスをデジタル表示。(気筒数により異なります)。最高回転数メモリー機能、精算時間計算機能、そして時計機能もモード切替により表示可能。LEDバックライト機能付き。夜間走行中でのスムースな数値チェックが可能。(但し、外部電源への接続が必要)。日常生活防水。2サイクル車は4気筒まで、4サイクル車は8気筒まで対応。50ccスクーターからビッグマシンまで、ほとんどの車両にポルトオン装着OK。プラグコードへ簡単に装着できるため、セッティング用テスターとしても便利。電池交換不要な充電式内蔵電池を採用。
| 品番 | 内容量 | セット内容 | 寸法(mm) | 質量(g) | 電源 |
|---|---|---|---|---|---|
| 46161 | 1個 | デジタルタコメーター本体、ビックアップセンターセット(TypeA/Bセット)、タコメータージョイントケーブル(800mm)、外部電源用コード、エレクトロタップ、マジックテープ(30mm×50mm)、取扱説明書 | (本体)H36×W76×D14.5 | 約40(本体のみ) | 内蔵バックアップ/ML2430充電式リチウム電池(コイン型3V) |
販売価格(税別)
| 品番 | 内容量 |
|---|---|
| 74277 | 1個 |
戻る ページ 1 次へ