ホンダ Dio チェスタ [50cc] 2004-07年式 カスタムパーツ(ボディ) af(旭風防)製

AF62 4st フロントバスケット ■モデル名:NSC50SH4/5/6/7

ホンダ Dio チェスタ [50cc] 2004-07年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
BA-AF62 原動機型式 AF61E 4st単気筒 空冷
フレームNo AF62 - 5000001 ~ 排気量 49
タイヤ
80/100 - 10 46J TL 80/100 - 10 46J TL
バッテリー YTX4L-BS 全長 1,720
スプロケット
二次減速比
プラグ
CR7HSA-9 本数 1
全幅 630
チェーン
サイズ リンク数 備考 ベルトドライブ
全高 1,020
ブレーキ
ドラム ドラム 備考
重量 77
メインジェット
形状 番数
ケーブル長
クラッチ チョーク メーター スロットル
ブレーキ前 ブレーキ後 備考
ヘッドライト
ロービーム
定格 12V 35w/30w
タイプ P15D25-3L T19
テイルライト
定格 12V 18w/5w
ガラス型式 T20
口金形状 ウェッジ(大W)

ウィンカー
フロント リア
定格 12V 10w 12V 10w
ガラス型式 T13 T13
口金形状 ウェッジ(中) ウェッジ(中)

フォークオイル
L R

(cc)
/ /
レベル
(mm)
/ /
種類 /
エンジンオイル量
オイル
交換時
0.70 L
フィルタ
交換時
L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
2004 ~ 2004 AF62 5000001 ~ 5099999 中国生産輸入
2005 ~ 2005 AF62 5100001 ~ 5199999
2006 ~ 2006 AF62 5200001 ~ 5299999 カラー変更
2007 ~ 2007 AF62 5300001 ~ 5399999

適合車種からパーツを絞込み検索

1件中 1件~1件

並び替え:

1. ウインドシールド(WS-77) af(旭風防)

販売価格(税別) 6,998 税込7,698
出荷目安:23日
af(旭風防) ウインドシールド(WS-77) 1個
レビュー: 5.00(1)

【特長】通勤から、通学・お買い物などなど…、毎日の事だからスクーターをもっと快適に。直接当たる風を避け、ホコリや雨天時の運転が楽になります。af(アフ)シリーズ。ひと目でafのデザインだとわかる、スタイリッシュで独特なデザインのウインドシールドを創り出しています。様々な種類のバイクにそれぞれあったスタイリングでライダーの個性をより表現できます。1955年創業以来、半世紀以上にわたって蓄積された技術と経験を備え、走行中のバイクが受ける空気流の力、エアロダイナミクスを徹底研究し、次々と生み出されるバイクに最適な、ライダーが快適に運転できる製品を追求しています。※旭風防社製品は、製造物責任(PL)保険に加入しております。※掲載されている製品のデザイン、価格は予告なく変更することがありますので、ご了承ください。

カスタムパーツ(ボディ) > スクリーン
品番 内容量 主な適合車種
WS-77 1個 DIO/チェスタ(03-04 AF62/AF68)

戻る ページ 1 次へ